カテゴリ
- 機構部品(119)
- 農業機械(71)
- 切削工具(37)
- 住設機器(32)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- バイク部品(24)
- 制御機器(20)
- 自動車補修部品(20)
- 研磨材(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 空圧工具(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 電気材料(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 作業服(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車部品(4)
- 事務用品(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 介護用品(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(93)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- INAX(LIXIL)(36)
- ユキワ精工(33)
- SUS(エスユーエス)(25)
- ダイキン工業(19)
- 永田製作所(14)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(10)
- ALCANhands(9)
- SHINANO(信濃機販)(8)
- タカチ電機工業(8)
- NACHI(不二越)(7)
- 神保電器(6)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- KSフィルター(5)
- さくら電子(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- GENTOS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sg-06」の検索結果

セーフティゴーグル DT-SG-06
DBLTACT(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷ANSI合格品。形状一眼型質量(g)40レンズ色クリア材質(フレーム)PC材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99
OリングSG 6S
日東工器¥179税込¥1971個翌日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-6 A-16紺 42
ミキ¥93,980税込¥93,980非課税商品1台4日以内出荷片レバーのみで操作「ワンハンドブレーキ」搭載の使い勝手の良いSGシリーズの上位モデル。色紺サイズ42
CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-6 A-16紺 40
ミキ¥93,980税込¥93,980非課税商品1台4日以内出荷片レバーのみで操作「ワンハンドブレーキ」搭載の使い勝手の良いSGシリーズの上位モデル。色紺サイズ40
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
プリント板穴なし取付台
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
半月スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)5×10長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
ゼリーフレックスモルド ベリー
マルテラート¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷マルテラート ゼリー フレックス モルドシリコン部は安全な食品用純シリコン製で、型離れが良く、お手入れも簡単です。材質シリコン・プラスチックサイズ24個取寸法(幅W×奥行D)(mm)335×180内径×高さH(Φmm×mm)30×24品名・タイプフレキシブルモルド・天板型TKG品番9-1103-1501TKG品番(2017)6-0981-1501
リニアストッパー(抜け止め用) LSG
岩田製作所¥509~税込¥560~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSGRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用 三点セムスボルト
青木精密工業¥38~税込¥42~1個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質SUS表面処理無し
蓄光プリズムピクトサイン
トーグ安全工業¥6,498税込¥7,1481枚4日以内出荷から5日以内出荷材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工)質量(kg)0.3取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH)(mm)300×500
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥91,980~税込¥101,178~1個翌日出荷から91日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷から91日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)使用流体石油系作動油スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付)バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
低床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き)
TRUSCO¥75,980~税込¥83,578~1台当日出荷から9日以内出荷グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍する作業台です。 アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできます。 筋交いが入っていないため配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。 短手方向に連結して使用することができるため、水場・食品・組み立て等の作業ラインに最適です。用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。材質アルミ合金段数1段最大使用質量(kg)100
軸付研磨砥石SG(非金属・アルミ用)
TACT(タクト)¥7,490~税込¥8,239~1袋(20本)5日以内出荷から36日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SGタイプ非金属・アルミ用
油圧バルブ (RIS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ
NACHI(不二越)¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
歯ブラシ SGドローイング TB6ST
スケーター¥479税込¥5271個(3本)5日以内出荷生えかわり期に。6~12歳向け小学生用歯ブラシ。ストックに便利な3本セットです。(歯ブラシキャップ1個付き)、毛の硬さはやわらかめです。対象年齢は、小学生(6~12才)
OリングSG 4S.6TS
日東工器¥109税込¥1201個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。材質NBR
砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ
高島産業¥2,598税込¥2,8581本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム Qrio Pad カードリーダー部・ナンバーパッド周辺部 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Qrio Pad [ カードリーダー部用・ナンバーパッド周辺部用 ]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Qrio Pad カードリーダー部・ナンバーパッド周辺部 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Qrio Pad [ カードリーダー部用・ナンバーパッド周辺部用 ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Qrio Pad カードリーダー部・ナンバーパッド周辺部 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Qrio Pad カードリーダー部・ナンバーパッド周辺部取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性指紋防止
(110053148)SG-SH0182-6ステンレス鋼製回転シャックル
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個当日出荷耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。用途チェーンやワイヤーロープの連結金具に。トラスコ品番367-7743材質ステンレス(SUS316)許容荷重(kg)190質量(g)70寸法L1(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)10許容荷重(N)1860使用荷重(kN)1.86
クリア歯ブラシ3本セット SG うさぎのおにわ TB6SCT
スケーター¥619税込¥6811個(12本)5日以内出荷3本セットだから、取り替え時期にも困らない。歯みがきの習慣をつけておくのは大切なことですね。かわいいキャラクターと一緒なら毎日の歯みがきも楽しくなること間違いなし。
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,890税込¥6,4791セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
...