蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
付属品金属製丸形フランジ付
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
ボルトM8×45
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄)
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
リフター付照明器具の取り付けに使用します。
付属品ボルト・ナット付
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。
耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。
木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。
揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。
硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。
シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。
巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。
木レンガ、プラ木レンガの接着。
アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。
片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。
店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。
建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。
主な用途建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど
仕様多用途タイプ、速硬化
色白色
規格JAIA 4VOC基準適合
JIS規格JIS A 5538
主成分変性シリコーン樹脂
標準使用量4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本)
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間10分以内(23℃)
外観白色ペースト
粘度(Pa・s)270
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。
特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品
適合用途低VOC、速乾
主なワークパーツ
ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。
耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。
木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。
揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。
硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。
シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。
巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。
木レンガ、プラ木レンガの接着。
アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。
片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。
店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。
建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。
JIS規格JIS A 5538
成分変成シリコーン樹脂
色白色
主成分変性シリコーン樹脂
主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間10分以内(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。
特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品
主なワークパーツ
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。
材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)
色カベ白
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。
適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルトW3/8
表面処理ユニクロ(屋内専用)
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質樹脂製
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚4~7)、吊りボルト(W3/8・W1/2)
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~13.5mm迄
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード