カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 切削工具(6)
- 自動車純正部品(4)
- 研磨材(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- SMC(41)
- THECUT(1)
- TP-LINK(1)
- TRENDnet(1)
- TRUSCO(1)
- アルゴファイルジャパン(3)
- イスカル(1)
- エスコ(2)
- オムロンヘルスケア(1)
- カクタス(1)
- クレトイシ(1)
- スバル(4)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- ユキワ精工(4)
- 光(1)
- 大阪魂(1)
- 正和(1)
- 雅(1)
エコロジープロダクト
「sg-104」の検索結果

産業用ギガビットUPoEスプリッター
TRENDnet¥13,980税込¥15,3781台当日出荷TI-SG104は、ギガビットUltra PoE接続を使用して非PoEデバイスをネットワーク化し、電源とギガビットデータソースに分割します。仕様●ギガビットUltra PoE INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●4ピン着脱式ターミナルブロック(デュアルDC出力):1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力 DC12V、16V、24V、48V●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt互換出力最大 複合DC出力: 48V(1.25A)/24V(2.3A)/16V(2.3A)/12V(2.3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32入力PoE電力15.4W/30W/60W/95WRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
SGコレット
ユキワ精工¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
セーフティゴーグル(ベンチレーター付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ
アルゴファイルジャパン¥659税込¥7251本当日出荷折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)40
ニュースーパーストーン 1×4×50
アルゴファイルジャパン¥619税込¥6811枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)4厚さ(mm)1
メッシュパネル用 線材 棚 ガーデニング用
光¥949税込¥1,0441個3日以内出荷収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします色グリーン
SGナット(鉄)M10、板厚4.5ミリ以上、SG10-45(1000個)
ポップリベット・ファスナー¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-9013材質鉄質量(kg)5.617
SGクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC10)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD10)、グリーンG1チャック(GGC10)、ハイブリッドG1チャック(HGC10)用寸法L(mm)28ΦD15.3
SGクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC10)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD10)、グリーンG1チャック(GGC10)、ハイブリッドG1チャック(HGC10)用寸法L(mm)28ΦD15.3
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ
エスコ¥9,890税込¥10,8791個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用
5.0x0.32/ 29.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷エスコ品番EA952SG-104材質SUS304高さ(mm)29.9線径(Φmm)0.32外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.014フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.37初張力(N)0.157フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)118.5
48ポート ギガビット ラックマウント スイッチ
TP-LINK¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷48ポート搭載ギガビットラックマウントスイッチ。高性能ネットワーク構築に最適で安定した通信を提供。ポート数48接続方式ギガビット
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS4201FSG1)
SMC¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷制御方式(0) メータアウトシール方式(S) シール剤付目盛(1) 180°ねじの種類(-) R
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-48Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個15日以内出荷ストローク(mm)48配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-45Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個15日以内出荷ストローク(mm)45配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-48BZ)
SMC¥35,980税込¥39,5781個15日以内出荷ストローク(mm)48配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-420Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個15日以内出荷ストローク(mm)420配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-422Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個15日以内出荷ストローク(mm)422配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-440BZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷ストローク(mm)440配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-40BZ)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個15日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-40Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個15日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-425BSZ)
SMC¥36,980税込¥40,6781個15日以内出荷ストローク(mm)425配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-430Z
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個15日以内出荷ストローク(mm)430配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-475BZ
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個15日以内出荷ストローク(mm)475配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら