カテゴリ

  • 機構部品(131)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 自動車純正部品(52)
  • 農業機械(33)
  • 制御機器(32)
  • 切削工具(28)
  • 作業工具(17)
  • 建築金物(16)
  • 研磨材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • バイク部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 医療(5)
  • 作業服(5)
  • 空圧工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 名入れカレンダー(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-12」の検索結果

関連キーワード
615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティゴーグル DT-SG-12 DBLTACT

    セーフティゴーグル DT-SG-12

    DBLTACT(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    CE規格適合品。軽量で丈夫!環境にやさしい金属フリータイプ。
    仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート形状一眼型質量(g)25材質(フレーム)PC材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応
  • アサヒ 赤外線下火式グリラー うなぎ串焼(大)SG-12N型 アサヒサンレッド

    アサヒ 赤外線下火式グリラー うなぎ串焼(大)SG-12N型

    アサヒサンレッド
    128,800税込141,680
    1個
    翌々日出荷
    付属品串受ロストル2本、焼アミ1枚、ガラス2枚質量(kg)7.8点火方式マッチ点火接続口径(Φmm)9.5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)775×200×H210、(焼面)616×145
  • スーパーグリーン ニューレジストン

    スーパーグリーン

    ニューレジストン(52件のレビュー)
    549税込604
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
  • ガラス用遮熱シート アサヒペン

    ガラス用遮熱シート

    アサヒペン(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
    適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
  • 膜付グロメット 協和ゴム工業

    膜付グロメット

    協和ゴム工業
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    779税込857
    1袋(20個)
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
    用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ライトグレー/透明ライン入り機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
  • スキナゲート ニチバン

    スキナゲート

    ニチバン(6件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    薄くしなやかな貼り心地、はがす時の痛みが少ない。透湿性に優れ、ムレが少なくカブレにくい。
    材質フィルムテープ長さ(m)7
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • SGスノーカエゴム #12 PIAA

    SGスノーカエゴム #12

    PIAA
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    商品タイプスタンダード
  • 膜付グロメット WAKI(和気産業)

    膜付グロメット

    WAKI(和気産業)
    199税込219
    1セット(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
    用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
  • EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)

    EPDM 膜付きグロメット

    OHSATO(大里)
    139税込153
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • スキナゲート ニチバン

    スキナゲート

    ニチバン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1式(24巻)
    当日出荷から7日以内出荷
    極低刺激性絆創膏。 柔軟性・透湿性を有するポリオレフィン系フィルム基材。 透析時の回路固定、ガーゼの固定。
    テープ長さ(m)7
  • プリント板穴なし取付台 MAC8(マックエイト)

    プリント板穴なし取付台

    MAC8(マックエイト)
    4,698税込5,168
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
    材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低反発3Dメッシュケース サンワサプライ

    低反発3Dメッシュケース

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    表面の3D(立体構造)メッシュクッションと内部の低反発ウレタンクッションの2層構造がタブレットを衝撃やキズから強力にガードします。 ソフトな内装生地がタブレットを優しく収納します。 取出しやすいダブルファスナーを採用しています。
    材質表装/ポリエステル、ウレタンブラック特性衝撃吸収
  • 両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)

    両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティグラス SK11

    セフティグラス

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。メガネの上から装着できます(一部、大型眼鏡には着用できません)。レンズ上部には衝撃を緩和するクッションバーが装備されています。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色クリアーJIS規格適合材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC

    汎用圧力スイッチ (ISG~)

    SMC(9件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
    表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
  • スライド式ギヤプーラー TRUSCO

    スライド式ギヤプーラー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
  • 第4種汽笛 ノボル電機

    第4種汽笛

    ノボル電機
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線もバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続するだけです。 電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。 押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。 外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。 発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用して下さい。 汽笛(白線と黒線)に電源が供給されるとスピーカ入力(赤線と黒線)が開放され汽笛が優先して鳴ります。 汽笛に電源が供給されないときはスピーカ入力により音が鳴ります。
    仕様スピーカ入力:赤(H)、白(C)、入力30Wインピーダンス16Ω、吹鳴信号:海上衝突予防法に基づく音響信号によること全長(mm)293質量(kg)約2.8周波数(Hz)(基本)650定格電圧(V)26.4定格電流(A)約1.2電源コード(m)汽笛電源入力:白線(+)、黒線(-)、VCTF 0.75mm2×4芯5m塩水噴霧JIS Z 2371に定める方法により、8時間の実噴霧と16時間休止を繰り返し72時間行い、破損・変形・発錆等異常なし音圧レベル(dB)1/3オクターブレベル、120dB以上/1m使用電圧範囲(V)DC23~30口径(mm)280×180色調ライトグレイッシュホワイト(マンセルN-9.5近似色)防水性いずれの方向から距離3mで連続15分間内径25mm以上のノズルで水頭10mの水を注ぎ浸水なし接点容量(発信用スイッチ)DC30V3A以上を使用
  • ラピッドスプラインギアレンチ Pro-Auto

    ラピッドスプラインギアレンチ

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼ラチェット機構あり
  • ステンレス筒型握り SSG MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス筒型握り SSG

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレスSUS303
  • 草削り丸刃 ステン 千吉

    草削り丸刃 ステン

    千吉(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。錆び強いステンレス製です。
    用途草削り。仕様(刃部)ステンレス材質刃部:3CR13、柄:椿
  • 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム

    六角穴付きボルト用キャップ

    ラクテム
    280税込308
    1セット(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
    用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。材質シリコンゴム
  • SGストレートコネクター ネオフレックス

    SGストレートコネクター

    ネオフレックス
    759税込835
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • SGコレット ユキワ精工

    SGコレット

    ユキワ精工
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スーパーG1チャック用コレットです。
    外径D(Φmm)17.9長さL(mm)32.5
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • SGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    SGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー
    869税込956
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
    材質表面処理三価ホワイト
  • EPDMマクツキグロメット 大阪魂

    EPDMマクツキグロメット

    大阪魂
    667税込734
    1個(43個)
    翌々日出荷
    膜付グロメット(SG型) 特徴 耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 KH3(EPDM) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
  • スキナゲート スモールパック SG-Hシリーズ ニチバン

    スキナゲート スモールパック SG-Hシリーズ

    ニチバン
    2,998税込3,298
    1箱(12巻)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • デッキスノコ用側板 TRUSCO

    デッキスノコ用側板

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    デッキスノコ専用の側板です。
    高さ(mm)100
  • SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    5,838税込6,422
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • MAS-Nストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-Nストレートコネクター

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
  • エホマクランプ (金工用) TRUSCO

    エホマクランプ (金工用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • 平型スポンジPE WAKI(和気産業)

    平型スポンジPE

    WAKI(和気産業)
    579税込637
    1巻
    翌々日出荷
    用途パッキン、暖衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし材質PE長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用) 富士製砥

    切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)

    富士製砥
    2,298税込2,528
    1箱(5枚)
    当日出荷
    バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
    用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
  • 画板 ぺんてる画板 4つ切り用 軽量タイプ ぺんてる(アストラム)

    画板 ぺんてる画板 4つ切り用 軽量タイプ

    ぺんてる(アストラム)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    軽量タイプ。軽くて持ち運びが簡単な発泡樹脂製で湿気、水に強い画板。肩掛けヒモ、名前シール付き。
    質量(g)395品種4つ切り用本体寸法(mm)583×420×11
...