カテゴリ
- 機構部品(89)
- 農業機械(33)
- 制御機器(26)
- 切削工具(26)
- 研磨材(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- 建築金物(13)
- 作業工具(12)
- 自動車補修部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- バイク部品(7)
- メカニカル部品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 電動工具(6)
- 厨房用品(5)
- 作業服(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 物流用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 名入れカレンダー(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- ユキワ精工(19)
- エスコ(18)
- タカチ電機工業(8)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- ディラック(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ユニックス[建築金物](5)
- ネオフレックス(5)
- 雅(5)
- TP-LINK(4)
- ZEALOT(ジーロット)(4)
- クリスタルアイ(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sg-12」の検索結果

セーフティゴーグル DT-SG-12
DBLTACT(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から翌日出荷CE規格適合品。軽量で丈夫!環境にやさしい金属フリータイプ。仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート形状一眼型質量(g)25材質(フレーム)PC材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応
アサヒ 赤外線下火式グリラー うなぎ串焼(大)SG-12N型
アサヒサンレッド¥128,800税込¥141,6801個翌々日出荷付属品串受ロストル2本、焼アミ1枚、ガラス2枚質量(kg)7.8点火方式マッチ点火接続口径(Φmm)9.5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)775×200×H210、(焼面)616×145
スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
ガラス用遮熱シート
アサヒペン(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥779税込¥8571袋(20個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から5日以内出荷【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ライトグレー/透明ライン入り機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥199税込¥2191セット(4個)当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
EPDM 膜付きグロメット
OHSATO(大里)¥139税込¥1531パック(4個)当日出荷から翌々日出荷配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
プリント板穴なし取付台
MAC8(マックエイト)¥4,698税込¥5,1681袋(100個)当日出荷から33日以内出荷表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
低反発3Dメッシュケース
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷表面の3D(立体構造)メッシュクッションと内部の低反発ウレタンクッションの2層構造がタブレットを衝撃やキズから強力にガードします。 ソフトな内装生地がタブレットを優しく収納します。 取出しやすいダブルファスナーを採用しています。材質表装/ポリエステル、ウレタン色ブラック特性衝撃吸収
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個(5枚)当日出荷から5日以内出荷シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
セフティグラス
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。メガネの上から装着できます(一部、大型眼鏡には着用できません)。レンズ上部には衝撃を緩和するクッションバーが装備されています。用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色クリアーJIS規格適合材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
六角穴付きボルト用キャップ
ラクテム¥280税込¥3081セット(4個)当日出荷から6日以内出荷六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。材質シリコンゴム
SGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥869税込¥9561パック(2個)当日出荷から翌々日出荷プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄表面処理三価ホワイト
EPDMマクツキグロメット
大阪魂¥667税込¥7341個(43個)翌々日出荷膜付グロメット(SG型) 特徴 耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 KH3(EPDM) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
MAS-Nストレートコネクター
ネオフレックス(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
平型スポンジPE
WAKI(和気産業)¥579税込¥6371巻翌々日出荷用途パッキン、暖衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし材質PE長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)
富士製砥¥2,298税込¥2,5281箱(5枚)当日出荷バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
画板 ぺんてる画板 4つ切り用 軽量タイプ
ぺんてる(アストラム)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷軽量タイプ。軽くて持ち運びが簡単な発泡樹脂製で湿気、水に強い画板。肩掛けヒモ、名前シール付き。質量(g)395品種4つ切り用本体寸法(mm)583×420×11
深型フード CRSG
シルファー¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から12日以内出荷制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
シュレイパージェッソ 1.2L
ターナー色彩(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881缶(1.2L)当日出荷から翌々日出荷欧州アーティストが認めたジェッソ。 ベルギー王室御用達の老舗画材店 「SCHLEIPER(シュレイパー社)」と資本提携を結び ターナーの技術とシュレイパー社のノウハウを取り入れてライセンス生産されたジェッソです。 最高級品質の滑らかな塗り心地と隠ぺい力をぜひ体感してください。 粒子サイズも豊富で白色ジェッソはS・M・L・XLサイズ、 透明ジェッソはM・Lサイズの合計6種類を揃えております。容量(L)1.2乾燥時間(分)(指触乾燥)20~30/(重ね塗り乾燥)120塗布面積(m2)13~14(1回塗り)
SGナット (鉄/生地)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥789税込¥8681パック(2個)翌々日出荷プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄ねじピッチ1.75寸法S(mm)16寸法D(mm)15.9表面処理生地寸法B(mm)17寸法H1(mm)7ねじの呼びM12加工物穴径(mm)16
2本編み軍手 12P
コーコス信岡¥369税込¥4061セット(12双)3日以内出荷2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手。お買得な12双組。用途農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業色サラシサイズF素材ポリエステル・綿・その他









![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)