カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • 農業機械(8)
  • 制御機器(7)
  • バイク部品(2)
  • 完成車(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-12a」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット 協和ゴム工業膜付グロメット協和ゴム工業
179税込197
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(24件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
膜付グロメット SGシリーズ ユーボン膜付グロメット SGシリーズユーボン(2件のレビュー)
779税込857
1袋(20個)
当日出荷
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)EPDM 膜付きグロメットOHSATO(大里)
139税込153
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
EPDMマクツキグロメット 大阪魂EPDMマクツキグロメット大阪魂
667税込734
1個(43個)
翌々日出荷
膜付グロメット(SG型) 特徴 耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 KH3(EPDM) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
膜付グロメット WAKI(和気産業)膜付グロメットWAKI(和気産業)
199税込219
1セット(4個)
3日以内出荷から8日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下膜付グロメット 難燃性ジョー・プリンス竹下
333税込366
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
EPUL ナンネンセイマクツキグロメット 大阪魂EPUL ナンネンセイマクツキグロメット大阪魂
667税込734
1袋(30個)
翌々日出荷
膜付グロメット(SG型) 特徴 難燃性、耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 EPUL(UL94V-0) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
寸法d1(mm)19寸法d2(mm)16寸法d3(mm)12寸法H1(mm)6寸法H2(mm)1.5寸法H3(mm)1.6寸法H4(mm)2.5寸法D4(mm)7
UL 膜付グロメット コクゴUL 膜付グロメットコクゴ
2,198税込2,418
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
20型電動アシスト折り畳み自転車(12Ah) PELTECH(ペルテック)20型電動アシスト折り畳み自転車(12Ah)PELTECH(ペルテック)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
北欧スタイルカラーと店舗スタッフの意見を取り入れた特別使用車 アピールポイント ・少し大きくかわいいデザインの色々な場面に対応した前カゴ ・夜間も安全に走行できる高輝度のフロントLEDライト ・かわいくて目を惹く独自の北欧カラー 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
全長(mm)約1610全幅(mm)約560バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ20型充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)145以上(目安)走行距離(km)38(強モード)、48(標準モード)、57(エコモード)変速段数6総質量(kg)約26
Short nose set point flow switch TURCKShort nose set point flow switchTURCK
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 20型6段変速付ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 北欧スタイルカラー 【簡易組立品】 PELTECH(ペルテック)防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 20型6段変速付ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 北欧スタイルカラー 【簡易組立品】PELTECH(ペルテック)
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
容量をアップした12Ahバッテリー仕様。空気入れ不要・パンクの心配なし!お洒落な北欧スタイルカラーのデザインと、籐風ワイヤーバスケットをはじめ充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないリアハブナット付特別仕様】専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。仕様盗難防止装置:後輪リング錠全長(mm)約1610サイズ20型種類前照灯:LEDライト全幅(mm)約560全高(mm)1090使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12充電時間(時間)約4.5~5適応身長(cm)140以上走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38変速段数外装6段シマノグリップシフト総質量(kg)約26
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
膜付グロメット SUGICO(スギコ)膜付グロメットSUGICO(スギコ)
31税込34
1個
翌々日出荷
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM関連資料寸法図(0.21MB)
SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥粒A直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティドアスイッチ アクチュエータ Panasonic(パナソニック)セーフティドアスイッチ アクチュエータPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
超薄型 セーフティドアスイッチ  SG-A1シリーズ 用アクチェータ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ 用アクチェータパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
979税込1,077
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.32MB)
メタル セット スラスト (1A) MAZDA(マツダ)メタル セット スラスト (1A)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
フューエルエレメント 東洋エレメントフューエルエレメント東洋エレメント
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
特長シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。
用途メーカー、主要車種ヒノ レンジャー QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ バス 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~ 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~イスズ バス 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~ 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~ 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
超薄型 セーフティドアスイッチ  SG-A1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ケース:PA66保護構造IP67(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)Ui:300本体質量(g)SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.20 AWG 6芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15)電気的耐久性10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時)感電保護クラスClass Ⅱ(IEC 61140)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。操作回数頻度:1,200回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:4汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:300、耐久:1000定格通電電流(A)Ith:2.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕関連資料(2.32MB)速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接間路:8以上短絡電流(A)条件付:50(250V)使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:5~55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
超薄型セーフティドアスイッチ Panasonic(パナソニック)超薄型セーフティドアスイッチPanasonic(パナソニック)
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
世界最薄クラス※のセーフティドアスイッチ登場! 3接点を内蔵 全機種ケーブル引き出しタイプ アクチュエータ挿入口は2方向でどちらでも選択可能 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能
規格UL/C-UL、CE、TUV
R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付) イチネンTASCOR135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付)イチネンTASCO
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8真空計(MPa)-0.1~0危険物の類別非危険物
グロメツト BIGM(丸山製作所)グロメツトBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格C-30-SG12A-EPUL部品名称グロメツト関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(0.94MB)図解NoVSM110-15K 操作ボックス部品_No.44、BSM-1030SLT-C2 スイッチボックス部品_No.14、BSA-500JD-125THシリーズ 計器パネル部品_No.8、BSA-950C -1シリーズ 計器パネル部品_No.27、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.61、BSM-630SLT-C2-2 スイッチボックス部品_No.7、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.73、KBM-503D 分水器バルブ部品_No.54、BSA-600LDMQ(JP) 計器パネル部品_No.18、KBM-500D-1 分水器バルブ部品_No.49、KBM-500D-1(改訂版) 分水器バルブ部品_No.49、CBM-520SLT-1 オプション(7)(キャビン用操縦装置-スイッチボックス)部品_No.6、BSM-1230SLT-C2 スイッチボックス部品_No.14、CBM-520SLT キャビン用操作装置 スイッチボックス部品_No.6、BSA-650C -1シリーズ 計器パネル部品_No.27など
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
159税込175
1個
7日以内出荷
部品名称Oリング関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.22MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.81MB)図解NoBIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.12、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.18、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.12、MH5A ホンタイ部品_No.11、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.12、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.12、SGカタカケ5L 本体部品_No.12
OリングP-16 BIGM(丸山製作所)OリングP-16BIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(5個)
7日以内出荷
備考P-16部品名称OリングP-16関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.22MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.73MB)図解NoSGカタカケ10B 本体部品_No.12、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、MH5A-1 本体部品_No.12、MH9D-1 本体部品_No.19、MHK10P 本体部品_No.14、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、MH10A 本体部品_No.12、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.12、カタカケS10BガタDX 部品_No.12、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.13
クウキシツカブイツシキ(Oリングツキ) BIGM(丸山製作所)クウキシツカブイツシキ(Oリングツキ)BIGM(丸山製作所)
1,365税込1,502
1個
7日以内出荷
部品名称クウキシツカブイツシキ(Oリングツキ)関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.73MB)図解NoカタカケS10BガタDX 部品_No.10、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.11、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.10、MHK10P 本体部品_No.12、MH10A 本体部品_No.10、SGカタカケ5L 本体部品_No.11、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.11、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.11、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.17、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.11、SGカタカケ10B 本体部品_No.10、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.11、MH5A ホンタイ部品_No.10
クウキシツジヨウブイツシキ(Oリングツキ) BIGM(丸山製作所)クウキシツジヨウブイツシキ(Oリングツキ)BIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
部品名称クウキシツジヨウブイツシキ(Oリングツキ)関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.73MB)図解NoカタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.9、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.9、MHK10P 本体部品_No.6、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.9、カタカケS10BガタDX 部品_No.8、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.12、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.8、MH10A 本体部品_No.8、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.9、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.9、SGカタカケ10B 本体部品_No.8、SGカタカケ5L 本体部品_No.9
OリングP-16 BIGM(丸山製作所)OリングP-16BIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称OリングP-16関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB)図解NoSGカタカケ5L 本体部品_No.13、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.13、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.13、MH5A ホンタイ部品_No.12、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.13、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.13
ヒラザガネ M8 コガタマル BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ M8 コガタマルBIGM(丸山製作所)
599税込659
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M8コガタマル関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.55MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(1.56MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.16MB)図解NoMD6000K 羽根車部品_No.26、MP2500EW-K 本体部品_No.23、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.16、KP-500 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、DL170 羽根車部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.54、MD-J60SG 畝間用噴頭部品_No.60、SSA-α1010 サイドカバー部品_No.10、MS058SPE-A 本体部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.12、MD5010KT 羽根車部品_No.18、MD5010 羽根車部品_No.18、MP8000E-K 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、MS052 本体部品_No.32、MHL351A 足回り関係部品_No.58、MP5020E-2K本体,付属品部品ヒラザガネM8コガタマル_No.26、MD572S 羽根車部品_No.18、MS052T 本体部品_No.32、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、BSD-5000L-1 ボリュートポンプ部品_No.13など
ハモノボスAクミタテ BIGM(丸山製作所)ハモノボスAクミタテBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
仕様BC26CS関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.82MB)図解NoKC26BL-1 本体部品_No.14、BC263SL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、BC26MA 本体部品_No.13、BC264SN 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、KC26M 本体部品_No.12、BC264M 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、KC26B-1 本体部品_No.12、BC26MA-1 本体部品_No.12、KC26MX 本体部品_No.12、KC26MX1 本体部品_No.12、BC264SL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、KC26B 本体部品_No.12、KC26NXL1 本体部品_No.15、BC263SN 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、BC26MAL 本体部品_No.13、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、KC26RDVX1 本体部品_No.15、BC30M 本体部品_No.13、BC264SNL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、BC263SNL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BC26C 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BCS264SN 本体部品_No.10、BC26MAL-1 本体部品_No.14、BK26R 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.10、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 ハモノボスAクミタテ_No.8、KC26BL 本体部品_No.13、KC26NXL 本体部品_No.15、BC264SG 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.17、BC263SG 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.17、KC26M-1 本体部品_No.12、BC263M 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12
ヒーターセンサー取付金具 篠原電機ヒーターセンサー取付金具篠原電機
549税込604
1個
11日以内出荷
付属品膜付グロメットSG-12A 2ヶ材質(本体)SUS製寸法t(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ADEX VALVE A05シリーズ ParkerTAIYOADEX VALVE A05シリーズParkerTAIYO
999税込1,099
1個
22日以内出荷から82日以内出荷