カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 農業機械(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-14a」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット 協和ゴム工業膜付グロメット協和ゴム工業
199税込219
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(24件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
膜付グロメット SGシリーズ ユーボン膜付グロメット SGシリーズユーボン(2件のレビュー)
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)EPDM 膜付きグロメットOHSATO(大里)
149税込164
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
EPDMマクツキグロメット 大阪魂EPDMマクツキグロメット大阪魂
667税込734
1個(39個)
翌々日出荷
膜付グロメット(SG型) 特徴 耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 KH3(EPDM) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
膜付グロメット WAKI(和気産業)膜付グロメットWAKI(和気産業)
209税込230
1セット(4個)
3日以内出荷から8日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
荷締ストラップ (カム式) エスコ荷締ストラップ (カム式)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷から11日以内出荷
スチールバックル。
使用荷重(kg)152材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)6ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7
UL 膜付グロメット コクゴUL 膜付グロメットコクゴ
2,398税込2,638
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
ツイン型ラックドリー SGシリーズ 金沢車輌ツイン型ラックドリー SGシリーズ金沢車輌
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
清潔なステンレスドリー。耐久性に優れ、衛生的です。静音キャスター採用により静かな走行が可能キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
材質ステンレス寸法(mm)1135×570×875キャスター種類固定2輪、自在2輪:100Φ
セキュアグリップフィルム SGシリーズ ハニタセキュアグリップフィルム SGシリーズハニタ
16,980税込18,678
1巻
13日以内出荷から24日以内出荷
多層構造により引裂防止強度貫通防止強度を実現しています。SG14シリーズはCP対応商品です。CPマーク取得(14MILクリア)。世界、日本での規格テストを多数クリアしています。超薄ポリエステルフィルムをラミネート接着剤で積層しています。不法侵入の防止に。
幅(m)0.91クリア材質/仕上ポリエステルセット内容専用ヘラ、ステッカー×2
防犯防災飛散防止フィルム ハニタ防犯防災飛散防止フィルムハニタ
31,980税込35,178
1巻
30日以内出荷
多層構造により引裂防止強度貫通防止強度を実現しています。世界、日本での規格テストを多数クリアしています。超薄ポリエステルフィルムをラミネート接着剤で積層しています。
用途不法侵入の防止に。付属品専用ヘラトラスコ品番463-0289材質ポリエステル厚さ(mm)0.352クリア長さ(m)2幅(m)0.91
膜付グロメット SUGICO(スギコ)膜付グロメットSUGICO(スギコ)
34税込37
1個
翌々日出荷
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM関連資料寸法図(0.21MB)
ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
メタル セット メイン ベアリング (1A) MAZDA(マツダ)メタル セット メイン ベアリング (1A)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
調整金具(下)*44011A TOEX(LIXIL)調整金具(下)*44011ATOEX(LIXIL)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
セット内容105角門柱/A・QMS(W)A14、16/VMS(W)A14/B・W付※抜け止め無/SG色用スモークグリーン適合シリーズキャスティナ、シャンテーヌ
調整金具(下)*44021A TOEX(LIXIL)調整金具(下)*44021ATOEX(LIXIL)
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
セット内容105角門柱/A・QMS(W)A14、16/VMS(W)A14/B・W付※抜け止め有/SG色用スモークグリーン適合シリーズキャスティナ、シャンテーヌ
キユウニユウベンイツシキ BIGM(丸山製作所)キユウニユウベンイツシキBIGM(丸山製作所)
488税込537
1個
7日以内出荷
部品名称キユウニユウベンイツシキ関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.73MB)図解Noカタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.21、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.14、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.14、SGカタカケ10B 本体部品_No.13、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.14、MH10A 本体部品_No.13、MH5A ホンタイ部品_No.13、カタカケS10BガタDX 部品_No.13、SGカタカケ5L 本体部品_No.14、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.14、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.14、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.13、MHK10P 本体部品_No.16
チヨウボルト BIGM(丸山製作所)チヨウボルトBIGM(丸山製作所)
159税込175
1個
7日以内出荷
部品名称チヨウボルト関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.76MB)図解NoMH5A-1 本体部品_No.14、SGカタカケ5L 本体部品_No.15、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.15、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.29、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.15、MH5A ホンタイ部品_No.14、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.15、MH10A 本体部品_No.30、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.15、カタカケS10BガタDX 部品_No.21、SGカタカケ10B 本体部品_No.32
OリングP-16 BIGM(丸山製作所)OリングP-16BIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(5個)
7日以内出荷
備考P-16部品名称OリングP-16関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.22MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.73MB)図解NoSGカタカケ10B 本体部品_No.12、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、MH5A-1 本体部品_No.12、MH9D-1 本体部品_No.19、MHK10P 本体部品_No.14、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、MH10A 本体部品_No.12、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.12、カタカケS10BガタDX 部品_No.12、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.13
キユウニユウベンジヨイントL BIGM(丸山製作所)キユウニユウベンジヨイントLBIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
7日以内出荷
部品名称キユウニユウベンジヨイントL関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.22MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.73MB)図解NoカタカケS10BガタDX 部品_No.14、SGカタカケ10B 本体部品_No.14、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.35、MHK10P 本体部品_No.15、MH9D-1 本体部品_No.20、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.20、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.14、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.20、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.20、MH10A 本体部品_No.14、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.20
婦人卓上スタイリッシュスレンダートルソ スチールグレー塗装 サンクリエイト婦人卓上スタイリッシュスレンダートルソ スチールグレー塗装サンクリエイト
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズ5号バスト(cm)77ウエスト(cm)56肩幅(cm)37ヒップ(cm)83材質ボディ:ポリプロピレン製 スチールグレー塗装 腕:樹脂製 スチールグレー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上本体寸法(cm)96
紳士卓上システムトルソ スチールグレー塗装 サンクリエイト紳士卓上システムトルソ スチールグレー塗装サンクリエイト
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズM肩幅(cm)45チェスト(cm)92ウエスト(cm)76ヒップ(cm)91材質ボディ:ポリプロピレン製 スチールグレー塗装 腕:樹脂製 スチールグレー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上本体寸法(cm)92ベース寸法(cm)Φ30