カテゴリ
- 機構部品(4)
- 農業機械(4)
- 店舗什器・備品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sg-14a」の検索結果

膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1袋(10個)ほか当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
EPDM 膜付きグロメット
OHSATO(大里)¥99~税込¥109~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥63~税込¥69~1個ほか12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMマクツキグロメット
大阪魂¥667税込¥7341個(43個)ほか翌々日出荷膜付グロメット(SG型) 特徴 耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 KH3(EPDM) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
UL 膜付グロメット
コクゴ¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
防犯防災飛散防止フィルム
ハニタ¥31,980税込¥35,1781巻31日以内出荷多層構造により引裂防止強度貫通防止強度を実現しています。世界、日本での規格テストを多数クリアしています。超薄ポリエステルフィルムをラミネート接着剤で積層しています。用途不法侵入の防止に。付属品専用ヘラトラスコ品番463-0289材質ポリエステル厚さ(mm)0.352色クリア長さ(m)2幅(m)0.91
ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥4,898~税込¥5,388~1台10日以内出荷から24日以内出荷耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
キユウニユウベンイツシキ
BIGM(丸山製作所)¥649税込¥7141個8日以内出荷部品名称キユウニユウベンイツシキ図解Noカタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.21、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.14、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.14、SGカタカケ10B 本体部品_No.13、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.14、MH10A 本体部品_No.13、MH5A ホンタイ部品_No.13、カタカケS10BガタDX 部品_No.13、SGカタカケ5L 本体部品_No.14、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.14、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.14、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.13、MHK10P 本体部品_No.16
チヨウボルト
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷部品名称チヨウボルト図解NoMH5A-1 本体部品_No.14、SGカタカケ5L 本体部品_No.15、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.15、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.29、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.15、MH5A ホンタイ部品_No.14、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.15、MH10A 本体部品_No.30、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.15、カタカケS10BガタDX 部品_No.21、SGカタカケ10B 本体部品_No.32
OリングP-16
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷備考P-16部品名称OリングP-16図解NoSGカタカケ10B 本体部品_No.12、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、MH5A-1 本体部品_No.12、MH9D-1 本体部品_No.19、MHK10P 本体部品_No.14、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、MH10A 本体部品_No.12、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.12、カタカケS10BガタDX 部品_No.12、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.13
キユウニユウベンジヨイントL
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷部品名称キユウニユウベンジヨイントL図解NoカタカケS10BガタDX 部品_No.14、SGカタカケ10B 本体部品_No.14、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.35、MHK10P 本体部品_No.15、MH9D-1 本体部品_No.20、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.20、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.14、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.20、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.20、MH10A 本体部品_No.14、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.20
婦人卓上スタイリッシュスレンダートルソ スチールグレー塗装
サンクリエイト¥47,980税込¥52,7781個15日以内出荷動きのあるスポーツシーンにマッチする材質ボディ:ポリプロピレン製 スチールグレー塗装 腕:樹脂製 スチールグレー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上サイズ5号ウエスト(cm)56肩幅(cm)37ヒップ(cm)83バスト(cm)77本体寸法(cm)96
紳士卓上システムトルソ スチールグレー塗装
サンクリエイト¥47,980税込¥52,7781個15日以内出荷動きのあるスポーツシーンにマッチする材質ボディ:ポリプロピレン製 スチールグレー塗装 腕:樹脂製 スチールグレー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上サイズMウエスト(cm)76肩幅(cm)45ヒップ(cm)91チェスト(cm)92本体寸法(cm)92ベース寸法(cm)Φ30