カテゴリ
- 建築金物(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sg-150c」の検索結果

小型水中ポンプ
寺田ポンプ製作所(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1型式非自動質量(kg)4.3寸法(Φ×高さH)(mm)136×244接続ホースカップリング接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40残水位(mm)25構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT運転可能最低水位(mm)180
エホマクランプ 木ハンドル
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781丁当日出荷木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774![SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726925-210827-02.jpg)
SUS製 グリル 網付タイプ
ユニックス[建築金物]¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ![SUS製 グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726907-210827-02.jpg)
SUS製 グリル 網・FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷屋外用換気口中型グリル。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付きです。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類丸型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
結束バンド | クランプタイ(ビスM2.5~M5用)ビス固定タイプ(標準)
エスジー工業¥1,498税込¥1,6481袋(100本)4日以内出荷ケーブルタイに適合するビスを使って、パネルやシャーシにケーブルタイを固定し結束できます。パネルやシャーシなどにビスを使って、確実に固定するビス穴付のケーブルタイです。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:100℃色乳白使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)163寸法H(mm)4.7寸法F(mm)4.3寸法E(mm)8寸法T(mm)1.2寸法W(mm)3.4引張強度ループ:191.1(19.5)結束径(Φmm)2.0~36寸法G(mm)9難燃性UL94V-2適合ビスM3~M4
ハンドルブレース 極太 SSサイズ
ハリケーン¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム_マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A)用途Φ7/8インチハンドル用 SSサイズ色ブラックサイズSSピッチ(mm)(クランプ)240適合車種PS250(04-07 MF09)(レバー上げ気味調整)、フェイズ/TypeS(09-15 MF11)、フォルツァX/Z(04-16 MF08/10)(レバー上げ気味調整)、PCX150(12-13 KF12)、GROM(13-17 JC61/75)、PCX125(10-13 JF28)、マグザム(05-16 SG17/21J)、マジェスティ250C(02-06 5SJ)、スカイウェイブ400TypeS(06-08 CK44A)、スカイウェイブ250TypeS/M(06- CJ44/45/46A)、Z125PRO(16-)適合ハンドルΦ22.2mm用







![SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726925-210827-02.jpg)
![SUS製 グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726907-210827-02.jpg)