曜日別特売

結束バンド | クランプタイ(ビスM2.5~M5用)ビス固定タイプ(標準)

結束バンド | クランプタイ(ビスM2.5~M5用)ビス固定タイプ(標準) - エスジー工業

ケーブルタイに適合するビスを使って、パネルやシャーシにケーブルタイを固定し結束できます。
パネルやシャーシなどにビスを使って、確実に固定するビス穴付のケーブルタイです。
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用

仕様
耐熱エージング テスト:100℃
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40~85
寸法L(mm)
163
寸法H(mm)
4.7
寸法F(mm)
4.3
寸法E(mm)
8
寸法T(mm)
1.2
寸法W(mm)
3.4
引張強度
ループ:191.1(19.5)
結束径(Φmm)
2.0~36
寸法G(mm)
9
難燃性
UL94V-2
適合ビス
M3~M4
内容量
1袋(100本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81519159SG-C150
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする