カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)

「sg-18a」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • 膜付グロメット WAKI(和気産業)

    膜付グロメット

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
    用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
  • EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)

    EPDM 膜付きグロメット

    OHSATO(大里)
    99税込109
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット

    ジョー・プリンス竹下
    63税込69
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL 膜付グロメット コクゴ

    UL 膜付グロメット

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • PKPシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    PKPシリーズ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • 2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)60
  • クランプレバー(スラストパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(スラストパッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)ねじ規格並目
  • 造花 バラ エルブレイン

    造花 バラ

    エルブレイン
    3,998税込4,398
    1セット(12本)
    3日以内出荷
    空間をより印象的に、より上質に演出するアーティフィシャルフラワー(造花)のご提案 お客様の空間をより上質に演出したい、そんな想いから私たちは造花選びにこだわりました。 生花に触れた時の「しっとりとした質感」が感じられる、上質な造花のラインナップを取り揃えました。
    材質芯:Iron、茎:プラスチック、花、葉:ファブリック
  • RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.30 brembo

    RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.30

    brembo
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.C740.30。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:15。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。対応キャリパー:GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。備考:コルサコルタシリーズは無効ストロークを3段階に調節可能(ブレーキ側のみ)。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84。リペア:品番:110.C740.98,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88,110.4671.95。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.30,110.A263.20
    付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)15
  • RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40 brembo

    RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40

    brembo
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.A263.40。リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.99)/STDレバー[ハーフ](110.A263.98)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/マイクロスイッチ(110.4671.95)/スプリング&アジャスターノブ(110.A26.77)/クランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:17。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。対応キャリパー:GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:HP RCS RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.A263.80,110.A263.81,110.A263.90,110.A263.91,110.A263.87,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84,110.A263.78。リペア:品番:110.D023.99,110.D023.98,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.20,110.A263.88,110.4592.91,110.A263.77,110.4671.95。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.D600.10,220.C783.10,220.A885.10,220.D020.10。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.55,110.C740.40
    付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)17
  • RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.10 brembo

    RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.10

    brembo
    68,980税込75,878
    1個
    欠品中
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.C740.10。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:19。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。対応キャリパー:GP4-RX、484Caferacer、GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも左右ダブルディスク車両対応。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。備考:コルサコルタシリーズは無効ストロークを3段階に調節可能(ブレーキ側のみ)。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84。リペア:品番:110.C740.98,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88,110.4671.95。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.9885.50,220.A397.50,220.9885.30,220.A397.10,120.9885.83,120.9885.84,220.B473.10,220.B473.20,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30,220.A168.10,220.A016.10,220.B473.30,220.B473.40,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.10,110.A263.70
    付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-RX、484Caferacer、GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも左右ダブルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)19
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    4,898税込5,388
    1台
    10日以内出荷から24日以内出荷
    耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm

    オリエンタルモーター
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)90
  • グロメット BIGM(丸山製作所)

    グロメット

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    規格C-30-SG18A-EPUL図解NoCBM-301SB 電気配線部品_No.10、G-6 サイド噴頭部品 グロメツト_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BSA-651 951シリーズ オプション28 G-6 10m組替部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BLM-30 電装品部品_No.4、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.26、SSA-G600 操作パネル(2)部品_No.21、CBM-302SB 電気配線部品_No.8、エクセル500 操作パネル部品_No.3、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.10、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.26、SSA-K400A 台車 ソウサパネル部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ センタ噴頭部品_No.11、G-6 センタ噴頭部品 グロメツト_No.11、SSA-K500 ソウサパネル部品_No.3、BSA-651 951シリーズ G-6 センタ噴頭部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.11、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.26、BSA-650C -1シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.11
  • ロートパッキン BIGM(丸山製作所)

    ロートパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ロートパツキン図解NoカタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.19、MH10A 本体部品_No.18、SGカタカケ10B 本体部品_No.18、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.18、カタカケS10BガタDX 部品_No.18
  • チユウイラベル BIGM(丸山製作所)

    チユウイラベル

    BIGM(丸山製作所)
    78税込86
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チユウイラベル図解NoMHD13A 本体部品_No.6、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.2、カタカケS10BガタDX 部品_No.33、セオイ13Sガタ 本体部品_No.6、MHD18A 本体部品_No.6、MH10A 本体部品_No.32、セオイ18Sガタ 本体部品_No.6、SGカタカケ10B 本体部品_No.21、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.20
  • ロートパッキン BIGM(丸山製作所)

    ロートパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    899税込989
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称ロートパツキン図解NoカタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.19、SGカタカケ5L 本体部品_No.19、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.19、MH5A ホンタイ部品_No.18、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.19、MH5A-1 本体部品_No.18
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoSGカタカケ10BDX 本体部品_No.11、MHK10P 本体部品_No.13、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.12、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.18、MH5A-1 本体部品_No.11、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.18、カタカケS10BガタDX 部品_No.11、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.18、MH9D-1 本体部品_No.18、SGカタカケ10B 本体部品_No.11、MH10A 本体部品_No.11
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoBIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.12、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.18、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.12、MH5A ホンタイ部品_No.11、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.12、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.12、SGカタカケ5L 本体部品_No.12
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M8X8図解NoKC26BL-1 本体部品_No.12、MB327UT 本体部品_No.22、MB2304MG ギヤケース部品_No.2A、MB2304ML ギヤケース部品_No.2A、MB2303MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、BC264SG 本体部品 6カクボルト_No.15、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、MB2013MG チップソー ギヤケース部品_No.2A、KC26B-1 本体部品_No.10、MB247VGT 本体部品_No.16、MB2330DL ギヤケース部品_No.2A、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB235SPG ギヤケース部品_No.2A、GKB2702U 本体部品_No.12、MB2320U ギヤケース部品_No.2A、MB235SPU ギヤケース部品_No.2A、AC250H 本体部品 6カクボルト_No.22など
  • スタツド BIGM(丸山製作所)

    スタツド

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スタツド図解NoMS510ESR-2K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.20、BSA-410 エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、BSA-410S エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、GKSL3300-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.3、MSA613R2TS-K-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.61、BSA-411S エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、MSV313B-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.3、MS510ENR-2K 1994ネン クランクシャフト部品_No.21、MS510RC-5K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.8、BSA-411SG G-3 エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、BSA-410AS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、MSL330-K -A エンジン マフラ、付属品部品_No.3、BSA-411CS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.18、MS510RC-2K エンジン ピストンなど
  • イケイカナグPF1/4メスX8.5オス BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグPF1/4メスX8.5オス

    BIGM(丸山製作所)
    709税込780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称イケイカナグPF1/4メスX8.5オス図解NoBSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.33、SSA-E500KP オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MS170ECH-R 付属品部品_No.12、MS410RCL-M 付属品部品_No.7、SSA-S500A 希望付属品部品_No.49、SSA-N500 オプション(1)部品_No.26、MS410RCL-K 付属品部品_No.7、SSA-E541DX オプション-3 (ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.28、BSA-411SG G-3 薬液タンク部品_No.20、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.29、SSA-M500 薬液配管(2)部品_No.16、MS410RCA-K 付属品、ハリマーク部品_No.6、MK513 付属品,希望付属品部品_No.14、SSA-K400A 薬液配管(2)部品_No.17、MS410ESR-2M-1 付属品部品_No.7など
  • 2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1台
    11日以内出荷から18日以内出荷
    タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
  • RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A897.10 brembo

    RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A897.10

    brembo
    65,980税込72,578
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.A897.10。リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.99)/STDレバー[ハーフ](110.A263.98)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/マイクロスイッチ(110.4671.95)/スプリング&アジャスターノブ(110.A26.77)/ハンドルバークランプ1インチ専用(110.A897.87)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。インチバー用。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:19。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:25.4。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:HP RCS RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84,110.A263.78。リペア:品番:110.D023.99,110.D023.98,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.20,110.A897.87,110.4592.91,110.A263.77,110.4671.95。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A897.70
    付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:25.4Φ仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)19スイッチ有無有り
  • RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A897.70 brembo

    RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A897.70

    brembo
    65,980税込72,578
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.A897.70。リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.83)/レバー[ハーフ](110.A263.94)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/スプリング&アジャスターノブ(110.A263.77)/ハンドルバークランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。インチバー用。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアノダイズド。ピストン径:19。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:25.4。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。型番:HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.A263.86,110.A263.86SG,110.A263.79。リペア:品番:110.D023.83,110.D023.94,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.20,110.A897.87,110.A263.77,110.4671.95。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A897.10,110.A897.30
    仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:25.4Φ型番HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER仕上表面処理:ハードアノダイズドホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)19比率レバーレシオ:18mm/20mm可変式
  • RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A263.65 brembo

    RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A263.65

    brembo
    57,980税込63,778
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.A263.65。リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.95)/レバー[ハーフ](110.A263.94)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/スプリング&アジャスターノブ(110.A263.77)/ハンドルバークランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ16mm/18mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。ピストン径:14。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。型番:HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER。レバーレシオ:16mm/18mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.A263.80,110.A263.81,110.A263.90,110.A263.91,110.A263.87,110.A263.86,110.A263.86SG,110.A263.79。リペア:品番:110.D023.95,110.D023.94,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.20,110.A263.88,110.A263.77,110.4671.95。関連商品 マスターシリンダー:品番:10.9740.14
    仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ型番HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)14比率レバーレシオ:16mm/18mm可変式
  • RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.40 brembo

    RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.40

    brembo
    68,980税込75,878
    1個
    欠品中
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.C740.40。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:17。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。対応キャリパー:GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。備考:コルサコルタシリーズは無効ストロークを3段階に調節可能(ブレーキ側のみ)。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84。リペア:品番:110.C740.98,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88,110.4671.95。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.D600.10,220.C783.10,220.A885.10,220.D020.10。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.40,110.A263.55
    付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)17