カテゴリ
- 農業機械(49)
- 制御機器(25)
- 機構部品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 自動車純正部品(18)
- 切削工具(13)
- メカニカル部品(11)
- バイク部品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 厨房用品(8)
- 測定用品(8)
- 電動工具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自転車部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 研磨材(5)
- 空圧工具(5)
- オフィス家具(4)
- 医療(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 安全保護具(3)
- 作業工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(48)
- エスコ(15)
- スバル(14)
- SMC(10)
- マキタ(8)
- タカチ電機工業(7)
- ユキワ精工(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- brembo(7)
- Festo(7)
- MURATA(村田製作所)(6)
- シグマアルドリッチ(6)
- オリエンタルモーター(5)
- SICK(5)
- ZEALOT(ジーロット)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- アズワン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sg-18」の検索結果

スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(20個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
一眼型安全メガネ
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.75
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥229税込¥2521セット(4個)当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
EPDM 膜付きグロメット
OHSATO(大里)¥99税込¥1091パック(2個)当日出荷から翌々日出荷配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
平型ゴムEPDM
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251巻当日出荷用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個(5枚)当日出荷から5日以内出荷シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
サーキュレーター 扇風機 直径51cm
万方商事¥9,598税込¥10,5581台5日以内出荷空気の循環や換気、ワックスがけ後の乾燥など、さまざまなシーンで活躍するサーキュレーターです。5枚の大きな羽根が広い空間の空気を素早く撹拌し、人が集まる場所の密対策やウイルス対策にも効果的。上下方向の風向きは180度まで無段階で調整でき、必要な場所へしっかり送風できます。さらに取っ手付きで持ち運びも簡単。作業現場から施設まで幅広く使える便利な一台です。用途涼感用に。質量(kg)3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1(弱)/50・2(中)/55・3(強)/60直径(Φcm)51定格消費電力(W)1段50、2段55、3段60寸法(cm)約61.5×25×57.5最大風速(m/min)約300風量調整あり(3段階)コード長さ(cm)170
ステンレス パイプSカン
水本機械製作所¥149税込¥1641個当日出荷Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング
Festo¥4,798~税込¥5,278~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
標準型 グラナイトスタンド
テクロック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。用途標準型トラスコ品番796-0140質量(kg)5.8有効移動範囲(mm)0~200ポール高さ(mm)240ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
セフティグラス
SK11¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷安全性と快適性を兼ね備えたライトフィットグラスです。デュアルフィットノーズです。新設計ツインレンズです。用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色クリアーレンズ紫外線カット・くもり止め加工材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート![尺五まっと 古今 もみじ アーテック[和紙]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00558888-141008-02.jpg)
尺五まっと 古今 もみじ
アーテック[和紙]¥2,998税込¥3,2981セット(100枚)翌々日出荷無蛍光紙を使用しております。 裏面はぬり絵になっています。材質遠赤抗菌雲流寸法(幅W×奥行D)(mm)440×310TKG品番9-2194-0801TKG品番(2017)6-1918-0801
切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)
富士製砥¥3,298税込¥3,6281箱(5枚)当日出荷バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
H鋼セーフティガード
王子ゴム化成¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷H形鋼に取り付けるエッジ保護材です。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。 適用可能なH形鋼のサイズ(厚さ)は、9~28mmの幅広いラインナップ。 さまざまなH形鋼に、ぴったりとフィットします。 軟質樹脂製と独自の中空形状で、万が一の衝突時も安心なソフトな感触で、しっかりと衝撃吸収です。 接着剤を塗布してH形鋼に装着するだけなので、取り付け作業も簡単です。用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂
穴つり専用クランプJSG型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。用途鋼製セグメント等。各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。仕様ワンタッチ式材質特殊合金鋼寸法t(mm)9寸法D(mm)13
ガラス蓋
WIZ'A¥998税込¥1,0981個翌々日出荷用途「WIZ'A 食洗機で洗える着脱式フライパン・鍋」用ガラス蓋仕様全面物理強化その他蒸気穴付き材質本体:強化ガラス / つまみ:フェノール樹脂 / パッキン:シリコーンゴム色ベージュ/クリア
浸透オイルスーパーグリス
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥109,800税込¥120,7801缶(18L)5日以内出荷水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。 浸透性があります。用途錆弛緩、キシミ音防止色透明使用温度範囲(℃)-30~150容器缶主成分鉱油+特殊防錆油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性浸透性危険物の性状非水溶性
超硬座掘錐小口径 ガイド
スターエム¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)70
ESG-550用ノズルセット
パオック¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用ノズルセットです。用途電動スプレーガンESG-550のノズル交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP、ノズル、ニードル/真鍮、パッキン/シリコンゴムねじ径M3xP0.5本体質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
H鋼セーフティガード
王子ゴム化成¥25,980税込¥28,5781箱(10本)6日以内出荷耐震補強工事のH形鋼にも最適! H形鋼を衝撃物からしっかり保護。 軟質樹脂製でソフトな感触。 衝突時も安心な高い衝撃吸収性。 接着剤で簡単取付。用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に材質軟質塩化ビニル樹脂形状はさみこみ型取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。)標準長さ(m)1
プラズマ・ガス切断用ドロス付着防止剤
タセト¥25,980税込¥28,5781缶(18kg)4日以内出荷1. プラズマ切断やガス切断時のドロス付着を防止し、定盤を長持ちさせます。 2. ドロス付着に伴い、ヒューム、ノロ等の鋼板に対する付着を大幅に低減できます。3.刷毛、ローラー、ガン等で容易に塗布する事ができます。4、水系で消防法危険物には該当致しません。また、PRTR法にも非該当です。用途ドロスガードは、プラズマ切断時等のドロスが定盤に付着することを防止し、定盤を長持ちさせます。さらに、ドロスの定盤への付着防止により、鋼板に対するヒューム(ノロ)付着を大幅に低減できます。
モールドスプリング(SG 超重荷重用)
SAMSOL(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黒種類超重荷重用
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥289税込¥3181セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
Φ240/11L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-18材質ステンレス(18-8)容量(mL)11000寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×240
2.5x0.23/ 19.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-18材質SUS304高さ(mm)19.1線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.032フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)44.9
春日井市 プラ容器用 取っ手付 20枚入 KSGシリーズ
オルディ¥239税込¥2631袋(20枚)7日以内出荷春日井市が収集するプラスチック製容器包装専用の袋です。仕様●内容量:20枚●本体サイズ:W520(340+180)×H700mm●厚み:0.020mm●色:透明●材質:LDアズワン品番67-2380-11
チューブコネクタ
KHK(小原歯車工業)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。材質(本体)CW614N(真鍮)タイプストレートタイプ表面処理ニッケルメッキ動作温度(℃)-30~100動作圧(bar)最大80
ベローズタイプ真空パッド FSG
SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5ニップル付





















![尺五まっと 古今 もみじ アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00558888-141008-02.jpg)