カテゴリ

  • 農業機械(52)
  • 制御機器(37)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • メカニカル部品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 住設機器(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • 機構部品(12)
  • 作業工具(12)
  • 建築金物(9)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 作業服(5)
  • 電気材料(4)
  • 研磨材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 塗料(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「sg-24」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SG-24用さや 24cm アルスコーポレーションSG-24用さや 24cmアルスコーポレーション
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
SG-24用のサヤです。
仕様●対応品番:SG-24●対応品番/部品番号:SG-24/4アズワン品番68-0770-15
SG-21/SG-24用SG用柄 柄のみ アルスコーポレーションSG-21/SG-24用SG用柄 柄のみアルスコーポレーション
1,449税込1,594
1個
7日以内出荷
SG-21/SG-24用の柄です。
仕様●対応品番:SG-21/SG-24●対応品番/部品番号:SG-21/2、SG-24/2アズワン品番68-0770-13
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット 協和ゴム工業膜付グロメット協和ゴム工業
349税込384
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
果樹剪定鋸 魁 24 替刃 アルス果樹剪定鋸 魁 24 替刃アルス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
果樹剪定鋸魁24 SG-24用の替刃です。 対応品番SG-24。
用途生木の剪定刃長(mm)240全長(mm)292質量(g)40ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊対応商品SG-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(23件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
膜付グロメット SGシリーズ ユーボン膜付グロメット SGシリーズユーボン(2件のレビュー)
759税込835
1袋(10個)
当日出荷
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
果樹剪定鋸 魁 24 アルス果樹剪定鋸 魁 24アルス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定刃長(mm)240仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)371質量(g)本体:110/サヤ:75ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)EPDM 膜付きグロメットOHSATO(大里)
139税込153
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
微動装置付グラナイトベーススタンド テクロック微動装置付グラナイトベーススタンドテクロック
48,980税込53,878
1台
当日出荷
ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
小型グラフ 日本統計機小型グラフ日本統計機
37,980税込41,778
1枚
当日出荷から7日以内出荷
営業成績や在庫管理に最適です。ツマミを持って上下にスライドすることでグラフ棒の長さを変えられます。縦・横に使用できます。水性OHPマーカー付です。
材質フレーム:アルミ、表面:再生ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂、テープ:ポリエステル高さ(mm)553奥行(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
セフティハードグラス(フレックスフレーム) SK11セフティハードグラス(フレックスフレーム)SK11
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
仕様ノンメタル機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット材質(レンズ)ポリカーボネート、(テンプル)ポリカーボネート、ナイロン規格品JIS規格品
膜付グロメット WAKI(和気産業)膜付グロメットWAKI(和気産業)
199税込219
1セット(2個)
3日以内出荷から8日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
ガラス用遮熱シート アサヒペンガラス用遮熱シートアサヒペン
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。 太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。 紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
用途窓ガラスに適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステルブロンズ長さ(m)2幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
ラピッドスプラインギアレンチ Pro-AutoラピッドスプラインギアレンチPro-Auto
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0443
ダリヤ 御洋裁鋏 GIZA 中島利器ダリヤ 御洋裁鋏 GIZA中島利器
4,198税込4,618
1個
当日出荷
布逃げ防止ギザ刃付で、布が逃げずに刃元から綺麗に切れる。
用途洋裁作業に。全長(mm)240質量(g)140材質(刃)ステンレス刃物鋼420-J2
シリコン チューブ WAKI(和気産業)シリコン チューブWAKI(和気産業)
649税込714
1巻
翌々日出荷
用途パッキンなどに材質シリコン長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)-70~150内径×外径(Φmm)4×6アズワン品番64-5073-18RoHS指令(10物質対応)対応
小型パワーLED回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)小型パワーLED回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
排気管 直管 ガラスコック VSGシリーズ アズワン排気管 直管 ガラスコック VSGシリーズアズワン
5,643税込6,207
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプ直管コックガラスコック吸引口外径(Φmm)Φ8
超硬座掘錐小口径 ガイド スターエム超硬座掘錐小口径 ガイドスターエム
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)70
ステンレスシゴキ鏝 カネ三ステンレスシゴキ鏝カネ三
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。 コテがさびず塗り面にさびが浮きません。
用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚仕様背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着
反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ トヨトミ反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプトヨトミ
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。
用途防災用の備蓄に、現場の空調管理にホワイト電源(V)手回し着火機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
エンプラレール イマオコーポレーションエンプラレールイマオコーポレーション
9,797税込10,777
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下膜付グロメット 難燃性ジョー・プリンス竹下
532税込585
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)16全長G(mm)36
産業用光リモコン装置 送信器 北陽電機産業用光リモコン装置 送信器北陽電機
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
送信点数4点/15点、距離10mの産業用光リモコンです。光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。BRCシリーズより小型になっています。
仕様●IDナンバー設定:最大999通り(任意に設定)●誤り検出:2回一致方式質量(g)約110(電池含む)保護構造【キー操作面】IP64(IEC規格)、【その他】IP40(IEC規格)電源単4アルカリ電池×4本表示LCD表示 3桁、バッテリー表示、送信表示(バックライト付)材質(ケース)ポリカーボネート機能設定:1.IDナンバー設定、2.オートパワーOFF時間設定、3.バックライトOFF時間設定、4.ブザー音設定、5.二重押し可否設定、6.IDナンバー短縮登録設定、7.設定リセット(出荷時の状態に戻す)キー数数字キー4点、設定キー5点。電子ブザー内蔵使用温湿度範囲0~+40℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと電池寿命連続使用で16時間(バックライト未使用時)投光素子赤外LED(870nm)指向角(°)全角30耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間伝送距離(m)10耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回変調方式パルス位置変調(455kHz)
WIZA セーフティグラス WIZ'AWIZA セーフティグラスWIZ'A
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
抜群の耐久性仕様。危険な作業から目をしっかりガードします。メガネの掛け外しは、ツル部を持って行ってください。
用途作業時の目の保護にレンズUVカットレンズ
マイクロストレートグラインダー ウシオ(UHT)マイクロストレートグラインダーウシオ(UHT)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130トラスコ品番143-2842質量(g)130切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸2.4mmホース接続径PT 1/4
産業用光リモコン装置 受信器 北陽電機産業用光リモコン装置 受信器北陽電機
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
産業界の要求に高信頼で応えた光リモコン装置従来機種に比べ一層操作性が向上4点タイプと12点タイプの他、特殊仕様にも対応可能。
仕様●IDナンバー設定:999通り。ボリューム左回し・・・書込みモード(送信器より書込み)、右回し・・・通常モード●伝送窓方向:ヘッドオン質量(g)約240電源(V)DC24±10%保護構造IP64(IEC規格)出力データ出力 4点、ストローブ 1点/NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下)接続ケーブル引出し式(端末はコネクタ接続)消費電流(mA)50以下絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと使用環境腐食性ガスがないこと使用周囲照度(Lx)蛍光灯、水銀灯/4000耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001指向角(°)左右 全角90、上下 全角40表示灯データ出力(OUT1~4)4点、ストローブ出力(STB)1点/受信表示(RCV)1点、書込み表示(WRT)1点、電源表示(POW)1点耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間出力保持時間100ms以上受信方式パルス位置変調(455kHz)、2回一致方式耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回ケースポリカーボネート
KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
モジュール2仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
シリンダー南京錠(40mm吊長) エスコシリンダー南京錠(40mm吊長)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)40.6
スーパーLEDサインタワー アロー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワーアロー(シュナイダーエレクトリック)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
超小型積層式LED表示灯
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED使用電圧範囲(V)21.6~26.4信号線接点容量電源電圧以上 20mA以上動作点灯保護構造IP54 防塵防まつ構造
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP26(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)3取付径(Φmm)50音色RoHS定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
Φ400/48L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ400/48L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
容量(mL)48000仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-24材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×400関連資料(0.12MB)
2.5x0.29/ 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.29/ 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.29材質SUS304エスコ品番EA952SG-24高さ(mm)11.6ばね定数(N/mm)0.225フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.16初張力(N)0.52フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)18.9
ファイバーディスクペーパー REDH ノートン(サンゴバン)ファイバーディスクペーパー REDHノートン(サンゴバン)
389税込428
1枚
翌々日出荷
セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)125