カテゴリ
- 農業機械(51)
- 制御機器(27)
- パソコン/周辺機器(18)
- 住設機器(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 建築金物(9)
- 作業工具(9)
- メカニカル部品(8)
- 切削工具(8)
- 機構部品(7)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 研磨材(4)
- 農具(4)
- 塗料(3)
- 電気材料(3)
- 名入れカレンダー(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(48)
- INAX(LIXIL)(16)
- 精和産業(15)
- LEPLUS NEXT(14)
- タカチ電機工業(8)
- GIKEN(川口技研)(7)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- アルス(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ユキワ精工(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- エスコ(3)
- エレコム(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 永田製作所(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- レスタス(3)
- 日亜ペイント(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sg-24」の検索結果

膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥759税込¥8351袋(10個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
果樹剪定鋸 魁 24 替刃
アルス(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷果樹剪定鋸魁24 SG-24用の替刃です。 対応品番SG-24。用途生木の剪定全長(mm)292質量(g)40ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)240表面処理刃:特殊対応商品SG-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
果樹剪定鋸 魁 24
アルス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。用途生木の剪定仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)371質量(g)本体:110/サヤ:75ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)240表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
ガラス用遮熱シート
アサヒペン¥5,198税込¥5,7181本当日出荷ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。 太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。 紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。用途窓ガラスに適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル色ブロンズ長さ(m)2幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
EPDM 膜付きグロメット
OHSATO(大里)¥139税込¥1531パック(2個)当日出荷から翌々日出荷配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
セフティハードグラス(フレックスフレーム)
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様ノンメタル材質(レンズ)ポリカーボネート、(テンプル)ポリカーボネート、ナイロン機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット規格品JIS規格品
シリコン チューブ
WAKI(和気産業)¥789税込¥8681巻当日出荷用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150内径×外径(Φmm)4×6アズワン品番64-5073-18RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から52日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
ダリヤ 御洋裁鋏 GIZA
中島利器¥4,898税込¥5,3881個当日出荷布逃げ防止ギザ刃付で、布が逃げずに刃元から綺麗に切れる。用途洋裁作業に。全長(mm)240質量(g)140材質(刃)ステンレス刃物鋼420-J2
ラピッドスプラインギアレンチ
Pro-Auto¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0443
剪定鋸
アルス¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷用途果樹や三又枝、庭木の剪定に仕様アサリわけなし,左右取付機構,鋸刃保護ローラーその他【サヤの吊るし方】引っ掛け/ベルト通し材質刃:高炭素刃物鋼+特殊表面処理 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂,(刃)高炭素刃物鋼+特殊表面処理 (グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様:衝撃焼入色シルバー/ブラック/レッド切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
マイクロストレートグラインダー
ウシオ(UHT)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。用途精密研削・研磨作業用トラスコ品番143-2842質量(g)130タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)130空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸2.4mmホース接続径PT 1/4
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥419税込¥4611セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
超硬座掘錐小口径 ガイド
スターエム¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)70
剪定鋸替刃
アルス¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様アサリわけなし材質高炭素刃物鋼+特殊表面処理,高炭素刃物鋼+特殊表面処理 仕様:衝撃焼入色シルバー切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
JetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP Slots
TP-LINK¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷【英語パッケージ】24ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ スマードスイッチ 金属筐体材質(本体)金属ポート数24接続方式10/100/1000MbpsI/O電源電圧(V)100-240V AC(50/60Hz)
WIZA セーフティグラス
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷抜群の耐久性仕様。危険な作業から目をしっかりガードします。メガネの掛け外しは、ツル部を持って行ってください。用途作業時の目の保護にレンズUVカットレンズ
ステンレスシゴキ鏝
カネ三¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。 コテがさびず塗り面にさびが浮きません。用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に仕様背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚
産業用光リモコン装置 受信器
北陽電機¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷産業界の要求に高信頼で応えた光リモコン装置。従来機種に比べ一層操作性が向上。4点タイプと12点タイプの他、特殊仕様にも対応可能。仕様●IDナンバー設定:999通り。ボリューム左回し・・・書込みモード(送信器より書込み)、右回し・・・通常モード●伝送窓方向:ヘッドオン質量(g)約240電源(V)DC24±10%保護構造IP64(IEC規格)出力データ出力 4点、ストローブ 1点/NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下)接続ケーブル引出し式(端末はコネクタ接続)消費電流(mA)50以下絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと使用環境腐食性ガスがないこと使用周囲照度(Lx)蛍光灯、水銀灯/4000耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001指向角(°)左右 全角90、上下 全角40表示灯データ出力(OUT1~4)4点、ストローブ出力(STB)1点/受信表示(RCV)1点、書込み表示(WRT)1点、電源表示(POW)1点耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間出力保持時間100ms以上受信方式パルス位置変調(455kHz)、2回一致方式耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回ケースポリカーボネート
Φ400/48L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥51,000税込¥56,1001個翌日出荷仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-24材質ステンレス(18-8)容量(mL)48000寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×400
KSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1モジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36
反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ
トヨトミ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から翌々日出荷電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。用途防災用の備蓄に、現場の空調管理に色ホワイト電源(V)手回し着火機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
2.5x0.29/ 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-24材質SUS304高さ(mm)11.6線径(Φmm)0.29外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.225フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.16初張力(N)0.52フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)18.9
ファイバーディスクペーパー REDH
ノートン(サンゴバン)¥299税込¥3291枚当日出荷セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)102
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥979税込¥1,0771本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP27(正方向取付け時)です。幅(mm)110質量(kg)0.5色黄高さ(mm)162消費電力(W)3取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
スーパーLEDサインタワー
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥6,598~税込¥7,258~1個6日以内出荷から63日以内出荷超小型積層式LED表示灯保護構造IP54 防塵防まつ構造定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED信号線接点容量電源電圧以上 20mA以上使用電圧範囲(V)21.6~26.4動作点灯
ファイバーディスクペーパー REDH
ノートン(サンゴバン)¥389税込¥4281枚当日出荷セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)125
Rename 3way バニティ ゴールドチェーン ショルダーバッグ
トップハウス¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷[型番:RSG24045]。コロンとしたフォルムが愛らしい大人カジュアルなバニティバッグ。ダブルファスナーでパカッと開き、広めの開口部で中身の出し入れもとても便利。使いたいアイテムが一目瞭然で使い勝手抜群!。高見えするゴールド金具がアクセントになり、ファッションアイテムとしても取り入れても◎。普段使いはもちろん、パーティーシーンにもおすすめのひと品です。結婚式・二次会・入学式・卒業式・成人式・同窓会。女子会・パーティー・デートなど多様なオケージョンのコーデに使えます。小物やメイク道具を入れて持ち歩きに便利なポーチとしても◎。コスメボックスとしての使用はもちろん、マチもしっかりあるので。長財布、スマートフォン、AirPodsケース、ハンカチなどをすっきり収納できます!。背面ポケットにはICカードや、小さめの鏡等も収納できお出かけにも便利です。たくさん収納できるので旅行等にもとっても便利です。本体と同じ素材の長さ調節可能なショルダーベルトと。トレンド感のあるチェーンショルダーベルトの2種のショルダーベルトが付属。ハンドバッグとしてはもちろん、斜め掛け、肩掛けと使用できる3WAY仕様になります。気分や、ファッションに合わせて、様々なスタイルを楽しめます!。上質なフェイクレザー仕様で高級感。シボ感のあるフェイクレザーで上品さと高級感を演出。ファスナーやパーツにゴールド使うことで女性らしさをプラスして、。高見えおしゃれポイントになってます。本体がニュアンスカラーになっているので今時&こなれ感も演出できます。用途【合成皮革(フェイクレザー、PU)】。・柔らかい素材になりますので、表面に保管状況や配送時に折りシワや、形のくずれ、持ち手の型が付きやすくなっております。・シワや形のくずれ、型が気になる場合少し時間がかかりますが、ご使用により薄れていきます。・時間がない場合や改善しない場合、ドライヤーの熱や裏面をアイロンでをあて布し低温でシワを伸ばすことができますが、熱を当てすぎますと生地が傷んでしまう原因(コーティング剥離)になりますので、注意してご利用下さい。・時間の経過と共に、空気中の湿気や紫外線、熱や汚れなどにより、劣化(はく離・べたつき)します。空気中の水分により劣化しますので、新品のまま収納していても劣化を抑える事は出来ません。また、使用状況により、劣化が促進される場合がありますのでご注意下さい。・保管する場合は、日陰の風通しのよい所でハンガー等にかけて保管してください。・汚れた場合、やわらかい布を水に浸し硬く絞ってから拭き取ってください。・油性の汚れに対しては、水で薄めた家庭用中性洗剤をやわらかい布に含ませて硬く絞ってから拭き取り、水を浸し硬く絞った布で拭き、洗剤の成分を残さないようにしてください。・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・ベンジン・シンナー等の溶剤は絶対に使用しないでください。
DEVICE ルーズ マンメイド レザー ビッグ ショルダーバッグ
トップハウス¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷[型番:DSG24036]。《デザイン》。・本体部分にはほど良い光沢感のある合成皮革を採用しており、柔らかく軽量で持ちやすく。 肌なじみの良い生地感が特徴です。・切り返しのデザインがシンプルかつ印象的。《機能》。・タブレットやA4サイズ以上の書類も楽々収納できる大容量が魅力。・メイン開閉部分は開閉しやすいように、あえてナイロンファスナーを使用。荷物の飛び出しが無いように設計しました。・内装にはイヤホン、キーケース、パスケースといった細かい物の収納に便利なファスナーポケット付き。・ショルダーストラップは長さ調節が可能で、その日の気分に合ったサイズで着用できます。本体:タテ 約35cm / ヨコ約54.5m / マチ 約14cm。ショルダーベルト長さ 最短 約70cm ~ 最長 約120cm (パーツ含む)/ 幅 約3.5cm。内装ZIPポケット:長さ 約21cm。重量:約410g。素材:合成皮革。・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。
UL 膜付グロメット
コクゴ¥4,898税込¥5,3881袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合