カテゴリ

  • 農業機械(14)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 照明(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sg-2l」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SG L-メチオニン >=98.5% 19-2190-2-25G-J シグマアルドリッチSG L-メチオニン >=98.5% 19-2190-2-25G-Jシグマアルドリッチ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
容量(g)25コード【SAP】19-2190-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0769-03危険物の類別非危険物CAS登録番号63-68-3
SG N-アセチル-L-システイン 98.0-102.0% 01-0870-2-25G-J シグマアルドリッチSG N-アセチル-L-システイン 98.0-102.0% 01-0870-2-25G-Jシグマアルドリッチ
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
容量(g)25コード【SAP】01-0870-2-25G-J保存環境冷蔵アズワン品番89-0756-85保管環境冷蔵危険物の類別非危険物CAS登録番号616-91-1
SG L-フェニルアラニン >=99.0% 24-1640-2-25G-J シグマアルドリッチSG L-フェニルアラニン >=99.0% 24-1640-2-25G-Jシグマアルドリッチ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
容量(g)25コード【SAP】24-1640-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0775-56危険物の類別非危険物CAS登録番号63-91-2
SG L-リシン一水和物 >=98.0% 18-1860-2-25G-J シグマアルドリッチSG L-リシン一水和物 >=98.0% 18-1860-2-25G-Jシグマアルドリッチ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
容量(g)25コード【SAP】18-1860-2-25G-J保存環境冷蔵アズワン品番89-0768-03保管環境冷蔵危険物の類別非危険物CAS登録番号39665-12-8
SG L-プロリン >=99.0% 24-5860-2-25G-J シグマアルドリッチSG L-プロリン >=99.0% 24-5860-2-25G-Jシグマアルドリッチ
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
容量(g)25コード【SAP】24-5860-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0777-50危険物の類別非危険物CAS登録番号147-85-3
NBK マグネット NBK(鍋屋バイテック会社)NBK マグネットNBK(鍋屋バイテック会社)
4,179税込4,597
1個
14日以内出荷
・カバー、ドア、スライドドアを閉じた状態に保持するマグネットキャッチです。マグネット表面は、ラバーコーティングされており、開閉時の音を低減し、相手側の部品の損傷を予防します。・相手側の部品が非磁性でもコンタクトプレートを使用することでマグネットキャッチが使用できます。・取りつけ方法に合わせてホルダとコンタクトプレートの組み合わせを選択してください。「JMC-50**-W」コンタクトプレートが付属しません。・表面処理のバリエーションは2種類。
YJ22II ZENITH ジェットヘルメット ワイズギアYJ22II ZENITH ジェットヘルメットワイズギア
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
気軽にお出かけしたくなる快適な被り心地のサンバイザー搭載ジェットヘルメット。通勤通学からツーリング、おしゃれな街乗りにも幅広く使用できるヘルメットです。規格/JIS2種・SGS~Lサイズまでの3サイズ展開強靭なポリカーボネイト複合素材帽体ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)ベンチレーションシステムメガネスリット採用耳周りゆったりスペースシールドのガタツキを抑えるシールドホルダーオプションでミラータイプも選べる豊富なシールド【サンバイザー】サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で素早く開閉が可能です。(ラピッドファイアサンバイザーシステム)【ベンチレーション】走行時に前方からの風圧を利用して効率的に外気を導入し、ヘルメット内部の熱気を排出する事が可能です。【ブラウンカラー内装】汚れが目立ちにくく、簡単に着脱することができ、洗濯も可能です。【その他装備】メガネスリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート(別売)対応シールド
抗菌結束バンド 色:水色 スタンダードタイ 50本入 L寸:200mm エスジー工業抗菌結束バンド 色:水色 スタンダードタイ 50本入 L寸:200mmエスジー工業
649税込714
1袋(50本)
13日以内出荷
結束バンドに抗菌効果がある製品が加わりました 大腸菌、黄色ブドウ球菌などの細菌に対して優れた抗菌性を発揮します 水分や光を受けても抗菌効果を維持します 抗菌力試験:JIS Z2801:2010 抗菌性能試験に準拠した抗菌力試験を実施 耐水性試験:50℃±5℃、16時間(SIAA 抗菌力持続性試験法 耐水試験法区分 2) 耐候性試験:サンシャインカーボンアーク灯 8時間照射 試験条件:試験菌を35℃で培養し、24時間後に生菌数を測定 試験結果:抗菌活性値が規定値 2.0以上であることを確認 大腸菌、黄色ブドウ球菌に対する抗菌効果を確認済み 抗菌性を必要とする箇所でお使いください
仕様●品番:スタンダードタイ SG-200A●寸法(mm):200(L)1.25(T)4.4(W)7.0(D)5.0(E)7.5(F)●色:水色●結束径 Min~Max(Φmm):2.0~54●ケース:50本/袋(50本×200袋/10,000本)●【用途】●病院や研究施設内●食品工場内●家庭のキッチンや洗面所周り●不特定の人が触れる梱包用途 など●※医療、研究施設では抗菌力試験を参考にご使用ください●コード番号:303-0002548アズワン品番67-4861-64
キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質ケース:PA66保護構造IP65(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕ケーブル長(m)5定格絶縁電圧(V)Ui:250本体質量(g)SG-B2-□-5:約680、SG-B2-□-L5:約700動作力直接間路:80N以上、キー部:0.6N・m以上使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80接触抵抗(mΩ)700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)、裏面ロック解除ボタン:3,000回以上(SG-B2-□-L5の場合)電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)(注2)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。操作回数頻度:900回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久1000定格通電電流(A)Ith:2.5、【使用周囲温度】'-25℃以上60℃未満 2.5以下、60℃以上65℃未満 1.5以下、65℃以上70℃以下 1.0以下引抜強度(N)ロック時:1,400N以上(GS-ET-19)(但し、SG-K24使用時は500N以上)動作【仕様】キー部:2ノッチ各位置停止RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.58MB)速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接間路:11以上(アクチュエータ:SG-K21)、12以上(アクチュエータ:上記以外)短絡電流(A)条件付:50(250V)使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅:1.5mm
バネザガネ M3 2ゴウ BIGM(丸山製作所)バネザガネ M3 2ゴウBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M32ゴウ関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.44MB) 展開図21(1.44MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.63MB) 展開図25(1.14MB)図解NoBSA-410AS センタブーム部品_No.40、BSA-411AS センタブーム部品_No.35、BSM-1030L 1998ネン センタブーム ノズル部品_No.41、LVE3502 付属品1部品_No.20、BSA-410S 粒剤散布装置 付属品 希望付属品部品_No.28、BSA-420S センタブーム部品_No.35、KBM-3015D-2 センタブーム部品_No.40、BSA-410S センタブーム部品_No.40、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.58、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.86、MSC1-73HW 噴霧ホース部品_No.16、MJI-310 撹拌モータ部品_No.23、BSM-1100L-2 センタブーム ノズル部品_No.18、BSM-1500L センタブーム,ノズル部品_No.18、BSA-411SG G-3 センタブーム部品_No.35、MSC1-103DW 噴霧ホース部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.14、BSA-410 センタブーム部品_No.40、BSA-411S センタブーム部品_No.35、BSM-830L 1998ネン センタブーム ノズル部品_No.41、BSA-410AS 粒剤散布装置 付属品 希望付属品部品_No.28、MJI-310 操作パネル部品_No.19、MSC1-103DW-1 本体部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.29、MSC1-103DW-1 オプション(9)マグネットマーカ、ジュウデンキ、バンパスイッチ、バックライト、シュウノウカナグ部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.37、BSM-1300L-2 センタブーム,ノズル部品_No.18、MSC1-105S 噴霧ホース部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.21、BSD-5000L センタブーム部品_No.86、MSC1-103DW-1 電装品部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.9、BSA-411CS センタブーム部品_No.35、BSA-410 付属品 希望付属品部品_No.25、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.5
ハキダシイタセット(ステンレス) BIGM(丸山製作所)ハキダシイタセット(ステンレス)BIGM(丸山製作所)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
規格22~26フクム関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.03MB)図解NoMD-J60G スットビ噴頭部品_No.21、DK-J60 スットビ噴頭部品 ハキダシイタセット(ステンレス)_No.21、MD600 スットビ噴頭部品_No.21、MD-J60T 付属品(2),希望付属品部品_No.21、MD-J60G 付属品(2)部品_No.21、MD-J60SG スットビ噴頭部品_No.21、MD575 スットビ噴頭部品_No.21、MD575T付属品(2),希望付属品部品_No.21、MD-J60SG 付属品(2)部品_No.21、MD-J60 スットビ噴頭部品_No.21、MD6010L スットビ噴頭部品_No.21、DK-J60T 付属品(2),希望付属品部品 ハキダシイタセット(ステンレス)_No.21、MD6000K スットビ噴頭部品_No.21、MD6010 スットビ噴頭部品_No.21、MD6000 スットビ噴頭部品_No.21
ハキダシイタ BIGM(丸山製作所)ハキダシイタBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格DLフンザイヨウ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.86MB)図解NoMD2300K 多口噴頭部品_No.11、MD3600K 多口噴頭部品_No.11、MD5010T 多口噴頭部品_No.28、MD3600M 多口噴頭部品_No.28、MD4010K多口噴頭部品_No.28、MD6010 多口噴頭部品_No.28、AD472 多口噴頭部品_No.11、MD4010M多口噴頭部品_No.28、MD471 多口噴頭部品_No.11、DL170 多口噴頭部品 ハキダシイタ_No.28、MD3600M 多口噴頭部品_No.11、MD3600 多口噴頭部品_No.28、AD570 多口噴頭部品_No.11、MD3010M 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.7、MD-J60SG 多口噴頭部品_No.11、MD170L 多口噴頭部品 ハキダシイタ_No.28、BSA-420JSG G-4 G-4関係 付属品部品_No.2、G-4 サイドブーム-1部品 ハキダシイタ_No.28、MD3010K 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.7、MD4020L 多口噴頭部品_No.28、MD4020K多口噴頭部品_No.11など
ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X10(SM)関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.49MB) 展開図22(1.38MB) 展開図23(1.41MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(1.38MB)図解NoBSA-536シリーズ -A 調量部部品_No.8、KG-4R 調量部品 ナベコネジ(+)WSW_No.21、G-5S 530J 調量部部品 ナベコネジ(+)WSW_No.8、G-6 調量部部品 ナベコネジ(+)WSW_No.8、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.2、G-5S 535J 調量部部品 ナベコネジ(+)WSW_No.18、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.8、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.8、G-5S 530J 調量部部品 ナベコネジ(+)WSW_No.18、G-6 調量部部品 ナベコネジ(+)WSW_No.18、BSA-410S 粒剤散布装置 調量取付部品_No.2、G-5 530L 調量部部品 ナベコネジ(+)WSW_No.18、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.2、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.2、G-3 調量取付部品 ナベコネジ(+)WSW_No.2、G-4 調量部品 ナベコネジ(+)WSW_No.8など
6カクナット M3 BIGM(丸山製作所)6カクナット M3BIGM(丸山製作所)
419税込461
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M3関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.44MB) 展開図21(1.44MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB)図解NoBSA-411SG G-3 センタブーム部品_No.36、BSA-410S センタブーム部品_No.41、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.87、BSM-1300L-2 センタブーム,ノズル部品_No.19、LVM753 50HZ 配線、配管部品_No.33、BSA-411AS センタブーム部品_No.36、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 6カクナット M3_No.64、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 6カクナット M3_No.64、BSM-1500L センタブーム,ノズル部品_No.19、BSA-410AS センタブーム部品_No.41、LVM3000 配線部品_No.28、KBM-3015D-2 センタブーム部品_No.39、MD6000 センサ部品_No.17、MJI-310 操作パネル部品_No.18、BSA-410 センタブーム部品_No.41、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 6カクナット M3_No.64など
カタカケバンドクミタテ BIGM(丸山製作所)カタカケバンドクミタテBIGM(丸山製作所)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
規格Y951700Lワンタツチ部品名称カタカケバンドクミタテ関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.77MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.84MB)図解NoNK26S 本体 ハンドル部品_No.7、BC230MN 本体部品_No.27、MB234MU 本体部品_No.41、NK23B 本体部品_No.27、BC204S 本体部品_No.23、KC230RSL 本体部品_No.25、BK20 本体部品_No.21、MLB2400L 本体部品_No.27、KC23M 本体部品_No.21、MBC266U 本体部品_No.33、JC20S 本体部品_No.21、MB249L 本体部品_No.28、GKB2200L 本体部品_No.23、BC263STD 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.34、KC26NXL 本体部品_No.26、GKB2201G 本体部品_No.25、JC26DX 本体部品_No.21、KC26NX 本体部品_No.26、DB233D 2G 本体部品_No.23、BC233MN 本体部品_No.27、BC233SG 本体部品_No.24、BC204L 本体部品_No.26、MB326SPU 本体部品_No.42、NK20B 本体部品_No.22、IS235 本体部品_No.27など
デンドウジク BIGM(丸山製作所)デンドウジクBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様7X1531LSP-18関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.91MB)図解NoBK26R 本体部品 デンドウジク_No.3、BC2600 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M 本体部品_No.2、KC26NX 本体部品_No.2、KC26NX1 本体部品_No.2、KC26NXL1 本体部品_No.2、KC26NXL 本体部品_No.2、KC26MX 本体部品_No.2、BC263SL 本体部品 デンドウジク_No.2、BC264SG 本体部品 デンドウジク_No.2、NKS24L 本体部品_No.3、NKS24 本体部品_No.3、BC26T 本体部品_No.2、KC2600 本体部品_No.2、KC26BL-1 本体部品_No.2、BC263SG 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M-1 本体部品_No.2、KC26B-1 本体部品_No.2、BC264SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26B 本体部品_No.2、BC26C 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26BL 本体部品_No.2、BC260T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26MX1 本体部品_No.2
ハンドルカバー 真月光 雅ハンドルカバー 真月光
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード! カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1セット
17日以内出荷
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
タイプ着脱式ランヤード:ツインノビロン(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1セット
17日以内出荷
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
タイプ着脱式ランヤード:ツインノビロン(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
丁番NC DCPZ120 TOSTEM(LIXIL)丁番NC DCPZ120TOSTEM(LIXIL)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
シャイングレー勝手L(左)セット内容SG仕様、1梱包丁番2個入り(1セット分)取付ねじ(同梱)、部品コード:QDH-538L※代替はL1X25で対応適合クリエラ、クリエラ19、リジェーロ(91~95)
ABAC温風低圧塗装機 CK-95シャーシーキット エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 CK-95シャーシーキットエムオースプレーイング
1,098,000税込1,207,800
1式
46日以内出荷
ABAC温風塗装機とシャーシー塗装に必要な機器をセットアップ! バス・トラック・建機等の下回り塗装を目的とし、大型ディーラーに多く採用されているオールインワンタイプ! 塗装ブース以外の場所で行われる、整備ベイや作業場で塗装される際に問題となる周囲へのミスト飛散を大幅に削減します! 近年の塗料水性化に考慮し、台車はステンレス製を採用。20L塗料圧送タンクを標準付属させ、塗料を連続供給する事で、作業性の向上を実現しました! 単色塗装の多い、塗装工場やプラント等の大型対象物の塗装に適しております!
用途シャーシー塗装、塗装工場、金属塗装、建築大型金物や枠等仕様最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付)セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-2スプレーガン、SSSアタッチメント、20L圧送タンク(18L内容器付)、ノズル3種類、10m耐熱エアーホースセット(塗料ホース内蔵式)、専用台車(ステンレス製)、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具最高使用圧力(MPa)圧送タンク:0.34ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×948×920最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)
チューブラ丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研)チューブラ丸座戸襖錠GIKEN(川口技研)
3,198税込3,518
1組
3日以内出荷
レバーハンドルと戸襖錠D2とラッチのセット品です。
材質和室側=[座]亜鉛合金(塗装)+[ハンドル]アルミ合金(塗装)適合扉厚(mm)28~40タイプ丸座:戸襖錠仕様戸襖錠専用チューブラ錠仕様1フロントプレート:角バックセット(mm)B/S 60種類屋内用
PETボトル ハニーPETボトルハニー
16,980税込18,678
1箱(10本×8パック)
3日以内出荷
材質PET仕様ミネラル
マグライトmAG-TAC LED懐中電灯 Mag-LiteマグライトmAG-TAC LED懐中電灯Mag-Lite
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様ポケットクリップ、ポケットクリップツール.MAG-TAC(TM) Plain Bezel LEDフラッシュライト、ブラック. MAGTAC(TM) LEDフラッシュライトの開発にあたって、MagliteRは、タクティカルフラッシュライトに匹敵する外観、品質、パフォーマンスを持つ高度な照明ツールを作り上げることを目指しました。 そのため、最初のMagフラッシュライトでは、超高性能のリチウムCR123バッテリが使用されました。これにより、MAG-TACの耐性が備わり、取り回しが容易で、このサイズとしては素晴らしいパフォーマンスを実現する「手で持つことができる」フラッシュライトとなりました。テールキャップスイッチにより、ビームのフォーカス設定を変えずにオン及びオフにすることができます。警察官からの広範囲な入力を基に設計され、民間利用にも適しているこのプレーンベゼルバージョンのMAGTAC(TM) LEDフラッシュライトには取り外し可能なポケットクリップが付属し、2つの電力レベル(非常に明るいフルパワーとバッテリ持続時間が長い省電力モード)とモメンタリモード(スイッチが押されたときにのみ点灯)の3つのモードが用意されています。モードの切り替えは、Mag装置のテールキャップスイッチで有効になる「クイッククリック」モードセレクタで行います。プレーンベゼル 陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ、ステルスマット仕上げと優れたローレット加工デザイン パラコードに適したストラップ穴サイズのポケットクリップ 耐候性シール 3つの照射モード-1クリック:モメンタリ、2クリック:フルパワー、3クリック:省電力 最大照明出力:310ルーメン 強度8293カンデラ 防水 mの落下耐性 実行時間は高出力モードで4時間、低出力で17時間 2個のCR123バッテリ、ポケットクリップ、ポケットクリップツールを含むブリスターパックで提供質量(g)109(電池なし)範囲(mm)182全光束(Lm)310材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)27本体寸法(mm)全長134電球LEDタイプ使用電池CR123A×2本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルMAG-TACビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)
アルミフォトフレーム アタンド シルバー/グレー Kenko(ケンコートキナー)アルミフォトフレーム アタンド シルバー/グレーKenko(ケンコートキナー)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
直線的なシンプルな形状のアルミフレームはどんな写真でも相性が良く使いやすい製品です。高級感のある2mm厚のマット台紙にはグレーカラーも用意、作品を一層引き立てます。全サイズに軽量で割れにくいアクリル板を採用、透明度が高くUVカット効果もあります。
シルバー/グレー
回収セット 三商回収セット三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。
セット内容ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個容量(L)2L材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング適合ポンプリニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
PETボトル ハニーPETボトルハニー(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10本)
当日出荷
ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に材質PET仕様ミネラル
食品用 PETボトル(蓋無) EBM(江部松商事)食品用 PETボトル(蓋無)EBM(江部松商事)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質PET樹脂
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm
ニトリル背抜き手袋 SG トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SGトワロン(TOWA/東和コーポレーション)(16件のレビュー)
859税込945
1袋(3双)
当日出荷
厚さ(mm)約1.1コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
戸襖錠セット(D2スタンダード戸襖タイプ+32ハイレバー) GIKEN(川口技研)戸襖錠セット(D2スタンダード戸襖タイプ+32ハイレバー)GIKEN(川口技研)
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
材質(レバー側)アルミ合金+(戸襖側)亜鉛合金タイプ(レバー側)丸座、(戸襖側)D2スタンダード種類屋内用適合扉厚(mm)28~40バックセット60mm
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
押え金用バネ スイセイ押え金用バネスイセイ
79税込87
1個
5日以内出荷
LEDフラッシュライト マグタック マグライトLEDフラッシュライト マグタックマグライト
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用電球LED電球の種類LED
OCE@N SG 2号 1L ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 1Lダイゾーニチモリ
29,980税込32,978
1セット(1L×4缶)
翌々日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。半透明トラスコ品番808-2219主成分合成油・PTFE危険物の類別非危険物
メタル セット メイン ベアリング (L3) MAZDA(マツダ)メタル セット メイン ベアリング (L3)MAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷