カテゴリ
- 自動車純正部品(97)
- メカニカル部品(53)
- 制御機器(46)
- 農業機械(44)
- 機構部品(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 作業工具(18)
- 電気材料(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 建築金物(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 自動車補修部品(10)
- 電動工具(10)
- 安全用品(9)
- 測定用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 作業服(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 事務用品(9)
- 物流用品(8)
- 切削工具(8)
- 学童・教育用品(8)
- 厨房用品(6)
- 溶接用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 安全保護具(6)
- 清掃用品(5)
- オフィス家具(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 研磨材(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 梱包用品(3)
- 医療(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 防災用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 家電(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スバル(95)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- SMC(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- IKO(日本トムソン)(27)
- タカチ電機工業(13)
- 特殊衣料(13)
- SWITCHCRAFT(12)
- ノーブランド(11)
- シグマ光機(11)
- MOXA(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- シグマアルドリッチ(9)
- ダイヤトレンド(9)
- omron(オムロン)(8)
- 精和産業(8)
- TRUSCO(7)
- 日機(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ブランドをもっと見る
「sg-30」の検索結果

SG-30/31 マルチカッター用アタッチメント
SURE(石崎電機製作所)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷SG-30/31用アタッチメントです。仕様●サイズ:長さ/61mm、発熱部・50mm●用途:漁網、ネットなどアズワン品番65-9824-20
膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から69日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
サンデーレインボー【接地付】
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。用途雨天時の屋外で使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
EPDM 膜付きグロメット
OHSATO(大里)¥189税込¥2081パック(2個)当日出荷から翌々日出荷配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥249税込¥2741セット(2個)当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
二眼型セーフティグラス(透明)
TRUSCO(14件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。形状二眼型質量(g)26レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート規格品ANSI規格品(Z87.1)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
ステンレス パイプSカン
水本機械製作所¥219税込¥2411個当日出荷Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
2.5本編み軍手 10P
コーコス信岡¥479税込¥5271セット(10双)3日以内出荷2.5本の糸で編み上げた丈夫な仕様で、一般の方からプロの方まで幅広くお使いいただけます。お買得な10双組。用途農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業色サラシサイズF入数(双)10機能伸縮性・柔軟性全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20素材ポリエステル・綿・その他
簡単下穴ギリセット
KOSEI(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。 木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。 薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。 市販の丸軸ドリルも使用が可能です。用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本全長(mm)100シャンク形状丸軸
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
セフティハードグラス(サングラスタイプ)
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質(レンズ)ポリカーボネート、ミラーレンズ、(テンプル)ポリカーボネートフレーム色ブラック機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット
業務用 テーパー形 ウロコ取り
星三製作所(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。材質真鍮全長(mm)200質量(kg)0.12タイプ-刃のサイズ(mm)60×35TKG品番9-0529-0301TKG品番(2017)6-0473-0701
リヤ用スノーブレード エスワンアタックG
マルエヌ(38件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から18日以内出荷高品位グラファイトコーティングラバーでクリアな視界を確保。 ガラスコーティング剤対応。抜群の耐久性を確保。 堅牢さを保ちながら、グラファイトコーティングラバーでより高次元の払拭性能を実現。商品タイプグラファイト
万能刷毛(プラスチック柄)
TRUSCO¥489税込¥5381本当日出荷エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。 根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。 柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。 プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマータイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー材質(毛)化繊適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用毛色白色
スタンドクリップ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(30個)当日出荷A4のコピー用紙を90枚挟むことができます。口が大きく開くので、使いやすさが抜群です。質量(g)120寸法(縦×横)(mm)32.6×18.02018年トラスコ掲載ページ10 0381繰り返し・詰め替え対応
切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用
高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。粒度46砥材AXシリーズ雷鳥硬度S最高使用周速度(m/min)4800補強ネット2枚入主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。用途屋外での電源延長に。質量(kg)7.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
スタンダードタイ 標準
エスジー工業¥2,198税込¥2,4181袋(100本)当日出荷国内製造品です。屋内使用に適しています。1度しめるとはずれません。用途屋内用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)色乳白タイプ標準RoHS指令(10物質対応)対応
端積みリール コードタイプ
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。材質円盤/鉄板製電線仕様-長さ(m)30電線仕様-種別VCT使用場所屋外
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷から翌日出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ)
信栄物産(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。 枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。 取付方法はビス止めタイプ。用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。付属品ステンレス取付金具付、ビス・アンカー付材質ピボット:ステンレス材質(本体)ステンレス取付場所壁面取付け方法ビス止め材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)材質(枠)塩化ビニール材質(取付金具)ステンレス材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)ステンレス使用場所屋外
...