2.5本編み軍手 10P
2.5本の糸で編み上げた丈夫な仕様で、一般の方からプロの方まで幅広くお使いいただけます。
お買得な10双組。
- 用途
- 農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業
- 色
- サラシ
- サイズ
- F
- 入数(双)
- 10
- 機能
- 伸縮性・柔軟性
- 全長(cm)
- 23
- 中指長(cm)
- 7.5
- 手のひらまわり(cm)
- 20
- 素材
- ポリエステル・綿・その他
- 内容量
- 1セット(10双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Mサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098カテゴリ












![「パルフレンド」アクリルカラー手袋 ハヤシ[靴下] 「パルフレンド」アクリルカラー手袋 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07249869-261110-02.jpg)


![「ベストワン」純綿軍手730g ハヤシ[靴下] 「ベストワン」純綿軍手730g ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06838811-261026-02.jpg)
![「鷲キンク゛DELUXE」強力厚地本紡軍手ゴム1Kg ハヤシ[靴下] 「鷲キンク゛DELUXE」強力厚地本紡軍手ゴム1Kg ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06838820-261026-02.jpg)
![純綿軍手680g 手首短 ハヤシ[靴下] 純綿軍手680g 手首短 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06838802-261026-02.jpg)











