カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • 農業機械(10)
  • 機構部品(9)
  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 電気材料(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「sg-300」の検索結果

関連キーワード
113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイルカーペット ECOS SG-300 スミノエ

    タイルカーペット ECOS SG-300

    スミノエ
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    材質ポリエステルエコマーク認定認定寸法(cm)50×50機能静電、防汚、防炎パイル長(mm)4.5~2.5(±0.5)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)78全厚(mm)7エコマーク認定番号12123008再生材使用使用
  • 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業

    結束バンド スタンダードタイ

    エスジー工業(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
    材質ポリアミド樹脂
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式直取付
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • 二眼型セーフティグラス(透明) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(透明)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    形状二眼型質量(g)26レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート規格品ANSI規格品(Z87.1)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
  • ツルーリング 栗田製作所

    ツルーリング

    栗田製作所(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
    用途コイルホースのダレ防止に。材質硬鋼線線径(Φmm)1表面処理三価クロムメッキ吊上能力(g)200コイル径(mm)18
  • 2.5本編み軍手 10P コーコス信岡

    2.5本編み軍手 10P

    コーコス信岡
    ¥479税込¥527
    1セット(10双)
    3日以内出荷
    2.5本の糸で編み上げた丈夫な仕様で、一般の方からプロの方まで幅広くお使いいただけます。お買得な10双組。
    用途農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業色サラシサイズF入数(双)10機能伸縮性・柔軟性全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20素材ポリエステル・綿・その他
  • スタンダードタイ 標準 エスジー工業

    スタンダードタイ 標準

    エスジー工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100本)
    当日出荷
    国内製造品です。屋内使用に適しています。1度しめるとはずれません。
    用途屋内用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)色乳白タイプ標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • あかしや新毛筆 うす墨 あかしや

    あかしや新毛筆 うす墨

    あかしや(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
  • グリースガン ザーレン

    グリースガン

    ザーレン
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    S35P/SG4170/S35D用グリスガンです。
    トラスコ品番237-1989質量(g)40危険物の類別非危険物
  • イヤーマフ(ネックバンドタイプ) TRUSCO

    イヤーマフ(ネックバンドタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。
    色オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール
  • 蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶

    蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん>

    タイガー魔法瓶(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電気がなくても給湯できるコードレスエアー給湯付き蒸気レスポット。電動給湯もコードレスエアー給湯もOK。通電時は指一本でらくに「レバー式電動給湯」、電源のないところでは「コードレスエアー給湯」と、2通りの給湯方法が選べます。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
    仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック色アーバンブラック消費電力(W)700
  • シングルグリップ 中間引タイプ JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ 中間引タイプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
  • 角台トースカン SK(新潟精機)

    角台トースカン

    SK(新潟精機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    可動部は名が穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。 ケガキ針はプラスチックノブ固定です。 任意の高さに角度設定ができます。 先端焼入品です。 サイズバリエーションがあります。
    用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に長さ(mm)ケガキ針:265全長(mm)300台の長さ(mm)80台の幅(mm)55台の高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源オプション品 omron(オムロン)

    スイッチング電源オプション品

    omron(オムロン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • センサスタンドステンレスシリーズ 岩田製作所

    センサスタンドステンレスシリーズ

    岩田製作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    目盛付シャフトで簡単に位置決め。
    材質/仕上SUS304/#400研磨目盛レーザーマーキング適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)□12
  • ステンレスシゴキ鏝 カネ三

    ステンレスシゴキ鏝

    カネ三
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。 コテがさびず塗り面にさびが浮きません。
    用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に仕様背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚
  • シングルグリップ(中間引) JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ(中間引)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
  • 産業用 フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル) MOXA

    産業用 フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)

    MOXA
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
    接続方式フルギガビット
  • モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SG 超重荷重用)

    SAMSOL(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黒種類超重荷重用
  • PSG-300 足のツメ垢取&ヤスリ グリーンベル

    PSG-300 足のツメ垢取&ヤスリ

    グリーンベル
    ¥849税込¥934
    1個
    5日以内出荷
    気になる足の匂いの原因をかき出す
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。NEW変換グリーンレーザーダイオード搭載:新型変換グリーンレーザーダイオードはより安定した照射とコスト削減を実現しました。2電源/全周微調整付:単3NI-MH充電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池、充電器、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3型電池×4本/AC100V精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザーグリーン光半導体レーザー
  • 産業用フルギガビットスマートイーサネットスイッチ MOXA

    産業用フルギガビットスマートイーサネットスイッチ

    MOXA
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    5日以内出荷
    スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
  • シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌々日出荷
    中間引にステンレスタイプを追加 グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。スタンダードタイプ
    材質ステンレス、アルミ
  • サーモスタット付シャワーバス水栓 デッキタイプ クロマーレS エコフルスプレーシャワー INAX(LIXIL)

    サーモスタット付シャワーバス水栓 デッキタイプ クロマーレS エコフルスプレーシャワー

    INAX(LIXIL)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    節湯性能と浴び心地のよさを両立させたエコフルシャワー搭載の浴槽・洗い場兼用デッキ水栓
    仕様エコフルシャワー付タイプ非自動、整流取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在300グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
  • スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ

    omron(オムロン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    制御回路用の変圧器(トランス)が不要です。安全規格の認証を容易にします。 装置の小型化に貢献します。幅広い環境で安定稼働を実現します。 異物侵入やねじ脱落を防止します。安定して高い品質をご提供します。
    形状カバー付
  • Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ

    SWITCHCRAFT
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    シリーズMICRO-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)7.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スナップイン
  • サーモスタット式シャワーバス水栓 クロマーレS  エコフルシャワー INAX(LIXIL)

    サーモスタット式シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワー

    INAX(LIXIL)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓
    取付方式全交換(壁付)適合場所浴室グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
  • 産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ MOXA

    産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ

    MOXA
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    SDS-G3006スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
  • 産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル) MOXA

    産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)

    MOXA
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    SDS-G3006スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
  • 直線用継ぎ金具 ネグロス電工

    直線用継ぎ金具

    ネグロス電工
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    13日以内出荷から17日以内出荷
  • 4PoE+ポート付き 産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ MOXA

    4PoE+ポート付き 産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ

    MOXA
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
    SDS-G3006スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
  • 4PoE+ポート付き 産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル) MOXA

    4PoE+ポート付き 産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)

    MOXA
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    SDS-G3006スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付

    三商
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • F 300-17 GLD[TYPE-GP1SGコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 300-17 GLD[TYPE-GP1SGコート]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種YZF-R25 15-20/MT-25/MT-03 16-19*ABS不可
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • スペースマウント MINOURA(箕浦)

    スペースマウント

    MINOURA(箕浦)(39件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
    材質アルミ
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷