カテゴリ

  • 農業機械(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 機構部品(10)
  • 溶接用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-30a」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 膜付グロメット 協和ゴム工業

    膜付グロメット

    協和ゴム工業
    629税込692
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)

    EPDM 膜付きグロメット

    OHSATO(大里)
    189税込208
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • 膜付グロメット WAKI(和気産業)

    膜付グロメット

    WAKI(和気産業)
    249税込274
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
    用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
  • シングルスピーディーSG型 30A 日栄インテック

    シングルスピーディーSG型 30A

    日栄インテック
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
  • 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット

    ジョー・プリンス竹下
    589税込648
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) 信栄物産

    ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ)

    信栄物産(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。 枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。 取付方法はビス止めタイプ。
    用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。付属品ステンレス取付金具付、ビス・アンカー付材質ピボット:ステンレス材質(本体)ステンレス取付場所壁面取付け方法ビス止め材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)材質(枠)塩化ビニール材質(取付金具)ステンレス材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)ステンレス使用場所屋外
  • UL 膜付グロメット コクゴ

    UL 膜付グロメット

    コクゴ
    8,498税込9,348
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴムアイボリー
  • 難燃性膜付グロメット シブタニ

    難燃性膜付グロメット

    シブタニ
    46税込51
    1個
    5日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用しております
    用途穴埋めや防塵対策にご使用いただけます。膜厚は0.4~0.8mmです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50
  • 冷却水装置(YX09KGC1)用部品 パナソニックコネクト

    冷却水装置(YX09KGC1)用部品

    パナソニックコネクト
    479税込527
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 冷却水装置(YX09KGB1)用部品 パナソニックコネクト

    冷却水装置(YX09KGB1)用部品

    パナソニックコネクト
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
  • 膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット 難燃性

    ジョー・プリンス竹下
    849税込934
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質クロロプレンゴム(CR)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • Y38J98030 SG3S30 ボールリテーナーA1/4*7 SHIMANO(シマノ)

    Y38J98030 SG3S30 ボールリテーナーA1/4*7

    SHIMANO(シマノ)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
  • グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)
    29税込32
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ISM8S31A0270A 小物セット SG5R30/SG5R35用 6R/6L SHIMANO(シマノ)

    ISM8S31A0270A 小物セット SG5R30/SG5R35用 6R/6L

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
  • マルチカッター用交換パーツ SURE(石崎電機製作所)

    マルチカッター用交換パーツ

    SURE(石崎電機製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マルチカッターSG-30の交換パーツです。
    適合機種SG-30材質銅他
  • ネジS タジマツール(TJMデザイン)

    ネジS

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    薄型強力ネジ式ロックです。丈夫で錆びないステンレスホルダーを採用。刃折り器(スナッパー)付。スナッパーはクリップタイプでポケットに差し込めます。
    用途薄物切断用カッター仕様ネジロック式、付属替刃2枚トラスコ品番820-2947全長(mm)120材質(本体)ステンレス本体質量(g)17刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)SK120色(本体)シルバー適合替刃A型刃(LB-30P、CBA-SG10)
  • メタルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG DXアンテナ

    共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG

    DXアンテナ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    使用周波数10~3224MHzと幅広い共同受信設備用電源装置。変換効率の良いスイッチングレギュレータ方式の採用により、コンパクトにもかかわらず(DC15V)最大1Aと大容量を実現しました。屋内用。対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG。 筐体は旧機種(PS-1501)と同様 。新規電源ユニットにより、出力電流の定格値をアップ(0.7A ⇒ 1.0A) 。F形接栓ユニットは、3224MHzへ拡張。HSマーク対応。Gマーク対応(業者向け、一般販売不可) 。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:電源供給器
    その他【外観図・規格表】PS1501MS(71320)※DXアンテナのHP確認
  • デジタル温度計セット 2点計測 エスコ

    デジタル温度計セット 2点計測

    エスコ
    57,000税込62,700
    1セット
    翌日出荷
    <本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
  • メタル セット メイン ベアリング (1A) MAZDA(マツダ)

    メタル セット メイン ベアリング (1A)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
  • フューエルエレメント 東洋エレメント

    フューエルエレメント

    東洋エレメント
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    特長。シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。
    用途メーカー、主要車種。ヒノ 。 レンジャー。 QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 。 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ 。 バス。 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~。 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 。 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~。イスズ。 バス。 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~。 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~。 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
  • ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
  • HT3P形セーフティコマンダ IDEC(和泉電気)

    HT3P形セーフティコマンダ

    IDEC(和泉電気)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
  • スピーディー アカギ

    スピーディー

    アカギ
    429税込472
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
  • 膜付グロメット ダイヘン

    膜付グロメット

    ダイヘン
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    適合C-30-SG-60A-UL
  • 膜付グロメット ダイヘン

    膜付グロメット

    ダイヘン
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
    適合C-30-SG-20A-UL
  • 膜付グロメット ダイヘン

    膜付グロメット

    ダイヘン
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    適合C-30-SG-42A-UL
  • PSG-300 足のツメ垢取&ヤスリ グリーンベル

    PSG-300 足のツメ垢取&ヤスリ

    グリーンベル
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    気になる足の匂いの原因をかき出す
  • メタルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • オイルタンクホース B002-100 brembo

    オイルタンクホース B002-100

    brembo
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:B002-100。販売備考:内径6mm/外形10mm 他の設定については、別品番B002(10cm)/B002-20(20cm)/B002-30(30cm)がございます。色[カラー]:ブラック。外径:10。内径:6。長さ:約100。関連商品:品番:10.4446.30,10.3214.10,10.4446.61,10.4446.63,10.4446.40,10.4446.43,10.4446.50,10.4446.53,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.86,110.A263.86SG
    ブラック長さ(cm)約100関連規格品番:10.4446.3010.3214.1010.4446.6110.4446.6310.4446.4010.4446.4310.4446.5010.4446.53110.A263.85110.A263.85SG,110.A263.86110.A263.86SG外径(mm)10内径(mm)6
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-U7B24相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-U7B24相当

    ダイヤトレンド
    6,080税込6,688
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • バツテリ HJ-30A19R BIGM(丸山製作所)

    バツテリ HJ-30A19R

    BIGM(丸山製作所)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    備考SG30A19R部品名称バツテリ HJ-30A19R図解NoMHL352 電装品部品_No.1
  • グロメツト BIGM(丸山製作所)

    グロメツト

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格C-30-SG30A-EPUL部品名称グロメツト図解NoBSM-1240SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.30、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.28、BSM-840SLT-C2-1 オプション18 (ブーム関連部品)部品_No.30、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.28、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.28、BSM-1040SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.30、BSM-1540SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.30