カテゴリ
- 農業機械(21)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- メカニカル部品(10)
- 機構部品(7)
- 溶接用品(5)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(21)
- ダイヤトレンド(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ダイヘン(3)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ユーボン(2)
- パナソニックコネクト(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- コクゴ(1)
- シヤチハタ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アカギ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 信栄物産(1)
- 日栄インテック(1)
- DXアンテナ(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sg-30a」の検索結果

膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
EPDM 膜付きグロメット
OHSATO(大里)¥189税込¥2081パック(2個)当日出荷から翌々日出荷配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥249税込¥2741セット(2個)当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
シングルスピーディーSG型 30A
日栄インテック¥339税込¥3731個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数100適合サイズ(A)保温材厚(mm)/10、塩ビ管/VP-30、【保温材厚(mm)/10】銅管サイズ(mm)/Φ38.10【保温材厚(mm)/20】銅管サイズ(mm)/Φ15.88
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥589税込¥6481セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ)
信栄物産(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。 枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。 取付方法はビス止めタイプ。用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。付属品ステンレス取付金具付、ビス・アンカー付材質ピボット:ステンレス材質(本体)ステンレス取付場所壁面取付け方法ビス止め材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)材質(枠)塩化ビニール材質(取付金具)ステンレス材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)ステンレス使用場所屋外
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン¥1,198税込¥1,3181袋(10個)4日以内出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色アイボリー
UL 膜付グロメット
コクゴ¥8,498税込¥9,3481袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG
DXアンテナ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷使用周波数10~3224MHzと幅広い共同受信設備用電源装置。変換効率の良いスイッチングレギュレータ方式の採用により、コンパクトにもかかわらず(DC15V)最大1Aと大容量を実現しました。屋内用。対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG。 筐体は旧機種(PS-1501)と同様 。新規電源ユニットにより、出力電流の定格値をアップ(0.7A ⇒ 1.0A) 。F形接栓ユニットは、3224MHzへ拡張。HSマーク対応。Gマーク対応(業者向け、一般販売不可) 。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:電源供給器その他【外観図・規格表】PS1501MS(71320)※DXアンテナのHP確認
ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から5日以内出荷フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
フューエルエレメント
東洋エレメント¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷特長。シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。用途メーカー、主要車種。ヒノ 。 レンジャー。 QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 。 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ 。 バス。 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~。 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 。 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~。イスズ。 バス。 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~。 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~。 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
HT3P形セーフティコマンダ
IDEC(和泉電気)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm色筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
スピーディー
アカギ¥429税込¥4721個4日以内出荷から7日以内出荷冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
オイルタンクホース B002-100
brembo¥2,998税込¥3,2981個欠品中メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:B002-100。販売備考:内径6mm/外形10mm 他の設定については、別品番B002(10cm)/B002-20(20cm)/B002-30(30cm)がございます。色[カラー]:ブラック。外径:10。内径:6。長さ:約100。関連商品:品番:10.4446.30,10.3214.10,10.4446.61,10.4446.63,10.4446.40,10.4446.43,10.4446.50,10.4446.53,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.86,110.A263.86SG色ブラック長さ(cm)約100関連規格品番:10.4446.3010.3214.1010.4446.6110.4446.6310.4446.4010.4446.4310.4446.5010.4446.53110.A263.85110.A263.85SG,110.A263.86110.A263.86SG外径(mm)10内径(mm)6
安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-U7B24相当
ダイヤトレンド¥6,080~税込¥6,688~1本7日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
グロメツト
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格C-30-SG30A-EPUL部品名称グロメツト図解NoBSM-1240SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.30、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.28、BSM-840SLT-C2-1 オプション18 (ブーム関連部品)部品_No.30、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.28、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.28、BSM-1040SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.30、BSM-1540SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.30
グロメット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格C-30-SG38A-EPUL図解NoVSM100-11 メータパネル部品_No.103、VSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.103、MSC1-105S 本体部品 グロメツト_No.9
グロメツト(タキゲン)
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格C-30-SG70A-EPUL部品名称グロメツト(タキゲン)図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム 右部品_No.30、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム 左部品_No.30
グロメツト
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷規格C-30-SG30A-EPUL部品名称グロメツト図解NoMJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.17、SSA-R1000C キャビン部品_No.9、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.56、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.17、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.56、SSA-α610C キャビン(3)部品_No.4、SSA-V602C-DX キャビンフレーム部品_No.44、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.56、SSA-V602C キャビン-3部品_No.39、SSA-V602C-DX キャビン-3部品_No.44、SSA-V1002CT-DX キャビン-3部品_No.38、SSA-R1000 フロントパネル部品_No.43、MJI-310 制御ボックス部品_No.4
グロメツト
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格C-30-SG26A-EPUL部品名称グロメツト図解NoBSM-1065SLT オプション4 (回転計 自動調圧装置)部品_No.29、BSM-1265SLT オプション4 回転計,自動調圧装置部品_No.29、SSA-α610C キャビン(3)部品_No.5、VSM-1020 操作パネル・スロットルレバー部品_No.37
グロメット
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格C-30-SG22A-EPUL図解NoMSC1-102D 本体部品_No.37、MSC1-73HW 本体部品_No.24、MSC1-102DW 本体部品 グロメツト_No.35、MSC1-103DW-1 電装品部品 グロメツト_No.28、MSC1-62 本体部品_No.37、MSC1-105S 本体部品 グロメツト_No.8、MSC1-103DW 電装品部品 グロメツト_No.21
グロメツト
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷備考SG-20A規格C-30-SG20A-EPUL部品名称グロメツト図解NoSSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.27、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.45、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.27、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.27、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.45、VSM110-15S 操作ボックス部品_No.45
グロメツト
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格C-30-SG22A-EPUL部品名称グロメツト図解NoMS410R4T-M バッテリ、ハーネス部品_No.20、MSV613-K-A(13×130M) カバー部品_No.19、MSV613-M-A カバー部品_No.19、MS511R4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.20、MS613R4T-M バッテリ、ハーネス部品_No.26、MS410R4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.20、MS511R4T-M バッテリ、ハーネス部品_No.20、MSV613-K-A カバー部品_No.19、MSV613-M-A(13×130M) カバー部品_No.19、MS613R4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.26