カテゴリ
- 農業機械(31)
- パソコン/周辺機器(11)
- 機構部品(7)
- メカニカル部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全保護具(4)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(27)
- TP-LINK(11)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(3)
- BLACK&DECKER(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 協育歯車(1)
- クレトイシ(1)
- コクゴ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- タカチ電機工業(1)
- ツボサン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sg-34」の検索結果

膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥689税込¥7581袋(5個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
セフティハードグラス
SK11¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティグラスです。JIS規格品でデザイン性・安全性・快適性を兼ね備えた軽量曇り止めグラスです。フレーム部のみが柔軟に動き高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。鼻パッド表裏付け替えで高さ変更可能なデュアルフィットノーズ採用しています。新設計ツインレンズ、ノンメタル、曇り止めレンズです。用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止。材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ポリカーボネート,レンズクリア、ハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
二眼型セーフティグラス (ゴーグル兼用タイプ)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷めがねのつるにバンドをつけるだけで、簡単にゴーグルとしても使えます。 アジアンフィット仕様です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。トラスコ品番488-9762形状二眼型幅(mm)150高さ(mm)48質量(g)52規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色ブラック機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドありテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
100mm 矢印テープ(100枚)
エスコ(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚仕様粘着式材質ビニール厚さ(mm)0.08寸法(mm)(矢印)100×98取付方式テープ使用温度範囲(℃)-40~82テープ幅(mm)100引張強度(N/25mm)約17.1粘着力(N/25mm)約19.2
粘着EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)¥299税込¥3291枚当日出荷NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系長さ(mm)100幅(mm)100
一眼型保護メガネ(小型タイプ)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。用途飛来物作業、研磨作業。仕様上ひさしサイド付、クッションバー付トラスコ品番479-1851長さ(mm)155形状一眼型幅(mm)147高さ(mm)60質量(g)40規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3
JetStream 24ポート ギガビット L2マネージスイッチ
TP-LINK¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷【英語パッケージ】全ポートギガビット対応:ギガビットRJ45ポートx24・ギガビットSFPスロットx4を搭載
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥75税込¥831個12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
一眼型保護メガネ(小型タイプ オートクレーブ対応)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。 121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。 クリーンルーム作業に最適です。トラスコ品番479-1843長さ(mm)155形状一眼型幅(mm)147高さ(mm)60質量(g)40レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3
JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+
TP-LINK¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷10Gの超高速アップリンク:10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビット速度:ギガビットRJ45 ポートx48を搭載し、他のスイッチやデバイスに高速で安定した接続を提供。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)。集中型クラウド管理。インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング。ACL。ポートセキュリティ。DoS防御。ストームコントロール。DHCPスヌーピング 802.1X Radius認証等に対応。音声。ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。スタンドアロン管理:Web CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)SNMP RMON。デュアルイメージによる強力な管理機能
Φ158x186mm/3.40L 容 器(ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷蓋は、はめ込み式です。エスコ品番EA508SG-34材質ステンレス容量(mL)3400質量(g)670寸法(直径Φ×高さH)(mm)158×186
3.2x0.2 / 18.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-34材質SUS304高さ(mm)18.9線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.008フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.54初張力(N)0.059フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)80.2
24x ギガ L2+ マネージスイッチ/4x 10GE SFP+
TP-LINK¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷【英語パッケージ】10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロット×4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。 Omada SDNに統合:集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。 便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。 スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。 音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
KSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+
TP-LINK¥85,980税込¥94,5781個翌々日出荷10Gbps対応SFP+スロットを4基、802.3af/at準拠ギガビットPoE+ポートを24基搭載。各ポート最大30W、合計最大384Wの給電が可能。Web UIやOmadaアプリによるクラウド集中管理に対応し、Web、CLI、SNMP、RMONでのスタンドアロン管理も可能。スタティックルーティング対応。VLAN、ACL、QoS、IGMPスヌーピング、OAM、DDMなどのL2+機能を搭載。ERPSによるリング保護と高速復旧に対応。金属筐体のラックマウント設計。ポート数24
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
JetStream 24x ギガ L2+スイッチ/4x SFP+
TP-LINK¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷【英語パッケージ】10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロット×4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。 Omada SDNに統合:集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。 便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。 スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。 音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。仕様●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり。 VLAN グループ: 最大4KのVLANグループ、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 7エントリ、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、プライベートVLAN、GVRP、VLAN VPN (QinQ):-ポートベースQinQ :- セレクティブQinQ、音声 VLAN●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:なし●最大ポート数:28●本体サイズ(D):180mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:黒●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合タイプラックマウント電源内蔵最大消費電力(W)23.6,23.6マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数4
UL 膜付グロメット
コクゴ¥9,298税込¥10,2281袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
JetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)
TP-LINK¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷WiFi 7/6E/6 APに最適な2.5GPoE++/PoE+ポート:24x 2.5GbpsポートがWiFi 7/6E/6 APの性能をアンロックします。10Gアップリンク:4x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。500W PoEバジェット:8x 802.3bt/at/af準拠のPoE++および16x 802.3at/af準拠 PoE+ポートを搭載し、合計500Wのパワーバジェット。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。ポート数24
JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2 マネージスイッチ
TP-LINK¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷802.3af/at準拠ギガビットPoE+ポート24基とギガビットSFPスロット4基を搭載。各ポート最大30W、合計最大384WのPoE給電に対応。WebまたはOmadaアプリによるクラウド集中管理が可能で、Web・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理にも対応。スタティックルーティングで内部トラフィックを効率化。VLAN、ACL、QoS、IGMPスヌーピング、OAM、DDM機能を搭載。ERPSによるリング構成の高速保護と復旧に対応。ラックマウント対応の堅牢な金属筐体。材質(本体)金属ポート数24接続方式ギガビット
ガラスドア用自由丁番 M8501型
LAMP(スガツネ工業)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下材質黄銅(真鍮)形状角部:角丸ねじ穴数3耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490ガラス厚(mm)8、10
JetStream 24ポート SFP L2+マネージスイッチ(4x 10GE SFP+スロット搭載)
TP-LINK¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビットSFPポートx20&ギガビットSFP/RJ45コンボポートx4&10G SFP+ポートx4搭載。
Omada 24ポートギガビット& 4ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)
TP-LINK¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷24ポートギガビット& 4ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)。
Omadaギガビット/48 ポート & 10GE SFP+/4ポート L2+マネージドスイッチ(PoE+x40/PoE++x8)
TP-LINK¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷ギガビット/48 ポート & 10GE SFP+/4ポート L2+マネージドスイッチ(PoE+x40/PoE++x8)。
KSG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
電磁開閉器 直流操作形
富士電機¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
パドル式レベルスイッチ(HL-400S型)
東和制電工業(TOWA)¥75,980~税込¥83,578~1個13日以内出荷から15日以内出荷粉粒体専用の小型タイプ。接粉部SUS仕様の為、食品向けのホッパーに最適。用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/接粉部SUS仕様/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"
車種専用ダッシュマット 真月光 No.34アトラス標準 H04/01~H07/05
雅¥21,980税込¥24,1781台23日以内出荷大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!適合車2t標準適合車種アトラス標準年式H04/01~H07/05