こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
色黒
材質合成ゴム
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに
材質EPDMゴム
色黒
種類膜付グロメット
耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM
色黒
種類グロメット
硬度55°±5°
特性難燃性、非移行性、RoHS適合
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
規格ヨビ4B
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoMDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.39、MDJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.38、MD-J60G 羽根車部品_No.38、DKJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハツキザガネ_No.38、MD-J60SG 羽根車部品_No.38、MD4010M羽根車部品_No.34、MD3020L 羽根車部品_No.45、MDJ31-9 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.66、MD575GT-26ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.43、MD3020K 羽根車部品_No.45、DKJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハツキザガネ_No.39、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハツキザガネ_No.65、MD3010K 羽根車部品_No.45、DKJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハツキザガネ_No.38、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ハツキザガネ_No.34、MD4010K羽根車部品_No.34など
1セット(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
規格トリアツカイ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(1.32MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.45MB) 展開図34(1.45MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.19MB)
図解NoMD575G-15 タンク,背負枠部品_No.35、DKJ60G-15 タンク,背負枠部品 ハリマーク_No.35、MD-J60T 本体部品_No.51、MDJ7000G-15 タンク,セオイワク部品_No.27、MD-J40 本体部品_No.34、MD-J60SG 本体部品_No.38、MD575 本体部品_No.38、MDJ60-26 タンク,背負枠部品_No.35、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.34、MD575G-26Mタンク,背負枠部品_No.35、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.47、MDJ6500G-26 タンク,セオイワク部品_No.35、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.37、MD405G-23-1 タンク,セオイワク部品 ハリマーク_No.33、MD405G-23 タンク,背負枠部品 ハリマーク_No.33、MDJ60G-26 タンク,背負枠部品_No.35、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.44、MDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.8など
1個
¥150
税込¥165
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.39MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1MB)
図解NoSD413EA リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.7、MS413CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.7、KP-800 リコイルスタータ,マグネト部品 ハンゲツキー_No.23、MSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.38、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.25、MP8010E リコイルスタータ,マグネト部品 ハンゲツキー_No.23、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.54、BSA-411SG G-3 マグネット部品_No.8、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.35、BSW-210-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.38、MSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.10、BSA-410 マグネット部品_No.8、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.11など
1個
¥150
税込¥165
7日以内出荷
関連キーワード