材質ケース:PA66
保護構造IP65(IEC 60529)
適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕
ケーブル長(m)5
定格絶縁電圧(V)Ui:250
本体質量(g)SG-B2-□-5:約680、SG-B2-□-L5:約700
動作力直接間路:80N以上、キー部:0.6N・m以上
使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80
接触抵抗(mΩ)700以下(ケーブル長5m、初期値)
ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯
安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)
定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27
機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)、裏面ロック解除ボタン:3,000回以上(SG-B2-□-L5の場合)
電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)(操作頻度900回/時)
感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)(注2)、(2重絶縁)
短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。
操作回数頻度:900回/時
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久1000
定格通電電流(A)Ith:2.5、【使用周囲温度】'-25℃以上60℃未満 2.5以下、60℃以上65℃未満 1.5以下、65℃以上70℃以下 1.0以下
引抜強度(N)ロック時:1,400N以上(GS-ET-19)(但し、SG-K24使用時は500N以上)
動作【仕様】キー部:2ノッチ各位置停止
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(3.58MB)
速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0
定格使用電圧(V)30/125/250
動作ストローク(mm)直接間路:11以上(アクチュエータ:SG-K21)、12以上(アクチュエータ:上記以外)
短絡電流(A)条件付:50(250V)
使用周囲湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅:1.5mm
材質ケース:PA66
保護構造IP67(IEC 60529)
適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14
定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(メイン、ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)
本体質量(g)SG-B1-□-G1:約220、SG-B1-□-G5:約600
動作力直接間路:60N以上
使用周囲温度(℃)-25~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80
接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)
ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯
安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)
定格使用電流(A)【メイン、ロックモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2、誘導負荷(ACー15)/125V:1、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2、125V:0.4、誘導負荷(DC- 13)/30V:1、125V:0.22【ドアモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2.5、250V:1.5、誘導負荷(ACー15)/125V:1.5、250V:0.75、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2.5、125V:1.1、250V:0.55、誘導負荷(DC- 13)/30V:2.3、125V:0.55、250V:0.27、110(ソレノイド 100mA、表示灯 10mA : 初期値)
復帰電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×10%以上(20℃にて)
動作電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×85%以下(20℃にて)
機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)
電気的耐久性10万回以上( 操作頻度 900回/時、負荷条件:AC-12 125V 2A、DC-12 125V 0.4A)、100万回以上(操作頻度 900回/時、負荷条件:AC/DC24V 0.1A、抵抗負荷時)
感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)、(2重絶縁)
短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。
操作回数頻度:900回/時
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:2. 5(ドアモニタ回路)、1. 5(メイン、ロックモニタ回路)、0.5(LED、ソレノイド-アース間)
汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久:1000
表示灯緑色LED
定格通電電流(A)【使用周囲温度:-25℃以上35℃未満】2. 5A(2回路まで)、1. 0A(3回路以上)【使用周囲温度:35℃以上50℃以下】+FA4151. 0A(1回路)、0. 5A(2回路以上)
引抜強度(N)ロック時:500以上
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕
関連資料(2.77MB)
速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0
定格使用電圧(V)30/125/250【ソレノイドユニット/表示灯】DC24 100% duty cycle
動作ストローク(mm)直接間路:8以上
メイン接点1NC + 1NC
モニタ接点ドアモニタ:2NC、ロックモニタ:1NC
使用周囲湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅1.5mm
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(3.58MB)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(3.58MB)
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
耳付きで使いやすい、半透明のシュレッダー用ゴミ袋。静電気を抑えて細断くずが飛び散りにくい!ダストボックス容量が100Lまでのシュレッダーに対応。
用途シュレッダー用
色半透明
材質HDPE
仕様裏側に粘着テープ
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×26×23
適合厚さ(mm)ポップ:2~4厚
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
什器固定用の両面テープ付のボード用パーツです。2~4mm厚のカードまでしっかり挟むことができます。
材質本体:ポリ塩化ビニル
寸法(mm)W152×D25×H23
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
1個
¥91
税込¥100
欠品中
書類や小荷物などの発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。
マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
用途梱包・配送等に。書類等の収納に。
表示内容無地
A4サイズのパンフレットを収納できる折りたたみ式のパンフレットスタンド。
下にはストックが置けるラックがあります。
材質本体:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール
色ブラック
サイズA4
ハードでコンパクトな穂先が、狭い所のゴミを掻き出します。最長1300mmまで伸ばす事ができ、お庭の樹木やカーポート、軒下、室外機裏、高くて狭い場所の蜘蛛の巣除去や清掃に大変便利です。アルミパイプで軽く十分片手で使える為、手を伸ばせば3M上の清掃も可能です。軒下やシンボルツリーなどの蜘蛛の巣取りにも最適です。
用途お家周りの清掃作業。
材質柄部:アルミ 穂先:PP
全長(mm)最短約800~最長約1300
タイプ伸縮
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種別2枚建て用
枠の色ブロンズ
色網:グレー
砂利や草の上の掃きそうじ最適で、筒状の穂先なので自立します。ヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先で、落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。植え込みの間や、木の幹周りの落葉などの清掃に便利な形状です。柄は天然木を使用、手にしたときの感触がナチュラルです。穂は、中が空洞になるように円柱状に取り付けられていて、掃く時の抵抗をうまく分散することができます。腰を曲げずに使用できる長柄タイプです。
用途外回りの掃き掃除。
材質穂:ヤシの葉脈・柄:天然木
全長(mm)約1265
質量(g)約590
タイプ長柄
清掃幅(cm)約13.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
園芸作業全般用です。ヒザあて内部にクッション素材が入っています。
用途膝あて
セット内容右1、左1
材質ポリエステル、アクリル
質量(g)120
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワイヤー什器のトップレールに!。Φ9までのワイヤー什器や板状素材に。t0.15~2の素材に対応
材質ポリ塩化ビニル
寸法(幅W×高さH)(mm)25×23
カードサイズ(mm)厚さ0.15~2まで
1セット(10個)
¥359
税込¥395
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

化繊ほうき 長柄
モノタロウ
¥489
税込¥538
水に強く丈夫でコシのある樹脂製ホーキです。砂ホコリや髪の毛などの細かなゴミを掃き取ることが出来ます。穂の繊維がプラスチック(ポリプロピレン)で出来ている為、水に濡れても穂の繊維同士が絡みません。
用途外回りの掃き掃除。
仕様長柄
材質穂:PP・柄:竹・樹脂チューブ
全長(mm)約1265
清掃幅(集塵幅)(mm)約240
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
さまざまなプリンタに対応する豪華な金箔の賞状用紙です。
インクジェット・レーザープリンタで印字できます。
毛筆などの手書きやオフセット印刷にも対応しています。
紙厚(μm)230
瞬時に乾く美しい捺印。横開きのスライドケース。
インクは超分散タイプの油性顔料系。通常の紙の場合、捺印は瞬間に乾きます。
新開発の表面布を使用した2層パッドを採用、捺印はくっきり鮮明です。
印字は耐水・耐光・耐薬品性に優れ、重要書類にも安心して使えます。
使いやすいスライドケース。クリックロック付きなのでバックの中でも安心。
成分油性顔料タイプ
本体質量(g)22
盤面サイズ(mm)Φ25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×15
グリーン購入法適合
砂利・花壇の掃き掃除、玄関周り・アプローチの掃除に最適です。ヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先で、落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。面の清掃や、ブロックの筋、ブロック角の清掃に便利な形状です。柄は天然木を使用、手にしたときの感触がナチュラルです。穂は、幅広に取り付けられていますので、効率良く掃くことができます。腰を曲げずに使用できる長柄タイプです。
用途外回りの掃き掃除。
材質穂:ヤシの葉脈・柄:天然木
全長(mm)約1350
質量(g)約550
タイプ長柄
清掃幅(cm)約24.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
実験や工作など、使い方いろいろ。本製品は虹ビーズの素材としても利用できます
寸法(Φmm)約0.1
1個(100g)
¥380
税込¥418
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
キャビネット側面の汚れ防止
寸法(mm)1.2×522×150
対応木製キャビネット専用
1台
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
砂利・花壇の掃き掃除、玄関周り・アプローチの掃除に最適です。ヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先で、落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。面の清掃や、ブロックの筋、ブロック角の清掃に便利な形状です。柄は天然木を使用、手にしたときの感触がナチュラルです。穂は、幅広に取り付けられていますので、効率良く掃くことができます。
用途外回りの掃き掃除。
材質穂:ヤシの葉脈・柄:天然木
全長(mm)約820
質量(g)約375
タイプ短柄
清掃幅(cm)約19
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
1個(100g)
¥500
税込¥550
当日出荷
先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。長柄なので立ったまま楽に使えます。
用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。
仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)
材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜
長さ(mm)穂:120
厚さ(mm)穂:30(4列植毛)
質量(g)約490
太さ(mm)柄:18.2(角度90度)
穂幅(mm)285
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
シャベル先端の左右を角型、丸型にしたので、直角型の溝も、U型の溝にもフィットします。先端の金属プレートが、溝に溜まった泥や雑草などを剥ぎ取ります。U型・角型、どちらにもフィットする特殊形状です。便利な水抜け穴付きです。
用途溝の泥・ゴミ取り用の溝シャベル。
材質ヘッド・グリップ;ポリプロピレン,先端プレート;ステンレス,パイプ;樹脂被膜鋼管
全長(mm)約870
柄長さ(mm)705
ヘッド幅(mm)約90
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。
用途・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。
材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能防水性、耐熱性
耐熱温度(℃)約250
食品衛生法適合
什器固定用の両面テープ付き仕様のため、壁や平面に簡単に設置できます。(0.24~2mmの素材に対応)
仕様t0.24~2mmの素材に対応
材質PVC
色透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76×H17×D26.5mm
1セット(5個)
¥799
税込¥879
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

化繊ほうき 短柄
モノタロウ
¥309
税込¥340
水に強く丈夫でコシのある樹脂製ホーキです。砂ホコリや髪の毛などの細かなゴミを掃き取ることが出来ます。穂の繊維がプラスチック(ポリプロピレン)で出来ている為、水に濡れても穂の繊維同士が絡みません。
用途外回りの掃き掃除。
仕様短柄
材質穂:PP・柄:竹・樹脂チューブ
全長(mm)約730
清掃幅(集塵幅)(mm)約220
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
実験や工作など、使い方いろいろ。自作レーウェンフック顕微鏡の素材としても利用できます。
寸法(Φmm)約2
1個(10g)
¥280
税込¥308
当日出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。
用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。
仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)
材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜
長さ(mm)穂:100
厚さ(mm)穂:25(3列植毛)
質量(g)約290
太さ(mm)柄:18.2(角度70度)
穂幅(mm)260
1本
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ