カテゴリ

  • 農業機械(48)
  • 制御機器(33)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 住設機器(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 機構部品(12)
  • 作業工具(12)
  • 建築金物(9)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電気材料(4)
  • 研磨材(4)
  • 農具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 塗料(3)
  • 名入れカレンダー(3)
  • 医療(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg24」の検索結果

関連キーワード
296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 膜付グロメット 協和ゴム工業

    膜付グロメット

    協和ゴム工業
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    759税込835
    1袋(10個)
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(1m×10本)
    当日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
    用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
  • 果樹剪定鋸 魁 24 替刃 アルス

    果樹剪定鋸 魁 24 替刃

    アルス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    果樹剪定鋸魁24 SG-24用の替刃です。 対応品番SG-24。
    用途生木の剪定全長(mm)292質量(g)40ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)240表面処理刃:特殊対応商品SG-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 果樹剪定鋸 魁 24 アルス

    果樹剪定鋸 魁 24

    アルス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
    用途生木の剪定仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)371質量(g)本体:110/サヤ:75ピッチ(mm)刃:6.0刃長(mm)240表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット WAKI(和気産業)

    膜付グロメット

    WAKI(和気産業)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
    用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
  • EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)

    EPDM 膜付きグロメット

    OHSATO(大里)
    139税込153
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • ガラス用遮熱シート アサヒペン

    ガラス用遮熱シート

    アサヒペン
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。 太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。 紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
    用途窓ガラスに適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステルブロンズ長さ(m)2幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
  • SG-21/SG-24用SG用柄 柄のみ アルスコーポレーション

    SG-21/SG-24用SG用柄 柄のみ

    アルスコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    SG-21/SG-24用の柄です。
    仕様●対応品番:SG-21/SG-24●対応品番/部品番号:SG-21/2、SG-24/2アズワン品番68-0770-13
  • SG-24用さや 24cm アルスコーポレーション

    SG-24用さや 24cm

    アルスコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    SG-24用のサヤです。
    仕様●対応品番:SG-24●対応品番/部品番号:SG-24/4アズワン品番68-0770-15
  • セフティハードグラス(フレックスフレーム) SK11

    セフティハードグラス(フレックスフレーム)

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ノンメタル材質(レンズ)ポリカーボネート、(テンプル)ポリカーボネート、ナイロン機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット規格品JIS規格品
  • シリコン チューブ WAKI(和気産業)

    シリコン チューブ

    WAKI(和気産業)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150内径×外径(Φmm)4×6アズワン品番64-5073-18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微動装置付グラナイトベーススタンド テクロック

    微動装置付グラナイトベーススタンド

    テクロック
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • 小型グラフ 日本統計機

    小型グラフ

    日本統計機
    37,980税込41,778
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    営業成績や在庫管理に最適です。ツマミを持って上下にスライドすることでグラフ棒の長さを変えられます。縦・横に使用できます。水性OHPマーカー付です。
    材質フレーム:アルミ、表面:再生ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂、テープ:ポリエステル高さ(mm)553奥行(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • ダリヤ 御洋裁鋏 GIZA 中島利器

    ダリヤ 御洋裁鋏 GIZA

    中島利器
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    布逃げ防止ギザ刃付で、布が逃げずに刃元から綺麗に切れる。
    用途洋裁作業に。全長(mm)240質量(g)140材質(刃)ステンレス刃物鋼420-J2
  • 小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 排気管 直管 ガラスコック VSGシリーズ アズワン

    排気管 直管 ガラスコック VSGシリーズ

    アズワン
    5,643税込6,207
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ直管コックガラスコック吸引口外径(Φmm)Φ8
  • ラピッドスプラインギアレンチ Pro-Auto

    ラピッドスプラインギアレンチ

    Pro-Auto
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0443
  • データ伝送 北陽電機

    データ伝送

    北陽電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 産業用光リモコン装置 送信器 北陽電機

    産業用光リモコン装置 送信器

    北陽電機
    17,320税込19,052
    1個
    当日出荷
    送信点数4点/15点、距離10mの産業用光リモコンです。光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。BRCシリーズより小型になっています。
    仕様●IDナンバー設定:最大999通り(任意に設定)●誤り検出:2回一致方式質量(g)約110(電池含む)保護構造【キー操作面】IP64(IEC規格)、【その他】IP40(IEC規格)電源単4アルカリ電池×4本表示LCD表示 3桁、バッテリー表示、送信表示(バックライト付)材質(ケース)ポリカーボネート機能設定:1.IDナンバー設定、2.オートパワーOFF時間設定、3.バックライトOFF時間設定、4.ブザー音設定、5.二重押し可否設定、6.IDナンバー短縮登録設定、7.設定リセット(出荷時の状態に戻す)キー数数字キー4点、設定キー5点。電子ブザー内蔵使用温湿度範囲0~+40℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと電池寿命連続使用で16時間(バックライト未使用時)投光素子赤外LED(870nm)指向角(°)全角30耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間伝送距離(m)10耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回変調方式パルス位置変調(455kHz)
  • 剪定鋸 アルス

    剪定鋸

    アルス
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    用途果樹や三又枝、庭木の剪定に仕様アサリわけなし,左右取付機構,鋸刃保護ローラーその他【サヤの吊るし方】引っ掛け/ベルト通し材質刃:高炭素刃物鋼+特殊表面処理 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂,(刃)高炭素刃物鋼+特殊表面処理 (グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様:衝撃焼入シルバー/ブラック/レッド切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
  • マイクロストレートグラインダー ウシオ(UHT)

    マイクロストレートグラインダー

    ウシオ(UHT)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
    用途精密研削・研磨作業用トラスコ品番143-2842質量(g)130タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)130空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸2.4mmホース接続径PT 1/4
  • 超硬座掘錐小口径 ガイド スターエム

    超硬座掘錐小口径 ガイド

    スターエム
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途丸座金の座掘に。全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)70
  • 剪定鋸替刃 アルス

    剪定鋸替刃

    アルス
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様アサリわけなし材質高炭素刃物鋼+特殊表面処理,高炭素刃物鋼+特殊表面処理 仕様:衝撃焼入シルバー切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
  • 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット

    ジョー・プリンス竹下
    419税込461
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • JetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP Slots TP-LINK

    JetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP Slots

    TP-LINK
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    【英語パッケージ】24ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ スマードスイッチ 金属筐体
    材質(本体)金属ポート数24接続方式10/100/1000MbpsI/O電源電圧(V)100-240V AC(50/60Hz)
  • WIZA セーフティグラス WIZ'A

    WIZA セーフティグラス

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    抜群の耐久性仕様。危険な作業から目をしっかりガードします。メガネの掛け外しは、ツル部を持って行ってください。
    用途作業時の目の保護にレンズUVカットレンズ
  • ステンレスシゴキ鏝 カネ三

    ステンレスシゴキ鏝

    カネ三
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。 コテがさびず塗り面にさびが浮きません。
    用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に仕様背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚
  • SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36
  • 産業用光リモコン装置 受信器 北陽電機

    産業用光リモコン装置 受信器

    北陽電機
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    産業界の要求に高信頼で応えた光リモコン装置。従来機種に比べ一層操作性が向上。4点タイプと12点タイプの他、特殊仕様にも対応可能。
    仕様●IDナンバー設定:999通り。ボリューム左回し・・・書込みモード(送信器より書込み)、右回し・・・通常モード●伝送窓方向:ヘッドオン質量(g)約240電源(V)DC24±10%保護構造IP64(IEC規格)出力データ出力 4点、ストローブ 1点/NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下)接続ケーブル引出し式(端末はコネクタ接続)消費電流(mA)50以下絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと使用環境腐食性ガスがないこと使用周囲照度(Lx)蛍光灯、水銀灯/4000耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001指向角(°)左右 全角90、上下 全角40表示灯データ出力(OUT1~4)4点、ストローブ出力(STB)1点/受信表示(RCV)1点、書込み表示(WRT)1点、電源表示(POW)1点耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間出力保持時間100ms以上受信方式パルス位置変調(455kHz)、2回一致方式耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回ケースポリカーボネート
  • シリンダー南京錠(40mm吊長) エスコ

    シリンダー南京錠(40mm吊長)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)40.6ロックキー式
  • Φ400/48L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ400/48L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    51,000税込56,100
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-24材質ステンレス(18-8)容量(mL)48000寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×400
  • KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1モジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36
  • エンプラレール イマオコーポレーション

    エンプラレール

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • 反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ トヨトミ

    反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ

    トヨトミ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。
    用途防災用の備蓄に、現場の空調管理にホワイト電源(V)手回し着火機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
  • 2.5x0.29/ 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.29/ 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-24材質SUS304高さ(mm)11.6線径(Φmm)0.29外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.225フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.16初張力(N)0.52フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)18.9
  • ファイバーディスクペーパー REDH ノートン(サンゴバン)

    ファイバーディスクペーパー REDH

    ノートン(サンゴバン)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
    用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)102
awg24特集
  • おすすめ人気ランキング
  • awg24