アルス
剪定鋸替刃
仕様
アサリわけなし
材質
高炭素刃物鋼+特殊表面処理,高炭素刃物鋼+特殊表面処理 仕様:衝撃焼入
色
シルバー
切り幅(mm)
0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
刃長(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79818360
SG-21SH-1
【本体】SG-21SH
35
210
262×0.9×30
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
79818369
SG-24SH-1
【本体】SG-24SH
40
240
292×0.9×30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください