アルス
剪定鋸
用途
果樹や三又枝、庭木の剪定に
仕様
アサリわけなし、左右取付機構、鋸刃保護ローラー
その他
【サヤの吊るし方】引っ掛け/ベルト通し
材質
刃:高炭素刃物鋼+特殊表面処理 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂,(刃)高炭素刃物鋼+特殊表面処理 (グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様:衝撃焼入
色
シルバー/ブラック/レッド
切り幅(mm)
0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
刃長(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79818326
SG-21SH
【替刃】SG-21SH-1
(本体)105 / (サヤ)70
210
368×32×95(サヤ含む)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
79818387
SG-24SH
【替刃】SG-24SH-1
(本体)110 / (サヤ)75
240
398×32×95(サヤ含む)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください