高品位グラファイトコーティングラバーでクリアな視界を確保。
ガラスコーティング剤対応。抜群の耐久性を確保。
堅牢さを保ちながら、グラファイトコーティングラバーでより高次元の払拭性能を実現。
関連資料ワイパー選びのポイント
商品タイプグラファイト
S35P/SG4170/S35D用グリスガンです。
トラスコ品番237-1989
質量(g)40
危険物の類別非危険物
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
グリス用デジタル流量計です。コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。グリス用流量計。
付属品1/8M・Mニップル
トラスコ品番683-7519
適合機種SG4170、S35P、S35D
高さ(mm)59
ねじ径【入力側】1/8(F)【出力側】1/8
最大流量1000g/min
精度(%)±2
縦(mm)76
横(mm)83
危険物の類別非危険物
入力圧力(MPa)最大70
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
<本体仕様>
<静止表面センサー仕様>
<液体・半固体センサー仕様>
<ケース仕様>
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
アズワン品番68-1836-95
1セット
¥56,700
税込¥62,370
翌日出荷
デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。
トラスコ品番683-7518
適合機種S35P、SG4170、S35D
ねじ径【ノズル接続】1/8(F)
最大流量2500g/min
精度(%)±2
使用電池単4(2本)
危険物の類別非危険物
入力圧力(MPa)最大70
1本
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
部品名称スパークプラグキヤツプ
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.96MB)
図解NoGS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグキャップ_No.63、MD575GT-26クランクケース,シリンダ部品_No.31、MD575G-26Mクランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.25、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スパークプラグキャップ_No.25、MDJ31-15   -A クランクケース,シリンダ部品_No.25、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.31、KFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MD-J60SG エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MK035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 スパークプラグキャップ_No.31、MD575G-15-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.25、MDJ60G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.25、MDJ60GTS-26 クランクケース,シリンダ部品_No.31など
1個
¥273
税込¥300
7日以内出荷
部品名称キユウニユウベンジヨイントL
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.22MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.73MB)
図解NoカタカケS10BガタDX 部品_No.14、SGカタカケ10B 本体部品_No.14、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.35、MHK10P 本体部品_No.15、MH9D-1 本体部品_No.20、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.20、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.14、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.20、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.20、MH10A 本体部品_No.14、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.20
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoMK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.9、MDJ40-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、MD-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.24、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.8、MD-J60SG エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.24、DKJ60G-15-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 スナップリング_No.24、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.9、MDJ41-13   -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スナップリング_No.9、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.27、DKJ60G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 スナップリング_No.24、MDJ81G-30   -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、GS15E エンジン キャブレータなど
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.39MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1MB)
図解NoSD413EA リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.7、MS413CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.7、KP-800 リコイルスタータ,マグネト部品 ハンゲツキー_No.23、MSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.38、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.25、MP8010E リコイルスタータ,マグネト部品 ハンゲツキー_No.23、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.54、BSA-411SG G-3 マグネット部品_No.8、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.35、BSW-210-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.38、MSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.10、BSA-410 マグネット部品_No.8、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.11など
1個
¥150
税込¥165
7日以内出荷
関連キーワード