カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)

「sga-3」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TATスタンパー丸型6号 識別マーキング速乾多目的用 シヤチハタTATスタンパー丸型6号 識別マーキング速乾多目的用シヤチハタ
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
多目的に活躍するタートインキの浸透印。 工場や物流での識別マーキングとして最適な3mm丸印です。
用途識別用マーキング種類速乾多目的用印面サイズ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
SUSグリップアンカー 大阪魂SUSグリップアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
強着スタンプインキ TAT〈速乾性多目的用〉 大瓶 シヤチハタ強着スタンプインキ TAT〈速乾性多目的用〉 大瓶シヤチハタ
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
寸法(mm)Φ98×115容量(mL)330質量(g)約670種類速乾多目的用シリーズTATRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車材質SCM415
中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 アクリル扉スライド棚タイプ TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 アクリル扉スライド棚タイプTRUSCO
369,800税込406,780
1台
31日以内出荷
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として材質スチールネオグレー高さ(mm)2100タイプ単体型奥行(mm)571間口(mm)900均等積載量(kg/段)40有効間口(mm)840最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)150
簡易自動ガン アネスト岩田簡易自動ガンアネスト岩田
18,980税込20,878
1台
当日出荷
コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です。空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです。
用途離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用。トラスコ品番255-8536材質本体:真鍮、メッキ、ノズル・ニードル:ステンレス空気使用量(L/min)80取付口(エア・液体)G1/4ノズル径(Φmm)1.0
強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶 シヤチハタ強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶シヤチハタ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(330mL)
当日出荷
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。 金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応
エアーショックガン ガン付き GA-REW(ガリュー)エアーショックガン ガン付きGA-REW(ガリュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm)TRUSCO
279,800税込307,780
1セット
45日以内出荷
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫としてグレー材質(本体)スチール
Recom AC/DCコンバータ RECOMRecom AC/DCコンバータRECOM
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
OA対応金箔賞状用紙 オキナOA対応金箔賞状用紙オキナ(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋
当日出荷から翌々日出荷
さまざまなプリンタに対応する豪華な金箔の賞状用紙です。 インクジェット・レーザープリンタで印字できます。 毛筆などの手書きやオフセット印刷にも対応しています。
紙厚(μm)230
三方クロスバー SGA キャニオン三方クロスバー SGAキャニオン
13,980税込15,378
1枚
20日以内出荷から30日以内出荷
補強・落下防止・フック等の引掛けに使用する。
付属品プラスチックテーパー
紳士卓上システムトルソ スチールグレー塗装 サンクリエイト紳士卓上システムトルソ スチールグレー塗装サンクリエイト
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズM肩幅(cm)45チェスト(cm)92ウエスト(cm)76ヒップ(cm)91材質ボディ:ポリプロピレン製 スチールグレー塗装 腕:樹脂製 スチールグレー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上本体寸法(cm)92ベース寸法(cm)Φ30
ビームラックルアイボルト溶融めっき仕様 未来工業ビームラックルアイボルト溶融めっき仕様未来工業
479税込527
1個
翌々日出荷
ビームラックルに取り付け、ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。[YKB-W3(D)]
適合SGA-10-3E,SGB-,SGPA適合ボルト径W3/8
ビームラックルアイボルト電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルアイボルト電気亜鉛めっき仕様未来工業
369税込406
1個
翌々日出荷
ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
479税込527
1個
当日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 サポート金具が取り付けられます。 アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ボルト径W3/8
ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様未来工業
799税込879
1個
翌々日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 方向・角度が自在になります。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 方向・角度が自在になります。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FSGASCHMALZ(シュマルツ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から23日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5ニップル
アンギオ用防護手袋 マエダアンギオ用防護手袋マエダ
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
指を出して自由に動かせます。
グリーンサイズ(cm)35医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001036医薬品医療機器等法一般医療機器
グリップアンカー ステンレス TRUSCOグリップアンカー ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(6本)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304相当)
ステンレス エアーポット(魔法瓶) 象印マホービンステンレス エアーポット(魔法瓶)象印マホービン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。
材質ステンレス質量(kg)1.7エコマーク認定認定口径(Φmm)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×360保冷温度7℃以下(10時間)保温温度65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)TKG品番9-0876-0701TKG品番(2017)6-0786-0601エコマーク認定番号10 146 001
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレス
スプレーグリス アックスブレーンスプレーグリスアックスブレーン
1,098税込1,208
1本(300mL)
4日以内出荷
高温(200度)でもタレ、飛散が少なく、長期間性能を維持します。狭い隙間への噴射に便利なロングノズルと広角噴射の2ウェイキャップ。ガス抜きキャップ付。
用途高耐熱スプレ-グリス。無色容量(mL)300使用温度範囲(℃)0.5~42.1増ちょう剤イソヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
23,980税込26,378
1箱(100個)
4日以内出荷
材質ステンレス
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール3種別平歯車材質SCM415
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
プリパネ PA―20SG-A3 イワタプリパネ PA―20SG-A3イワタ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様吊紐&吊金具付材質(フレーム)アルミ製、前面:PET
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら