17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1箱(100個)
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


象印マホービンステンレス エアーポット(魔法瓶)
エコ商品
エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。
材質ステンレス 質量(kg)1.7 エコマーク認定認定 口径(Φmm)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×360 保冷温度7℃以下(10時間) 保温温度65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間) TKG品番9-0876-0701 TKG品番(2017)6-0786-0601 エコマーク認定番号10 146 001
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



高温(200度)でもタレ、飛散が少なく、長期間性能を維持します。狭い隙間への噴射に便利なロングノズルと広角噴射の2ウェイキャップ。ガス抜きキャップ付。
用途高耐熱スプレ-グリス。 無色 容量(mL)300 使用温度範囲(℃)0.5~42.1 増ちょう剤イソヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80 材質(フィルター)濾紙 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.1 材質(カップ部)ZDC2
1個
999 税込1,099
当日出荷

吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。 適合機種ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ シャンク形状SDSplus
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(ホルダー)ABS、POM、(ベース)スチール 適合サイズB6縦~A4縦 関連部品SBA104BM,SBA104KB,SBA104HT,FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028 適合厚さ(mm)12以内
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス 関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686 適合厚さ(mm)5以内
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス 関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686 適合厚さ(mm)5以内
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高級感のあるステンレス仕様で百貨店や専門店などに最適。 POP を掲示するスタイリッシュなバインダータイプのテーブルスタンドです。
材質(本体)ステンレス、PC 関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028 適合厚さ(mm)5以内
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)