カテゴリ
- 切削工具(4)
- 物流用品(3)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sge-50」の検索結果

スーパーグルー
パイロット¥159税込¥1751個当日出荷種類液体のりエコマーク認定認定主成分ポリビニルアルコール(PVA)ヘッド仕様特殊スポンジヘッドグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 090
SG-FAX エンドミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
SG-FAX エンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スーパーグルー補充液
パイロット¥899税込¥9891個当日出荷付属品交換用スポンジキャップ6個付容量(mL)500種類液体のりエコマーク認定認定寸法(Φ×mm)(最大)64×210主成分ポリビニルアルコール(PVA)グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 090繰り返し・詰め替え対応
SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃
NACHI(不二越)¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 幅の広い深い位置の側面加工に適しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃
NACHI(不二越)¥5,798税込¥6,3781本3日以内出荷から4日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。・深い溝や位置の溝加工に適しています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
タナック 低硬度シリコーンシート
タナック¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷一般的なシリコーンゴム強度を大幅に改良した特異性のある、低硬度シリコーンゴムです。 裂けにくく且つ柔軟性に富みます。 自由に着色ができます。用途電子機器内部の緩衝材に。緩衝材に。機械部品の治具に。医療機器の試作部品に。材質シリコーンゴム長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)1色乳白色質量(g)65使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 50mm幅
シライ¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)50等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)2端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形
シライ¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から7日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 4等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
空気のあたたまり方実験器 SGE
ナリカ¥54,880税込¥60,3681セット5日以内出荷煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体を遮光し、煙を見やすくする照明を使用しているので、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察できます。付属の発煙装置を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察できます。[特長]。熱源の位置を変えて、いろいろなパターンで観察できます。煙を見やすくする照明付きで、空気の動きがよくわかります。付属品【発煙装置 SGE-1】専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタセット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ、発煙装置 SGE-1寸法(mm)【発煙装置 SGE-1】70×123×70(専用カートリッジ装着時・突起部含む)