カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 自転車部品(3)

「sges」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • SG-ESドリル NACHI(不二越)

    SG-ESドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。 オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コート材料ハイスコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+X形シンニング
  • ダブルレッグスタンド ESGE(エスゲ)

    ダブルレッグスタンド

    ESGE(エスゲ)(16件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
    用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。付属品65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ材質(本体、プレートの一部)アルミ合金(ボルト、本体部品の一部)スチール(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック質量(g)550耐荷重(kg)25適合車輪径(Φmm)脚部切断により各サイズに対応
  • センタースタンド ズーム ESGE(エスゲ)

    センタースタンド ズーム

    ESGE(エスゲ)(7件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    材質(本体、取付プレート)アルミ合金(ボルト)スチール寸法(mm)60×35×340(最大400)質量(g)約330耐荷重(kg)18適合サイズ24~28インチ
  • オプティマ29er ESGE(エスゲ)

    オプティマ29er

    ESGE(エスゲ)(1件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    29インチ対応センターキックスタンド
    用途自転車用スタンド耐荷重(kg)25本体質量(g)280適合車輪径脚部カットにより29インチまでの各サイズに対応(取付面までの最大地上高350mm)