「sgl-15」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

全長(mm)645 刃長(mm)150 材質刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的刈込
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。 半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。 駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
寸法(mm)Φ16×71.5 質量(g)約50 タイプDCジャック端子+ACアダプター 精度光軸:3°以下 使用温度(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC+12±10% 消費電流(mA)150以下 波長(nm)515 ビーム径(距離1m時)約Φ400mm アズワン品番2-9332-22 光出力(mW)最大5.0
1個
63,400 税込69,740
10日以内出荷

視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
寸法(mm)Φ16×71.5 質量(g)約50 精度光軸:3°以下 使用温度(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC+12±10% 消費電流(mA)150以下 波長(nm)515 光出力(mW)最大5.0
1個
55,900 税込61,490
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。 半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。 駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
サイズΦ16×71.5mm 質量(g)約50 タイプ先バラ端子 電源電圧DC+12V±10% 精度(℃)(光軸)3以下 波長(nm)515 光出力最大5.0mW 使用温度-10~+50℃ 消費電流150mA以下
1個
54,900 税込60,390
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーパデザインエスグライド SGL-150
<アピール力に優れた設計>フラッシングでアピールする為に多方向に反射面を設定。(ウラ面にも) <53:47の比率でわずかに後方重心>厚みを持たせたボディはやや引き重りするものの、しっかりとしたアクションを演出しターゲットにアピール!シャクリ時にカーブを描くボディ形状! <フォール時へのこだわり>フォール時のアクションの立ち上がりを早めるきっかけとなる水受けの為に水面&フォール方向を安定させる為のキールを設置。 <基本アクション>パターン1:フォール間を含んだゆったりとしたワンピッチや、普通のワンピッチアクションからのロングフォール!パターン2:上げと下げを組み合わせてジグのカーブアクションに合わせたハーフピッチアクションからのロングフォール!パターン3:早巻きでジグを追わせてからのロングフォール!
用途S-GLIDE(Sグライド)堂々デビュー!! ハイスピードのショートピッチアクションでパニックアクションを演出し、ジャークからのフォールではフラッシングの強いアクションでターゲットに口を使わせる。一瞬の停止からフォールに移れば滑空するように別方向へ逃げるベイトを演出。スローなアクションでのアピールも抜群!強く短いシャクリを連続で入れる事で、テールを跳ね上げながらもS字を描くようにアクションし、一度フォールを入れれば、左右に揺れながら滑空するように動き、ターゲットを魅了しバイトを誘発します。
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ツリカナグクミタテ
規格(24)MB1020、6フクム 部品名称ツリカナグクミタテ 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoNK23B L 本体部品_No.15、KC26MX1 本体部品_No.5、NBC205 本体部品_No.5、JC261DXL 本体部品_No.16、AC23S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ツリカナグクミタテ_No.12、AC23S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、BC234 本体部品_No.5、JC231DXL 本体部品_No.6、BCG200C 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.6、BC30M 本体部品_No.5、JC23SGL 本体部品_No.15、BC260RS 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、BC26MA-1 本体部品_No.5、BC234S 本体部品_No.5、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.15、BC263M 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、JC231DX-1 本体部品_No.5、KC23RX 本体部品_No.5、IS236 本体部品_No.5、AC23 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.12、BCL20S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5など
1個
629 税込692
当日出荷

BIGM(丸山製作所)パイプアセンブリ
規格31~33フクム 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.25MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoAC23SAL エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 パイプアセンブリ_No.32、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.56、GKBS2600 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、JC23SGL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MS037 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、GS51E エンジン クランクケース、シリンダ部品 パイプアセンブリ_No.34、AC23S エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 パイプアセンブリ_No.32、GKS10 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.54、TK23G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、BC20B キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 パイプアセンブリ_No.30、MTL235SP エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.48など
1個
789 税込868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルレバー
規格E358226(BC20L) 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 図解NoKC23BL 本体部品_No.15、NK23B L 本体部品_No.13、JC23SGL 本体部品_No.17、BC26MAL 本体部品_No.8、KC23CSL 本体部品_No.8、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 スロットルレバー_No.15、BC20L 本体部品 スロットルレバー_No.15、NK23B G 本体部品_No.13、BC23AL 本体部品 スロットルレバー_No.15、BK23AL 本体部品 スロットルレバー_No.8、TK23G 本体部品_No.17、TK23L 本体部品_No.17、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.17、BC26ML 本体部品_No.8、BK23AG 本体部品_No.8、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 スロットルレバー_No.8、KC26BL 本体部品_No.8
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

高枝切鋏用の交換パーツです。つかみ下ネジの交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。 適合機種SGLP-11、SGLP-13、SGLP-15、SGL-11(ただしSGL-11のみ色が若干違う) 材質本体:鉄
1個
99 税込109
翌々日出荷

高枝切鋏用の交換パーツです。つかみ下の交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。 適合機種SGLP-11、SGLP-13、SGLP-15、SGL-11(ただしSGL-11のみ色が若干違う) 材質本体:樹脂
1個
309 税込340
翌々日出荷

高枝切鋏用の交換パーツです。鋏セット部分の交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。 適合機種SGLP-11、SGLP-13、SGLP-15、SGL-11(ただしSGL-11のみ色が若干違う) 材質本体:鉄
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷