20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストーブに直接触れるのを防ぐ四方式のストーブガードです。 【適応サイズ】 ▼STG-650N:幅55cm×奥行40cm以内の石油ストーブ ▼STG-750N:幅65cm×奥行45cm以内の石油ストーブ
シルバー 高さ(mm)710
1個
5,390 税込5,929
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×620×710 適合サイズ幅75cm×奥行40cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)
1台
4,790 税込5,269
翌々日出荷

仕様550(W)×400(D)mm以内の石油ストーブ専用です。 材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂 サイズ650(W)×550(D)×710(H)mm
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

アイリスオーヤマストーブガード
お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×560×710 適合サイズ幅51cm×奥行33cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)
1台
4,290 税込4,719
翌々日出荷

不注意による接触を防ぐガードです。 折りたたみ式ですから収納スペースをとりません。
トラスコ品番820-6659 幅(mm)1100 質量(kg)35 高さ(mm)860 奥行(mm)800 寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合ストーブ)649×444
1組
45,900 税込50,490
翌々日出荷



キャスターなし 背もたれなし 材質(フレーム)パイプ 材質(座面)ブロー成型品 高さ調節なし
1脚
5,598 税込6,158
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマファンヒーターガード
お子様やペットがファンヒーターに直接触れるのを防ぐ四方式のファンヒーターガードです。石油ファンヒーター専用です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっており、吹き出し口部分には触れても熱くなりにくいシリコンコーティングを施しています。ファンヒーターのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
トラスコ品番511-8808 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×650
1個
5,490 税込6,039
3日以内出荷

お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。インテリアに合わせやすい木製の支柱を使用しています。
適合ストーブサイズ:幅75cm×奥行40cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る) 材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂
1台
6,990 税込7,689
翌々日出荷

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付 材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール カバーなし ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む) 巻取形式手動
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンストーブSSN5用のガードフェンスです。
適合機種サンストーブSSN5 質量(kg)8.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1062×685×634
1個
25,900 税込28,490
翌々日出荷

1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷

アイリスオーヤマ吹出し口ガード
室内石油ファンヒーター専用の簡易ガードです。吹出し口に当たる部分には熱くなりにくいシリコンゴムを採用しています。マグネット付で簡単にファンヒーターへ取り付けが可能です。吹出し口の幅が30~46cmまでのファンヒーターに取り付けが可能です。
適合ファンヒーターサイズ/温風吹出し口の高さ:13cm以内、幅:30~46cm、床から11cm以上、温風の出口が左側についているもの 材質スチール、シリコンゴム、ポリアミド、ポリプロピレン
1台
3,990 税込4,389
3日以内出荷

お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】。ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。
用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。 質量(kg)4.5 ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
1個
4,690 税込5,159
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付 カバーなし ブルー キャスターなし 巻取形式手動
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースをつけたまま、シャワーが使える! ホースが折れにくいスプリング付き。 水の方向が切替できる、方向切替つまみ。ダイヤル操作で水形切替。
仕様スプリング付 付属品カップリング 材質ABS樹脂 ブルー 質量(g)140 接続方式ニップル-ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×53×98 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)16
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

様々な所に、はさんで使える! はさんで便利!ワンタッチロック機能付レバー。
シャワー種類シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質ABS樹脂 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×53×190 機能シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、ストップ
1個
829 税込912
当日出荷

水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。 車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能! クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。 お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。 本製品は、コンパクト軽量をコンセプトに、より手軽に純水器をご使用していただける様、独自に開発設計をしております。特徴として樹脂の交換を簡単にできるカートリッジ式を採用し、さらに少量の樹脂でも純水になる様、高性能イオン交換樹脂を使用しております。本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用されると、純水(0ppm)にならない、または純水量が著しく少なくなる場合がございますので、ご注意下さい。 メーカー専用カートリッジのご使用を推奨いたします。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等 適合[蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓 材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル 質量(kg)4.5 アッシュグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×30×32 危険物の類別非危険物 関連資料(3.9MB) 商品タイプ本体
1個
21,980 税込24,178
当日出荷