カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(176)
  • メカニカル部品(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 制御機器(19)
  • 作業工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 測定用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgm-1」の検索結果

関連キーワード
294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比重計 デンゲン比重計デンゲン(25件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
正確で使い易い色わけ目盛
丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
スキナゲート メッシュ ニチバンスキナゲート メッシュニチバン(2件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
低刺激タイプは、毎日貼りかえる方へ・テープによる「カブレ」に困っている方へ・お子様や肌の敏感な方へおすすめです。透湿性が高くムレにくい。薄くしなやかで皮ふの動きにフィット。マイルドな貼り心地。はがす時の痛みが少ない。
テープ長さ(m)7
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
スキナゲートメッシュ ニチバンスキナゲートメッシュニチバン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1式(24巻)
当日出荷から6日以内出荷
極低刺激性絆創膏。 柔軟性・透湿性に優れた汎用性不織布タイプ。 ガーゼの固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)7
SEM試料台 ケニスSEM試料台ケニス
3,798税込4,178
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。
材質アルミニウム
ライトSグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトSグリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガラリ部は取外し可能クーラー等配管時にも使用可能止水板付
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付シルバーホワイト
スーパーグリーンμ ニューレジストンスーパーグリーンμニューレジストン(4件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン
RQステッキ専用つえ先ゴム ナカバヤシRQステッキ専用つえ先ゴムナカバヤシ(8件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)打撃メガネエンドレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1本
当日出荷から30日以内出荷
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形富士電機(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
クレビス FestoクレビスFesto
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 100 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。3 種類の高い腐食応力を使用しています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 986 g
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2594アズワン品番65-8026-14
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様止水板付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)65
クレビス FestoクレビスFesto
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 125 で、プラスチックベアリングが使用されています。スプリングスチール製のロックが付いています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 1860 g
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2595アズワン品番65-8027-95
スライド丁番AS対応ブラケット LAMP(スガツネ工業)スライド丁番AS対応ブラケットLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
4日以内出荷
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)66種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
打撃片口レンチ115mm BAHCO(バーコ)打撃片口レンチ115mmBAHCO(バーコ)
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)115全長(mm)510トラスコ品番813-1976材質特殊工具鋼質量(kg)14商品構成単品
GPSタイムサーバー TSG-M10 タカコムGPSタイムサーバー TSG-M10タカコム
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
<アンテナ分離/屋外仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 本体はキャビネットBOXに収容できる小型設計、10~50℃の環境に対応。アンテナは保護等級「IP55」の防雨・防塵に優れた屋外仕様です。 電源はPoE、DC12V(端子接続)、AC100V(電源アダプタ/別売)に対応しています。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 pingによる最大150種類のノードの死活監視が可能です。
仕様VCCI:クラスA質量(g)本体:約90、アンテナ:約360(取付金具、突起物、ケーブル5m含む)電源(V)DC12(端子接続)/AC100±10(電源アダプタ※別売)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×38(取付金具、突起物、ケーブル含まず)ケーブル長(m)5(別途配線により600mまで延長可能)対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×100×25(ゴム足含まず)保護等級IP55最大消費電力(W)最大1.6(PoE時)、最大1.2(DC12V時)、最大1.8(電源アダプタ時)インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)メモリーOSが推奨する環境以上処理能力NTP:最大100パケット/秒外部出力端子スクリューレス端子(2系統)LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))使用CPU1GHz以上出力信号時刻補正/アラーム/GPS受信状態接点仕様無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA)動作湿度(%)20~85(結露なきこと)アンテナ受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)補正機能内部時計精度:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)受信感度-147dBm(コールドスタート時)動作温度範囲(℃)本体:-10~50、アンテナ:-20~60対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1
打撃片口レンチ100mm BAHCO(バーコ)打撃片口レンチ100mmBAHCO(バーコ)
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)100全長(mm)485トラスコ品番813-1973材質特殊工具鋼質量(kg)12商品構成単品
打撃片口レンチ110mm BAHCO(バーコ)打撃片口レンチ110mmBAHCO(バーコ)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)110全長(mm)510トラスコ品番813-1975材質特殊工具鋼質量(kg)14商品構成単品
打撃片口レンチ105mm BAHCO(バーコ)打撃片口レンチ105mmBAHCO(バーコ)
94,980税込104,478
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)105全長(mm)485トラスコ品番813-1974材質特殊工具鋼質量(kg)12商品構成単品
ガーデンマット 千吉ガーデンマット千吉
499税込549
1枚
9日以内出荷
膝を傷めず楽々作業できます。軽量で持ち運びも簡単です。汚れても水で簡単に洗い流せます。
用途草抜き・土作り等の作業時の膝の保護。材質EVA
玄関台 フクダクラフト玄関台フクダクラフト
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
玄関の段差を小さくし、足腰の負担を和らげます。玄関台の下に靴が最大6足収納できます。アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。コーナーに2台を組み合わせて使ってもOK!
材質【本体】スチール/粉体塗装、【地板】化粧繊維板質量(kg)約7.0ダークブラウン幅(cm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1200×355×155総耐荷重(kg)80
センサー分離型 デジタル温湿度計 スマホ連動 K型熱電対付(-50~300℃)  露点・湿球計測 BS-GM1361+ bitstrongセンサー分離型 デジタル温湿度計 スマホ連動 K型熱電対付(-50~300℃) 露点・湿球計測 BS-GM1361+bitstrong
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
・視認性抜群のセパレート式:本体とセンサープローブが分離しているため、空調ダクトの奥、サーバーラックの裏側、装置内部など、目視が困難な狭所へセンサーのみを挿入し、手元(またはスマホ)で数値を読み取ることができます。 ・安定した計測性能:長時間の運用を可能にする低消費電力設計を特徴とし、現場での信頼できるデータ収集をサポートします。 ・露点・湿球温度表示:通常の温度・湿度に加え、結露リスクの判定に役立つ露点温度(DP)と湿球温度(WB)の表示に対応しています。 ・300℃までの高温測定:付属のK型熱電対センサーを使用することで、最大300℃までの高温域を測定可能です。 ・最大999件のメモリ記録:測定値を最大999件まで本体メモリに記録可能です。任意の時間間隔での自動記録(ロギング)に対応しており、無人でのトレンドデータ収集を実現します。 ・スマホ連携で業務効率化:専用アプリ「MeterLAB」を使用し、スマートフォンとBluetooth接続が可能。リアルタイム監視やデータ回収をワイヤレスで行えます。 ・また、記録データをスマホへ転送しExcel形式で書き出せるため、報告書作成を大幅に効率化します。 ・三脚固定:背面に三脚用ネジ穴(1/4インチ)を装備。三脚等で固定して離れた場所からモニタリング可能です。
用途・空調・設備業: 天井ダクトや吹き出し口の測定、ビルメンテナンス時の巡回記録。 ・製造・生産技術: 乾燥工程(ドライヤー)の温度管理(~300℃)、樹脂成形金型の表面温度測定、モーター軸受の点検。 ・倉庫・物流: 医薬品・化学薬品倉庫の定点監視、スマホを用いた非接触での庫内データ回収。 ・サーバー・IT設備: サーバーラック内の吸排気温度チェック、ホットアイルの環境測定。 ・塗装・施工管理: 塗装前の露点温度チェック(結露防止)、コンクリート養生時の温度管理。寸法(mm)106×236.7×37.99質量(g)287.4温度測定範囲(℃)環境:-10~+50/露点・湿球:-20~+50使用乾電池単4(1.5V)×4本測定精度(%)環境湿度:±5測定速度(秒)環境温度:30/環境湿度:6/露点・湿球温度:30保管温湿度範囲-20~+60℃/0~90%RH応答速度K型熱電対温度測定:±2.0℃または±0.4%温度分解能(℃)環境:0.1/露点・湿球:0.1動作温度(℃)-10~50関連資料(0.45MB)動作湿度(%RH)≦80(結露なきこと)入力熱電対/測定温度範囲K型/-50~+300℃測定精度(℃)環境温度:±1.0/K型熱電対温度:0.1/露点・湿球温度:±2湿度測定範囲(%RH)0~99.9分解能(%RH)0.1
TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 ブラック TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 ブラックTOKIO(藤沢工業)
26,980税込29,678
1脚
5日以内出荷
種類ミーティングチェア
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル外側キャリパゲージテクロック
139,800税込153,780
1台ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
アングルローター Sigma SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アングルローター Sigma SGMシリーズSIGMA(シグマ)
60,980税込67,078
1式
欠品中
サクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランドサクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)ノーブランド
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
Sigma 1-16 卓上遠心機 SIGMA(シグマ)Sigma 1-16 卓上遠心機SIGMA(シグマ)
469,800税込516,780
1式
欠品中
使いやすさ抜群な遠心機1-16 シリーズは、優れたスペックに加え、高品質な仕上げとスマートな機能を備えています。また、電動式のリッドロックを採用しているのも特徴のひとつです。さらに、10種類のプログラムと、予冷機能や静止冷却などの高性能冷却システムを搭載しています。1-16、1-16K は、コンパクトなデザインと低騒音を実現しています。最
仕様●カタログNo.:SGM10045●最大収容本数、アングルローター:2ml×36●最大遠心力(xg):20627●最大回転数/最小回転数(rpm):15,000/200●ノイズ(最大回転時):<60dB●温度帯:ー●プログラム数:10●サイズ(W×D×H)(mm):310×418×271●フタ開放時の高さ(mm):527●重量(ローターなし)(kg):13●電源:100V/10A、50/60Hz●消費電力:170W●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-17
Sigma 1-14 小型遠心機 SIGMA(シグマ)Sigma 1-14 小型遠心機SIGMA(シグマ)
349,800税込384,780
1式
欠品中
小型でパワフルな遠心機1-14 シリーズは大きなファンクションキー、見やすいディスプレイ、10個までのプログラムを記憶できるメモリー機能は、ユーザーの皆様に高く評価されています。また、電動式のリッドロックを採用しており、リッドを簡単に閉めることができます。パワフルなドライブにより、フルロード(24x2ml)でも最大16,602gでの遠心が可能で
仕様●カタログNo.:SGM10015●最大収容本数:ー●スイングローター:2ml×24●アングルローター:●最大遠心力(xg):16163●最大回転数/最小回転数(rpm):14,800/200●ノイズ:<54dB●アングルローター:-●スイングローター:●温度帯:ー●プログラム数:ー●サイズ(W×D×H)(mm):266×212×176●フタ開放時の高さ(mm):310●重量(ローターなし)(kg):6●電源:100V/2A、50/60Hz●消費電力:95W●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-15
サクションホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S) ノーブランドサクションホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S)ノーブランド
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.6コード長さ(m)約4定格出力(W)120最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1使用流体清水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3運転水位(mm)開始:100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1水深(m)使用可能:3.5
花柄釦 日本紐釦貿易花柄釦日本紐釦貿易
279税込307
1袋(4個)
7日以内出荷
ジョイント KSG-M16X1 5 Festoジョイント KSG-M16X1 5Festo
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Festo カップリングピース KSG-M16X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0838アズワン品番65-7999-81
チップ PSGM タンガロイチップ PSGMタンガロイ
21,990税込24,189
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ジョイント KSG-M12X1 25 Festoジョイント KSG-M12X1 25Festo
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo カップリングピース - KSG - M12 x 1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSG-M12X1,25 は、任意の位置に取り付け可能で、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ: M12 x 1,25 ねじ式接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 F
仕様●メーカーシリーズ:25 、KSG-M12 x 1●併用可能製品:補償ラジアル偏差●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0832アズワン品番65-8017-60
ジョイント KSG-M10X1 25 Festoジョイント KSG-M10X1 25Festo
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Festo カップリングピース - KSG - M10X1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSGM10X1,25 は任意の位置で組み立てることができ、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ - M10x1,25 ねじ式接続メスねじ M10x1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 Festo 製品番号 -32963 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:25 、KSG- M10X1●併用可能製品:補償ラジアル偏差●内径サイズに合わせる:10mm●コード番号:203-0789アズワン品番65-8007-16
ZM Series(ZM101M-~) SMCZM Series(ZM101M-~)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
液晶保護フィルム AYANEO 2 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム AYANEO 2 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AYANEO 2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
データワンコレットホルダタップロッド MSTコーポレーションデータワンコレットホルダタップロッドMSTコーポレーション
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷