カテゴリ
- メカニカル部品(33)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 制御機器(18)
- 作業工具(7)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 測定用品(4)
- 縫製用品(4)
- 切削工具(3)
- 清掃用品(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(32)
- 進電テクノロジー(16)
- BAHCO(バーコ)(6)
- 永大産業(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- 日本紐釦貿易(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- タンガロイ(2)
- ニチバン(2)
- MSTコーポレーション(1)
- テクロック(1)
- ナカバヤシ(1)
- ニューレジストン(1)
- 光(1)
- 富士電機(1)
- 安川電機(1)
- デンゲン(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sgm-1」の検索結果

スキナゲート メッシュ
ニチバン(2件のレビュー)¥299税込¥3291巻当日出荷低刺激タイプは、毎日貼りかえる方へ・テープによる「カブレ」に困っている方へ・お子様や肌の敏感な方へおすすめです。透湿性が高くムレにくい。薄くしなやかで皮ふの動きにフィット。マイルドな貼り心地。はがす時の痛みが少ない。テープ長さ(m)7
スキナゲートメッシュ
ニチバン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981式(24巻)当日出荷から6日以内出荷極低刺激性絆創膏。 柔軟性・透湿性に優れた汎用性不織布タイプ。 ガーゼの固定、カテーテル・チューブの固定。テープ長さ(m)7
SEM試料台
ケニス¥4,198税込¥4,6181組(10個)当日出荷から8日以内出荷走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。材質アルミニウム
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥759税込¥8351個当日出荷ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付仕様クーラーキャップ兼用止水板付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
RQステッキ専用つえ先ゴム
ナカバヤシ(8件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から3日以内出荷ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
センサー分離型 デジタル温湿度計 スマホ連動 K型熱電対付(-50~300℃) 露点・湿球計測 BS-GM1361+
bitstrong(ビットストロング)¥22,980税込¥25,2781個欠品中・視認性抜群のセパレート式:本体とセンサープローブが分離しているため、空調ダクトの奥、サーバーラックの裏側、装置内部など、目視が困難な狭所へセンサーのみを挿入し、手元(またはスマホ)で数値を読み取ることができます。 ・スピーディーな応答性:湿度の応答速度はわずか6秒、各種温度測定でも30秒と優れた応答性能を実現。空調の吹き出し口など、急激な環境変化が起こる場所でも、タイムラグを最小限に抑えてリアルタイムに正確な数値を捉えます。 ・安定した計測性能:長時間の運用を可能にする低消費電力設計を特徴とし、現場での信頼できるデータ収集をサポートします。 ・露点・湿球温度表示:通常の温度・湿度に加え、結露リスクの判定に役立つ露点温度(DP)と湿球温度(WB)の表示に対応しています。 ・300℃までの高温測定:付属のK型熱電対センサーを使用することで、最大300℃までの高温域を測定可能です。 ・最大999件のメモリ記録:測定値を最大999件まで本体メモリに記録可能です。任意の時間間隔での自動記録(ロギング)に対応しており、無人でのトレンドデータ収集を実現します。 ・スマホ連携で業務効率化:専用アプリ「MeterLAB」を使用し、スマートフォンとBluetooth接続が可能。リアルタイム監視やデータ回収をワイヤレスで行えます。 ・また、記録データをスマホへ転送しExcel形式で書き出せるため、報告書作成を大幅に効率化します。 ・三脚固定:背面に三脚用ネジ穴(1/4インチ)を装備。三脚等で固定して離れた場所からモニタリング可能です。用途・空調・設備業: 天井ダクトや吹き出し口の測定、ビルメンテナンス時の巡回記録。 ・製造・生産技術: 乾燥工程(ドライヤー)の温度管理(~300℃)、樹脂成形金型の表面温度測定、モーター軸受の点検。 ・倉庫・物流: 医薬品・化学薬品倉庫の定点監視、スマホを用いた非接触での庫内データ回収。 ・サーバー・IT設備: サーバーラック内の吸排気温度チェック、ホットアイルの環境測定。 ・塗装・施工管理: 塗装前の露点温度チェック(結露防止)、コンクリート養生時の温度管理。寸法(mm)106×236.7×37.99質量(g)287.4温度測定範囲(℃)環境:-10~+50/露点・湿球:-20~+50使用乾電池単4(1.5V)×4本測定精度(%)環境湿度:±5測定速度(秒)環境温度:30/環境湿度:6/露点・湿球温度:30保管温湿度範囲-20~+60℃/0~90%RH応答速度K型熱電対温度測定:±2.0℃または±0.4%温度分解能(℃)環境:0.1/露点・湿球:0.1動作温度(℃)-10~50動作湿度(%RH)≦80(結露なきこと)入力熱電対/測定温度範囲K型/-50~+300℃測定精度(℃)環境温度:±1.0/K型熱電対温度:0.1/露点・湿球温度:±2湿度測定範囲(%RH)0~99.9分解能(%RH)0.1
打撃メガネエンドレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥71,980~税込¥79,178~1本当日出荷から30日以内出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
スライドヒンジAS対応ブラケットAS-GM100型
LAMP(スガツネ工業)¥639税込¥7031個3日以内出荷ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。用途インセット扉用。トラスコ品番131-6677材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スライド丁番AS対応ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個3日以内出荷から4日以内出荷ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)66種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷仕様止水板付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型ガラリ適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)65
玄関台
フクダクラフト¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷玄関の段差を小さくし、足腰の負担を和らげます。玄関台の下に靴が最大6足収納できます。アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。コーナーに2台を組み合わせて使ってもOK!材質【本体】スチール/粉体塗装、【地板】化粧繊維板質量(kg)約7.0色ダークブラウン幅(cm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1200×355×155総耐荷重(kg)80
打撃片口レンチ115mm
BAHCO(バーコ)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷トラスコ品番813-1976材質特殊工具鋼全長(mm)510質量(kg)14二面幅(mm)115商品構成単品
打撃片口レンチ100mm
BAHCO(バーコ)¥89,980税込¥98,9781本3日以内出荷トラスコ品番813-1973材質特殊工具鋼全長(mm)485質量(kg)12二面幅(mm)100商品構成単品
打撃片口レンチ110mm
BAHCO(バーコ)¥89,980税込¥98,9781本3日以内出荷トラスコ品番813-1975材質特殊工具鋼全長(mm)510質量(kg)14二面幅(mm)110商品構成単品
打撃片口レンチ105mm
BAHCO(バーコ)¥89,980税込¥98,9781本3日以内出荷トラスコ品番813-1974材質特殊工具鋼全長(mm)485質量(kg)12二面幅(mm)105商品構成単品
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ
テクロック¥139,800~税込¥153,780~1台ほか翌々日出荷から90日以内出荷測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
SGケーブルアクセサリー 固定具(SGMシリーズ標準品)
エスジー工業¥699~税込¥769~1袋(100個)4日以内出荷ビスを使用して確実に固定できます。SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。SGM-1に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM3(I=4・P=4)もご使用いただけます。SGM-2に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM4(I=4・P=4)もご使用いただけます。SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)寸法H1(mm)4
液晶保護フィルム AYANEO 2 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AYANEO 2寸法(mm)99.1×255.1取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
打撃片口レンチ120mm
BAHCO(バーコ)¥129,800税込¥142,7801本30日以内出荷トラスコ品番813-1977材質特殊工具鋼全長(mm)545質量(kg)18二面幅(mm)120商品構成単品
エスゴムマット 300角
光¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷防滑性・消音性・衝撃吸収効果があります。用途工場内作業ライン用マットなど。材質合成ゴム(SBR)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)5質量(g)520
マグネットグリッパー SGM
SCHMALZ(シュマルツ)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から6日以内出荷永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。センサーなしスイッチ出力なし
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M14G相当
ダイヤトレンド¥5,460~税込¥6,006~1本8日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 負荷側 可動 JZSP-C7PA2D相当
ダイヤトレンド¥13,950~税込¥15,345~1本7日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65バッテリー有許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-U7B24相当
ダイヤトレンド¥6,080~税込¥6,688~1本7日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7PA2E相当
ダイヤトレンド¥13,950~税込¥15,345~1本8日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65バッテリー有許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7