曜日別特売

SGケーブルアクセサリー 固定具(SGMシリーズ標準品)

SGケーブルアクセサリー 固定具(SGMシリーズ標準品) - エスジー工業SGケーブルアクセサリー 固定具(SGMシリーズ標準品) - エスジー工業

ビスを使用して確実に固定できます。
SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。
適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。
SGM-1に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM3(I=4・P=4)もご使用いただけます。
SGM-2に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM4(I=4・P=4)もご使用いただけます。
SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。

材質
ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)
寸法H1(mm)
4
内容量
1袋(100個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81519019SGM-2 白白21.2251.5
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81519141SGM-1 ナチュラルナチュラル191.732
オープン
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする