カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 制御機器(16)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 縫製用品(5)
  • 家電(3)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み

「sgm-2」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 比重計 デンゲン

    比重計

    デンゲン(26件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    正確で使い易い色わけ目盛
  • 丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様標準網なし材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型ガラリ
  • 丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    仕様ステンレス網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型ガラリ
  • ライトSグリップ JEFCOM(ジェフコム)

    ライトSグリップ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
  • スキナゲート メッシュ ニチバン

    スキナゲート メッシュ

    ニチバン(2件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    低刺激タイプは、毎日貼りかえる方へ・テープによる「カブレ」に困っている方へ・お子様や肌の敏感な方へおすすめです。透湿性が高くムレにくい。薄くしなやかで皮ふの動きにフィット。マイルドな貼り心地。はがす時の痛みが少ない。
    テープ長さ(m)7
  • スキナゲートメッシュ ニチバン

    スキナゲートメッシュ

    ニチバン(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1式(12巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    極低刺激性絆創膏。 柔軟性・透湿性に優れた汎用性不織布タイプ。 ガーゼの固定、カテーテル・チューブの固定。
    テープ長さ(m)7
  • RQステッキ専用つえ先ゴム ナカバヤシ

    RQステッキ専用つえ先ゴム

    ナカバヤシ(8件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
    材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツメ式ハトメ持ち手用 日本紐釦貿易

    ツメ式ハトメ持ち手用

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2組)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 打撃片口レンチ27mm BAHCO(バーコ)

    打撃片口レンチ27mm

    BAHCO(バーコ)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番813-1978材質特殊工具鋼全長(mm)180質量(g)305二面幅(mm)27商品構成単品
  • 打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃メガネエンドレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
    用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
  • スライドメーラー TRUSCO

    スライドメーラー

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1セット(100個)
    当日出荷
    一時的にスライドガラスを保管したり、運んだりする用途に便利です。オートクレーブ滅菌可能です。
    用途スライドガラスの郵送・保管用途に。材質ポリプロピレン(PP)
  • SGケーブルアクセサリー 固定具(SGMシリーズ標準品) エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー 固定具(SGMシリーズ標準品)

    エスジー工業
    699税込769
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    ビスを使用して確実に固定できます。SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。SGM-1に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM3(I=4・P=4)もご使用いただけます。SGM-2に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM4(I=4・P=4)もご使用いただけます。SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。
    材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)寸法H1(mm)4
  • 超小型精密ギヤモータ(栄42B長軸型 DC5V) STL

    超小型精密ギヤモータ(栄42B長軸型 DC5V)

    STL
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ
    用途各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他付属品防塵カバー、ネジその他【定格トルク】400(最大1400)gcm/5V外形寸法(mm)12×10×24軸径×軸長(mm)Φ3×10使用電圧(V)【使用電圧】DC0.7~7.4別売付属品専用エンコーダ板:EP-1618 / 専用出力ギヤ:PG12057-30M消費電流(mA)70~210回転数45~150rpm、減速比1/134寿命CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上適正電圧(V)【推奨電圧】DC1.5~6 / 定格5
  • ゲーム用ヘッドセット ナカバヤシ

    ゲーム用ヘッドセット

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    柔らかイヤーパッドで長時間使用でも耳にやさしい。マイク、ヘッドーアームは最適なポジションへ調節可能。手元でマイクのON/OFF、音量調節ができるクリップ付きリモコン。交換用マイクカバー1個付属。スマートフォン、PSVitaなどにも対応
    材質ABSブラック質量(g)140ケーブル長(m)1.2対応機種直径3.5mmジャック(CTIA規格準拠)を搭載した製品。(※OMTP規格準拠製品には対応していません。)機能マイクON/OFF、音量調節周波数特性ヘッドフォン部/20Hz~20KHzヘッドフォン部ドライバユニットΦ35mmマイクロフォン部無指向性コンデンサーマイクヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度マイクロフォン部/-52dBインターフェース直径3.5mmジャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×70×180指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳最大許容入力(mW)ヘッドフォン部/10イヤホン形状両耳ヘッドバンド型マイクミュート音量調節ゲーミング
  • チップ SGM タンガロイ

    チップ SGM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロック

    Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台ほか
    翌々日出荷から90日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
  • チップ PSGM タンガロイ

    チップ PSGM

    タンガロイ
    45,980税込50,578
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロック

    Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ

    テクロック
    169,800税込186,780
    1セット
    9日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信。デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    質量(g)735測定範囲(mm)0~90最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)250インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
  • 糸ループ 日本紐釦貿易

    糸ループ

    日本紐釦貿易
    239税込263
    1袋(20本)
    当日出荷
    寸法(cm)12.5
  • エスゴムマット 300角 光

    エスゴムマット 300角

    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    防滑性・消音性・衝撃吸収効果があります。
    用途工場内作業ライン用マットなど。材質合成ゴム(SBR)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)5質量(g)520
  • ゼットカン 日本紐釦貿易

    ゼットカン

    日本紐釦貿易
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラやキャミの肩紐のパーツです。
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  負荷側  可動  JZSP-C7PA2D相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 負荷側 可動 JZSP-C7PA2D相当

    ダイヤトレンド
    13,950税込15,345
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)
    用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • ワンプッシュシャツボタン NBK

    ワンプッシュシャツボタン

    NBK
    159税込175
    1袋(4セット)
    3日以内出荷
    材質ポリアセタール寸法(mm)直径11×ピン長4
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  反負荷側  可動  JZSP-C7PA2E相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7PA2E相当

    ダイヤトレンド
    13,950税込15,345
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)
    用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • 18-8フラワービン(粉入れ) SUGICO(スギコ)

    18-8フラワービン(粉入れ)

    SUGICO(スギコ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    フタ付で粉末が外に飛び散らずにきれいに収納でき、耐久性に優れ、労力軽減で幅広くご利用いただけます。 本体、フタとも18-8ステンレススチールを使用し丈夫で衛生的。キャスター付のため移動が簡単で場所をとりません。
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  反負荷側  可動  JZSP-C7M14G相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M14G相当

    ダイヤトレンド
    5,460税込6,006
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • コンチョボタン 日本紐釦貿易

    コンチョボタン

    日本紐釦貿易
    689税込758
    1袋(3個)
    4日以内出荷
    いま流行のネイティブアメリカンの装飾ボタンです。 バッグの留め具やワンポイントに、ブレスレット・ヘアゴムなどのアクセサリーにも大変オススメです♪
    寸法(Φmm)約23
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  反負荷側  固定  JZSP-C7PI0E相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7PI0E相当

    ダイヤトレンド
    5,640税込6,204
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
    用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • ポータブルCDプレーヤー DM13 BT FIIO

    ポータブルCDプレーヤー DM13 BT

    FIIO
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    DM13は、シーラスロジック製「CS43198」DACを左右独立で2基搭載し、独自の専用オーディオアーキテクチャによって高音質再生を実現するポータブルCDプレーヤーです。4.4mmバランス出力では660mWの高出力を実現し、3.5mmシングルエンド出力と合わせて幅広いヘッドホンに対応します。また、デジタル音声出力や、aptX HD対応Bluetoothなど、多彩な出力に対応。高コントラストのLCDディスプレイを搭載し、直感的な操作を実現しています。
    付属品クイックスタートガイド、USB Type-A to Type-Cケーブル(充電データ兼用)、3.5mm to 同軸変換ケーブル仕様●ヘッドホン出力(シングルエンド):出力:180mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0025%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧120dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧77dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●ヘッドホン出力(バランス):出力:最大660mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0024%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧124dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧120dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●電源入力:DC 5V/≧2Aバッテリーリチウムイオン電池(3750mAh/3.8V)ディスプレイ1.5インチ LCDディスプレイ充電時間(時間)約2.5(5V 2A充電器使用時)連続再生時間最大10時間バッテリー容量(mAh)3750出力端子ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、ライン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、デジタル出力:3.5mm(同軸/光デジタル兼用)チップタイプメインコントローラー:CS6137、オーディオアンプ:SGM8262(2基搭載)、DAC:CS43198(2基搭載)インピーダンス(Ω)シングルエンド:8~150、バランス:8~350USBポートUSB Type-C×2(電源供給用×1、USB録音用/充電用×1)対応コーデックSBC / aptX / aptX Low Latency / aptX HD
  • クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・8尺 永大産業

    クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・8尺

    永大産業
    33,980税込37,378
    1セット
    6日以内出荷
    フラットデザイン
    用途取っ手1S
  • クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・6尺 永大産業

    クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・6尺

    永大産業
    28,980税込31,878
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    フラットデザイン
    用途取っ手1S
  • クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・3尺 永大産業

    クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・3尺

    永大産業
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷
    フラットデザイン
    用途取っ手1S
  • クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・7尺 永大産業

    クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・7尺

    永大産業
    29,980税込32,978
    1セット
    6日以内出荷
    フラットデザイン
    用途取っ手1S
  • クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・4尺 永大産業

    クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・4尺

    永大産業
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    フラットデザイン
    用途取っ手1S
  • USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA13 FIIO

    USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA13

    FIIO
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    KA13は、小型軽量ながらデスクトップレベルの550mWの出力が可能で384kHz/32bit、DSD256の再生に対応し、3.5mm/4.4mmデュアルヘッドホン出力を装備した、バスパワー駆動の高性能USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。ヘッドホン端子が装備されていないスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて、様々な環境下でヘッドホン・イヤホンの高品位リスニングを行っていただけます。
    付属品USB A to Type Cアダプター、USB Type C to Type Cケーブル、USB Type C to Lightningケーブル、クイックスタートガイド仕様●DACチップ:2 x CS43131●アンバランス出力:170mW@32Ω●オペアンプ:2 x SGM8262●ノイズフロア:1.7uV未満(A-weighted、シングルエンド出力),3.1uV未満(A-weighted、バランス出力)●バランス出力:550mW@32Ω●対応サンプリングレート:最高PCM384kHz/32bit、DSD256(Native)寸法(mm)56.3 x 22 x 10.5質量(g)約18.5(ケーブルを除く)電源USBバスパワー駆動アナログ出力3.5mmシングルエンドヘッドホン出力(S/PDIFデジタル出力と排他)、4.4mmバランスヘッドホン出力デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(シングルエンドヘッドホン出力と排他)S/N比123dB(32Ω、A-weighted、シングルエンド出力)、122dB(32Ω、A-weighted、バランス出力)色(本体)ブラック/シルバー応答周波数(kHz)0.02~50(-1dB)インピーダンス(Ω)16~300デジタル入力USB Type C
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 中継(モータ側)  負荷側  固定 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 中継(モータ側) 負荷側 固定

    ダイヤトレンド
    5,640税込6,204
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)
    用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ長さ(m)0.3接続方法中継(モータ側)保護等級IP65ケーブルJZSP-C7PRCD-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  反負荷側  可動  JZSP-C7M24G相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M24G相当

    ダイヤトレンド
    5,580税込6,138
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  負荷側  固定  JZSP-C7M20F相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 負荷側 固定 JZSP-C7M20F相当

    ダイヤトレンド
    5,000税込5,500
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  固定  JZSP-C7M20G相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M20G相当

    ダイヤトレンド
    5,000税込5,500
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  負荷側  固定  JZSP-C7PA0D相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 負荷側 固定 JZSP-C7PA0D相当

    ダイヤトレンド
    13,500税込14,850
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)
    用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7