カテゴリ
- バッテリー・電装(9)
- 電気材料(5)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sgm-51t-5」の検索結果

ギボシ端子
(474件のレビュー)¥469税込¥5161パック(110個)当日出荷材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15販売区分業務用
ギボシ端子セット
エーモン(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(8セット)ほか当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
ギボシ端子
エーモン(93件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100個)当日出荷お得なギボシ端子の100個入りセット。用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
絶縁スリーブ ギボシ端子用
(16件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(100個)当日出荷一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min販売区分業務用
ギボシ端子用絶縁キャップ
ニチフ¥3,398~税込¥3,738~1パック(1000個)当日出荷から3日以内出荷色透明使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)300材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l1(mm)2.5寸法T(Φmm)0.6
ギボシ端子スリーブ
エーモン(50件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(100個)当日出荷ギボシ端子スリーブの100個入りセット。用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
(319件のレビュー)¥469税込¥5161パック(30セット)当日出荷電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。用途配線コードの接続に。材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニールタイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下販売区分業務用
ビームラックル形鋼金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,898税込¥3,1881セット(10個)当日出荷ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
マグネットグリッパー SGM
SCHMALZ(シュマルツ)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から6日以内出荷永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。センサーなしスイッチ出力なし
連鎖キボシ形バラ端子
ニチフ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷種類その他寸法L(mm)17.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0