カテゴリ
- パソコン/周辺機器(140)
- 研磨材(72)
- 作業服(53)
- 測量用品(土木/建設)(39)
- 梱包用品(27)
- バイク部品(21)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 制御機器(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 清掃用品(11)
- 農業機械(11)
- 作業工具(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 切削工具(8)
- 測定用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 電動工具(5)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 介護用品(4)
- 安全保護具(4)
- 電気材料(3)
- 日用品(3)
- 家電(3)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Y'sGOD(177)
- メディアカバーマーケット(86)
- IGO(26)
- トリニティ(18)
- Simplism(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- TURN(13)
- 大阪魂(11)
- GOSEN(ゴーセン)(9)
- StarTech.com(8)
- スギハラ(SUGIHARA)(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- TSオリジナル(高翔産業)(7)
- ヤマモトレーシング(6)
- EKチェーン(5)
- SCHMALZ(シュマルツ)(5)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- イチグチ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sgo」の検索結果

真空パッド SGO
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷材質真空パッド:シリコンSI-HDRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGO
床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ SGOタイプ
ナカ工業¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷から7日以内出荷用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂
真空パッド SGO
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,898~税込¥3,188~1個14日以内出荷材質真空パッド:シリコンSI-HDRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGO
リボン型ゴムタッグ
HEADS(ヘッズ)¥779~税込¥857~1パック(30個)当日出荷から6日以内出荷リボンがついたゴムタッグです。 忙しい時でもパチンと付けるだけで手軽にラッピングが完成します。 複数色展開しているので和風ギフトからおしゃれカジュアルなラッピングのワンポイントとしてもお使いいただけます。 箱自体のデザイン性が高いギフトボックスにも使えます。
レーザー距離計カメラ パワーショット GOLF
Canon¥49,980税込¥54,9781台当日出荷小型・軽量ボディーに多彩な機能を搭載。正確な測距をサポート&プレーを振り返れるゴルフ用レーザー距離計。【EVF搭載&拡大可能なデジタルズーム機能】。EVF(電子ビューファインダー)を採用、クリアな視界で円滑な測距が可能。また、ファインダー内の倍率を6倍/12倍(デジタルズーム)にボタン一つで切り替えできるため、遠くのピンフラッグも捉えやすくなります。【振り返りに活かせる静止画・動画撮影機能】。測定距離を写し込んだ静止画や動画が記録可能なので、プレイ後に見返して振り返りが可能。ティーショットやセカンドショット時の風景、パッティング風景、グリーン周囲のアプローチ風景など次へのステップの足がかりとして使用できます。気になった事などを動画撮影時にメモ代わりになる音声を記録し、プレイの振り返りに活かす事も可能です。【持ち歩きやすい小型・軽量ボディー】。約151g(メモリーカード含む)の小型・軽量ボディーを実現。ポケットサイズで持ち歩きやすく、プレー中の動きを妨げることもありません。IPX4相当の防滴性能を備え、雨天時でも使用可能です。【便利で見やすいカラー表記】。ファインダー内のさまざまな情報や設定メニューをカラーで表示。測距結果や、設定したい機能にもすばやくアクセスできます。【正確な測距をサポートする機能を拡充】。・スムーズなピント合わせと正確な測距が可能、レンズシフト方式の手ブレ補正機能※。※2軸(Pitch/Yaw)補正。・ピンロック・連続測距機能。・対象物が測距しやすい、連続測距機能。・測距完了を本体の振動でお知らせ、バイブレーション機能。・スロープ機能。直線距離の測定のほか、コースの勾配を配慮した実際に打つべき距離である加減算距離(水平距離±高さ)を測定可能。距離感のつかみにくい起伏のあるコースでもゴルフクラブの選択がスムーズに行えます。スロープ機能をオフにした場合、競技大会での使用が可能です。付属品ケース測定範囲(測距対象物まで)約7.0yd.~800yd./6.4~732m電源リチウムイオン電池(内蔵型) USB充電/給電 ※Type-C 5V/1.0A以上本体質量(g)約150倍率(倍)6(約410mm時)、12(約820mm/デジタルズーム時)測定精度7.0yd.以上100yd.未満(6.4m以上91m未満):±1.0yd.(±0.91m)、100yd.以上800yd.未満(91m以上731m未満):±2.0yd.(±1.83m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.0×58.9×91.2センサー1/3型CMOSセンサー有効画素数(万画素)約最大1100焦点距離(mm)51F値(35mm判換算)F3.9(約410mm相当 ※820mmはデジタルズーム)防滴構造IPX4相当 ※防塵は非対応記録メディアmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード ※UHS-Ⅰ対応動画記録サイズフルHD:1920×1080、一回の撮影上限時間:59秒、NTSC設定時:30.00fps/24.00fps.、PAL設定時:25.00fps
SG-FAXオイルホールドリル
NACHI(不二越)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
痛くないシフトペダルゴム
TATSUMA(8件のレビュー)¥799税込¥8791個翌々日出荷長時間のライディングでも足先甲側が痛くなりにくい。シフトペダルによる黒ずみが靴に付きにくい(フッ素樹脂シート使用時)。シフトゴム下部にフッ素樹脂シートを取付け、滑らかですばやいシフト操作が可能(好みにより付けないことも可能)適合シフトゴムの芯棒直径が8mm程度、長さ4cmのシフトペダル殆どの国産車種、バックステップセット内容シフトゴム、タイラップ、フッ素樹脂シート2枚
LED ランタンスピーカー S 専用 フロストガラスグローブ
MoriMori¥1,800税込¥1,9801個翌々日出荷MoriMori LED Lantern Speaker S シリーズ専用フロストガラスグローブです。フロストガラス(すりガラス)で灯りを演出。標準のクリアガラスとは違った風合いがお楽しみいただけます。材質ガラス(ポロシリケイト)
レーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等仕様ツル調整可能トラスコ品番535-8875材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)800~1800可視光線透過率(%)4テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○RoHS指令(10物質対応)対応OD値【YAGレーザー】6
オープンタイ (標準タイプ)
エスジー工業¥629~税込¥692~1セット(100本)翌日出荷から翌々日出荷頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できます。暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。用途手元の見え辛い所などの結束作業に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
リムストリップ
ONEDESIGN(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1セット4日以内出荷から60日以内出荷1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 製品は1本のロール状になっており、張り合わせのストレス無く貼ることができるリムストリップです。 ホイールが空転する環境下での施工を推奨します。1本のロール状(直線)になっていますので、アイディア次第でリム以外の場所にもお使いいただけます。 16から18インチホイールの1台分(前後ホイール左右)に相当に対応する長さです。 1本のロール状(直線)になっていますので、アイディア次第でリム以外の場所にもお使いいただけます。適合汎用材質PVC幅(mm)7全長(m)6
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット
スギハラ(SUGIHARA)¥8,198~税込¥9,018~1セット4日以内出荷から7日以内出荷チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。適合メーカー共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット
bitstrong(ビットストロング)¥205税込¥2261セット(2袋)当日出荷内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状皿ねじの呼びM3/4/6
ワンタッチゴムリボン
HEADS(ヘッズ)¥1,998税込¥2,1981パック(30個)6日以内出荷クリスマスの鉢カバーにも使えるリボン付ゴムで、手早く簡単にラッピングができるベンリなアイテムです。材質ナイロン幅(mm)90色シャインゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)90×95
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(21BPX)セット
スギハラ(SUGIHARA)¥11,980~税込¥13,178~1セット4日以内出荷から7日以内出荷チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。適合国産メーカー中型(40ccクラス)チェンソー用品番(ガイドバー):BM2M-8H40/(ループチェーン):21BPX-66E長さ(cm)(ガイドバー):40(16インチ)適合メーカーゼノア
オープンタイ (耐候・耐熱タイプ)
エスジー工業¥859~税込¥945~1セット(100本)翌々日出荷頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できます。暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。用途手元の見えにくい所などの結束作業に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット
スギハラ(SUGIHARA)¥7,998~税込¥8,798~1セット4日以内出荷から7日以内出荷チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(91VXL)セット
スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1セット4日以内出荷から7日以内出荷チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
ステレオイヤホン&ハンズフリー
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷アルミボディにΦ9mmドライバー採用。中音域から重低音再生のバランスタイプ 高感度マイク搭載 ハンズフリー通話に対応 絡みにくいフラットケーブル採用 腐蝕に強く、導電性の高い金メッキプラグ採用セット内容イヤホン本体×1/イヤーパッド(黒)SS.S.L×各2※Mサイズは出荷時に本体装着済/釣鐘型イヤーパッド(白・半透明)SS.S.M.L×各2色ゴールド形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型ケーブル長(m)約1.1インピーダンスイヤホン部:16Ω(1kHz時)、マイク部:2.2kΩ(1kHz時)入力感度マイク部:-42dB(1kHz時)プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20k音圧レベル(dB)イヤホン部:出力105(1kHz時)周波数帯域(Hz)マイク部:有効100~10kドライバーユニット(Φmm)イヤホン部:9最大入力(mW)イヤホン部:5イヤホン形状カナル型
ミーツ カタログスタンド シングル
アール・エフ・ヤマカワ¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷おしゃれなエントランスを演出するミーツシリーズ。 A4縦サイズを5段1列にディスプレイしながら収納できるカタログスタンド。 シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ カタログ受け、バー:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP質量(kg)12.5サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×1200均等耐荷重(kg)2(カタログ受け1個あたり)
M5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット
bitstrong(ビットストロング)¥315税込¥3471セット当日出荷内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6材質ステンレス高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)27ねじピッチ(mm)0.70.8二面幅(mm)8ねじの呼びM5対角(mm)9フランジ径(Φmm)11
iPhone 16 / 15 / 15 Pro / 14 Pro ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス
トリニティ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・ケースに干渉しない安心サイズ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属色クリア質量(g)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.50×141.50×0.71対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro特性ゴリラガラス/高透明/画面保護強化ガラス
ハンドルカバー チンチラ
雅(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本7日以内出荷から16日以内出荷古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット
スギハラ(SUGIHARA)¥9,898~税込¥10,888~1セット7日以内出荷チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。適合スチール小型チェンソー用適合メーカースチール
スギハラガイドバー(スターチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(21BPX)セット
スギハラ(SUGIHARA)¥19,980~税込¥21,978~1セット7日以内出荷チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。適合ハスクバーナチェンソー用適合メーカーハスクバーナ
シングルキルトハンドルカバー チンチラ 2HS
雅¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷から9日以内出荷古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/シングルキルト仕様)サイズ2HS適合ハンドル径(Φmm)450~460
iPhone 16 Pro Max ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス
トリニティ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷・ケースに干渉しない安心サイズ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属色クリア質量(g)11タイプ高透明サイズ(inch)6.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.3×158.7×0.71対応機種iPhone 16 Pro Max特性ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス
ミーツ カタログスタンドⅡ
アール・エフ・ヤマカワ¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷収納力豊富な木製カタログスタンドのシングル。A4縦サイズを5段1列にディスプレイしながら収納できます。傾斜面の収納部は各段にカタログ受けとバーがあり前倒れを防ぎます。シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。材質カタログ受け・バー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP質量(kg)約13材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジタイプシングル耐荷重(kg)カタログ収納部1段あたり:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×1200デザインRFY Design Team有効内寸法・奥行(mm)カタログ受け:18
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット
bitstrong(ビットストロング)¥215税込¥2371セット当日出荷内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(95TXL)セット
スギハラ(SUGIHARA)¥14,980~税込¥16,478~1セット7日以内出荷チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。適合国産メーカー中型(40ccクラス)チェンソー用品番(ガイドバー):BM2M-0H40P/(ループチェーン):95TXL-66E長さ(cm)(ガイドバー):40(16インチ)適合メーカーシングウ、ゼノア
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm)
bitstrong(ビットストロング)¥8,098税込¥8,9081本5日以内出荷無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm)。折りたたみ式デザインで軽量(約860g)なので、外出時でも楽々。本体素材はナノ超硬合金を採用。ロック部はダブルロックシステムで素材はABS樹脂を採用。脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群。仕様。商品重量 約860g。耐荷重:5kg。【色】黒。ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送材質ナノ超硬合金色黒質量(g)860耐荷重(kg)5長さ(cm)69~210
...









![ガラス押さえ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55760057-170414-04.jpg)