カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(271)
- 鋼管(11)
- パイプニップル類・鉄ソケット(4)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 制御機器(3)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
種類
ブランド
- JFEスチール(4)
- 日本製鉄(6)
- ノーブランド(4)
- TRUSCO(11)
- アカギ(58)
- 昭和コーポレーション(34)
- 日栄インテック(32)
- ベンカン機工(29)
- リケン(26)
- 淡路マテリア(16)
- AWJ(12)
- シーケー金属(11)
- 未来工業(8)
- ショーボンド(8)
- エスコ(6)
- 日本継手(旧:JFE継手)(5)
- ネグロス電工(4)
- 八州電工(3)
- 関西オートメーション(3)
- ブランドをもっと見る
「sgp 65a」の検索結果

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無
JFEスチール(12件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別ネジ無材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4JIS規格JIS G3452
【オーダー】白両ネジ長ニップル
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,510税込¥1,6611個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付
JFEスチール(15件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から6日以内出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
定尺 SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(30件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし
JFEスチール(21件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(2本)当日出荷材質スチール長さ(mm)2750形状パイプ種類鋼管厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%JIS規格JIS G 3452
【オーダー】白片ネジ長ニップル
ノーブランド¥1,510税込¥1,6611個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管材質炭素鋼(亜鉛めっき)形状ニップル呼び径(B)1/8~6長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ呼び径(A)6~150サービス分類オーダー・加工
SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1組(2本)当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
SGP黒パイプ(ねじ無)
日本製鉄(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781組(2本)当日出荷から14日以内出荷材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
【オーダー】黒片ネジ長ニップル
ノーブランド¥1,510税込¥1,6611個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP黒配管材質炭素鋼形状ニップル呼び径(B)1/8~6長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ呼び径(A)6~150サービス分類オーダー・加工
溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラット立バンド SGP管 ステンレス65A
AWJ¥6,898税込¥7,5881セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ65ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス65A
AWJ¥7,298税込¥8,0281セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ65ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ65A
AWJ¥3,698税込¥4,0681セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ65ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド SGP管 ドブメッキ65A
AWJ¥8,598税込¥9,4581セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ65ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド SGP管 ユニクロメッキ65A
AWJ¥3,698税込¥4,0681セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ65ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド SGP管 ドブメッキ65A
AWJ¥8,798税込¥9,6781セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ65ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
屋外用ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス屋外用65A
AWJ¥8,798税込¥9,6781セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ65ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ
ベンカン機工¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用65A
AWJ¥8,598税込¥9,4581セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ65ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
溶接式管継手 同径チーズ
ベンカン機工¥7,298税込¥8,0281個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同径チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥3,398税込¥3,7381個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 90°ショートエルボ
ベンカン機工¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 45°ショートエルボ
ベンカン機工¥1,998税込¥2,1981個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製
ベンカン機工¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
SGP管用Uバンド ステンレス
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
SGP管用Uバンド スチール
TRUSCO¥889税込¥9781個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄¥14,980~税込¥16,478~1組(6本)ほか当日出荷から6日以内出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
SGP管用Uボルト
TRUSCO¥369税込¥4061個当日出荷U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
SGP管用Uバンド ステンレス
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手 45°ロングエルボ
ベンカン機工¥1,698税込¥1,8681個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ