「sgpパイプ」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGPシロ パイプホースクチ HP 3/8 鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 3/8鈴木ブロンズ継手
579税込637
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 3/8●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:17.3●ホース内径:14~17●材質:SGP●全長L:65●コード番号:303-0001469アズワン品番67-4858-91
SGPシロ パイプホースクチ HP 3/4 鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 3/4鈴木ブロンズ継手
879税込967
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 3/4●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:27.2●ホース内径:24~27●材質:SGP●全長L:90●コード番号:303-0001471アズワン品番67-4858-93
SGPシロ パイプホースクチ HP 1-1/4 鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 1-1/4鈴木ブロンズ継手
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1-1/4●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:48.6●ホース内径:44~48●材質:SGP●全長L:100●コード番号:303-0001473アズワン品番67-4858-95
SGPシロ パイプホースクチ HP 1/8 鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 1/8鈴木ブロンズ継手
519税込571
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1/8●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:10.5●ホース内径:18~20.5●材質:SGP●全長L:40●コード番号:303-0001467アズワン品番67-4858-89
SGPシロ パイプホースクチ HP 1/4 鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 1/4鈴木ブロンズ継手
539税込593
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1/4●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:13.8●ホース内径:11~13.5●材質:SGP●全長L:65●コード番号:303-0001468アズワン品番67-4858-90
SGPシロ パイプホースクチ HP 1/2 鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 1/2鈴木ブロンズ継手
759税込835
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1/2●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:21.7●ホース内径:18~21●材質:SGP●全長L:90●コード番号:303-0001470アズワン品番67-4858-92
SGPシロ パイプホースクチ HP 1 鈴木ブロンズ継手SGPシロ パイプホースクチ HP 1鈴木ブロンズ継手
999税込1,099
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:34●ホース内径:30~33●材質:SGP●全長L:90●コード番号:303-0001472アズワン品番67-4858-94
パイプソーのこ刃バイメタル アサダパイプソーのこ刃バイメタルアサダ
51,980税込57,178
1箱(5個)
3日以内出荷
パイプソー大のこ刃
仕様パイプ切断能力:~350A 用途:SUS管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ランニング無)、ダクタイル鋳鉄管、内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管アズワン品番65-2767-56
F式二方ボールバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業)F式二方ボールバルブ(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002接続方式フランジ形ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
N-010932 GP管用 Uバンド/SGP 日栄インテックN-010932 GP管用 Uバンド/SGP日栄インテック
599税込659
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっきねじ径W3/8寸法d(mm)3/8適合管SGP
N-010922 絶縁防振 Uバンド (N付) 日栄インテックN-010922 絶縁防振 Uバンド (N付)日栄インテック
999税込1,099
1個
7日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっきねじ径W3/8寸法d(mm)3/8寸法B(mm)25適合管SGP材質(防振ゴム)EPDM/CR(15A)
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス TRUSCOTRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレスTRUSCO
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ TRUSCOSGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロTRUSCO
229税込252
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
AKゴムプレート アカギAKゴムプレートアカギ
319税込351
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプベンダー用シューSGP100 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP100泉精器製作所
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1151質量(g)5940.0
パイプベンダー用シューSGP90 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP90泉精器製作所
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1159質量(g)7950.0
パイプベンダー用シューSGP80 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP80泉精器製作所
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1145質量(g)4430.0
パイプベンダー用シューSGP65 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP65泉精器製作所
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1160質量(g)4300.0
パイプベンダー用シューSGP50 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP50泉精器製作所
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1138質量(g)3550.0
パイプベンダー用シューSGP40 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP40泉精器製作所
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1152質量(g)2200.0
パイプベンダー用シューSGP32 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP32泉精器製作所
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1142質量(g)1530.0
パイプベンダー用シューSGP25 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP25泉精器製作所
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1155質量(g)1000.0
パイプベンダー用シューSGP20 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP20泉精器製作所
5,598税込6,158
1個
予約販売
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1163質量(g)500.0
パイプベンダー用シューSGP15 泉精器製作所パイプベンダー用シューSGP15泉精器製作所
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1134質量(g)490.0
SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP黒パイプ(ねじ無)日本製鉄(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(2本)
当日出荷から14日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
定尺 SGP白パイプ(ねじ付) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ付)日本製鉄(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10TRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
SGP用Uボルト 三価ユニクロ TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
SGP用Uボルト SUS304 TRUSCOSGP用Uボルト SUS304TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷から翌日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質ステンレス(SUS304)付属品ナット2個
ウォーターベスト・鋼管中間取付専用 東栄工業ウォーターベスト・鋼管中間取付専用東栄工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
排水管(SGP管専用)の中間(管用平行ネジ)に垂直に取り付ける商品です。上下ともテーパー内ネジで、取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)70
ウォーターベスト・鋼管末端取付専用 東栄工業ウォーターベスト・鋼管末端取付専用東栄工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。
耐熱温度(℃)90
切断砥石 金の虎 レヂトン切断砥石 金の虎レヂトン
2,798税込3,078
1箱(10枚)
5日以内出荷
ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)仕様B3F粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ硬度T最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
セーバソーブレード HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレードHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
薄物鋼材を高速切断。 すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。 薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。 コンビネーション刃を採用。 効率よく切断できる不均等ピッチ採用。
用途金属解体用仕様SGP管パイプ材t6.0mm適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数14・18切刃形状湾曲、コンビネーション刃
SGP管用Uボルト TRUSCOSGP管用UボルトTRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。材質スチール(SWCH)セット内容3/8ナット 2個寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ古河電工(古河電気工業)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
剥離ゲージ レッキス工業剥離ゲージレッキス工業
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
適合サイズ15-50A適合パイプSGP-PDRoHS指令(10物質対応)対応
内径確認ゲージ レッキス工業内径確認ゲージレッキス工業
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
適合サイズ32-50A適合パイプSGP-PA、PB、PDRoHS指令(10物質対応)対応
内径確認ゲージ レッキス工業内径確認ゲージレッキス工業
7,488税込8,237
1個
3日以内出荷
水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
適合サイズ15-25A適合パイプSGP-PA、PB、PDRoHS指令(10物質対応)対応
高速切断機 金のカッター レヂトン高速切断機 金のカッターレヂトン
24,980税込27,478
1台
10日以内出荷
切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断コード長さ(m)2仕様絶縁構造:二重絶縁付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2質量(kg)14.5電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格電流(A)15定格消費電力(W)1400コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)電動機単相直巻整流子電動機
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
鉄パイプ特集