カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(688)
- オフィス家具(92)
- バイク部品(79)
- 農具(62)
- 農業・園芸資材(53)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 作業工具(42)
- 機構部品(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 制御機器(26)
- 切削工具(22)
- 溶接用品(20)
- 店舗什器・備品(14)
- 建築金物(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- 電動工具(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 測定用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 安全保護具(5)
- 電気材料(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- 清掃用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日栄インテック(146)
- オカムラ(岡村製作所)(92)
- AWJ(92)
- アカギ(90)
- ベンカン機工(71)
- 千吉(69)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(63)
- リケン(60)
- アイリスオーヤマ(52)
- 昭和コーポレーション(40)
- ONK(オーエヌ工業)(39)
- エスコ(28)
- NOLAN(28)
- 淡路マテリア(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- シーケー金属(22)
- TRUSCO(18)
- 日本継手(旧:JFE継手)(18)
- 東栄工業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sgp」の検索結果

セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ユニオン SGP&SUS用
ONK(オーエヌ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス形状ユニオン種類ステンレス管用継手耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
片ニップル(黒) SGP管
FSC藤原産業¥339~税込¥373~1個当日出荷タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類R(PT)表面処理生地
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
SGP管用Uバンド スチール
TRUSCO¥679~税込¥747~1個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
SGP管用Uバンド ステンレス
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
SGP管用Uボルト
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
絶縁ユニオン SGP-VA&SUS用
ONK(オーエヌ工業)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス形状ユニオン種類ステンレス管用継手耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L
協成¥30,980~税込¥34,078~1本翌々日出荷鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3452
SGP管用Uバンド ステンレス
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
SGP用Uボルト 三価ユニクロ
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
SGP用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO¥98~税込¥108~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個材質/仕上スチール(SWCH)/ユニクロ種類Uボルト寸法d(mm)W3/8寸法E(Φmm)8.3
SGP管用Uバンド スチール
TRUSCO¥119~税込¥131~1個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具。付属品3/8ナット×2個材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法d(mm)3/8
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ
TRUSCO¥229~税込¥252~1個当日出荷から9日以内出荷U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
ステンセットフロアー(SGP・VP用)
アカギ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
セットフロアーVプレート(SGP・VP)
アカギ¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク~になりました。(バンドと工具があたりません。)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
...