カテゴリ

  • カー用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgr-10」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイテック再生ゴム 光

    アイテック再生ゴム

    (6件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    用途再生ゴム、防音等に。材質再生ゴム
  • ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ ROCKY

    ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ

    ROCKY
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-10です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1200、(取付可能屋根)1074~1400適合車種アクティ:(タイプ)バン(ハイルーフ) (年式)H11/6~H30/7 (車両形式)HH5~6系
  • ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKY

    ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用

    ROCKY(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
  • パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシア

    パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)

    スペーシア(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5
  • 天然ゴム背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション)

    天然ゴム背抜き手袋 SG

    TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
    339税込373
    1双
    当日出荷
    天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途荷運び、引越し、運送倉庫業。農作業、園芸。土木建築、建設機械操作
  • パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシア

    パイプシステム用キャスター 自在式

    スペーシア(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター
  • ショートラチェットレンチ SK11

    ショートラチェットレンチ

    SK11
    879税込967
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。従来のメガネレンチ同様に本締めが可能です。レンチ長の制限された場所に最適なショートタイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ラチェット機構あり
  • ソフトグルグチェア ルネセイコウ

    ソフトグルグチェア

    ルネセイコウ
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    材質ビニルレザー/スチールパイプ幅(mm)530質量(kg)6.3高さ(mm)720奥行(mm)500キャスターなし肘掛なし座高(mm)455グリーン購入法適合ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし
  • スプリングガイドピン タカノ

    スプリングガイドピン

    タカノ
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400
  • セキュアグリップマット 橋本クロス

    セキュアグリップマット

    橋本クロス
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    裏面に滑り止め加工を施した靴底の油や水などの汚れを取るマットです。裏面をラミネート加工しており、油汚れなどが透過せず、毛羽立ちにくい素材を使用。薄型で段差ができない為、フォークリフトや台車などが通る通路にも使用できます。
    用途出入り口での靴底の汚れ取りに。フォークリフト、台車などのタイヤの汚れの侵入防止に。バックヤード、通路の床敷きに。水回り、油回りでの飛散防止、滑り止めに。厚さ(mm)≦1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKY

    ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用

    ROCKY
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    SGR-10/03よりも取付け高さを低く抑えた新設計。本製品は標準ルーフ車専用です。ハイルーフには取付できません。2本バータイプのルーフキャリア(1セット2本入)。幅広の荷物も積載可能な「横枠なし」構造。別売の回転灯アタッチメント(GP-01/02)を装着すると、。回転灯やスピーカーを固定するキャリアとして使用可能
    用途長尺物・回転灯用ブラック最大積載荷重(kg)60内高(mm)取付可能屋根:127外寸法・高さ(mm)163
  • 輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入) TRUSCO

    輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1缶(800個)ほか
    8日以内出荷
    コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素本体厚さ(mm)約3
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 固定キャスター SGR型 ユーエイキャスター

    固定キャスター SGR型

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    17日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚) 工進

    工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚)

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(10枚)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • スポットライター専用補充インキ パイロット

    スポットライター専用補充インキ

    パイロット(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    SGR-8SL,SGFR-10SL専用の補充インク。 ゴミの量も減らせ、経済的かつエコな商品です。 書類・資料チェックの多い内勤業務の方、屋外作業でインク切れを防ぐための携帯用としても是非ご使用ください。
    用途補充用インク(SGR-8SL,SGFR-10SL専用)寸法(mm)130×40×9インク水性顔料商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 減圧弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    減圧弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    接続方式ガスケット取付形弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
  • 回転灯アタッチメント ROCKY

    回転灯アタッチメント

    ROCKY(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    用途回転灯・ スピーカー・サーチライトなどに取付(可能数)2~3セット取付寸法(ボルト)M5~M10まで、(回転灯)Φ50~Φ150まで
  • サブプレート ダイキン工業

    サブプレート

    ダイキン工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    仕様サブプレート
  • 5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    111,999税込123,199
    1本
    翌々日出荷
    専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
    仕様容量範囲(uL):10~100 目盛単位(uL):0.1 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FSE / FSERBアズワン品番65-3696-66オートクレーブの可否ロック機能あり
  • Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    121,999税込134,199
    1本
    3日以内出荷
    専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
    仕様容量範囲(uL):10~100 目盛単位(uL):0.1 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FSE / FSERBアズワン品番65-3696-70オートクレーブの可否ロック機能あり
  • 110H-3M 耐油ホース3M ヤマダコーポレーション

    110H-3M 耐油ホース3M

    ヤマダコーポレーション
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    オイル用の3Mホースです。一般鉱物油用の3Mホースです。1/2インチ×3Mの耐油ホースです。YAMADA 110型オイルポンプの吐出用ホースです。YAMADA SGR-110A5用の3Mホースです。吐出圧力10.5MPa以下のオイルポンプ用のホースです。
    用途オイル供給用ホースに。オイルポンプの吐出ホースに。YAMADA 110シリーズオイルポンプの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5オイルルブリケーターの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5ルブリケーターの補修用ホースに。一般鉱物油用トラスコ品番346-7715セット内容両端口金付きホース×1本適合本体110型オイルポンプ材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)破壊圧力(MPa)52.5耐圧(MPa)常用:10.5ホース長さ(mm)3000
  • calon 柔らかシリコンケーブル ラスタバナナ

    calon 柔らかシリコンケーブル

    ラスタバナナ
    900税込990
    1個
    6日以内出荷
    calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C toUSB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
    質量(g)23長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×20梱包内容Type-C to Cケーブル×1
  • スバル専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERA

    スバル専用フロアマット(サクセスグレー)

    ESTERA
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷
    メーカースバル
  • スズキ専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERA

    スズキ専用フロアマット(サクセスグレー)

    ESTERA
    6,798税込7,478
    1台
    9日以内出荷
    メーカースズキ
  • マツダ専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERA

    マツダ専用フロアマット(サクセスグレー)

    ESTERA
    6,998税込7,698
    1台
    9日以内出荷
    メーカーマツダ
  • レクサス専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERA

    レクサス専用フロアマット(サクセスグレー)

    ESTERA
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷
    メーカーレクサス
  • 三菱専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERA

    三菱専用フロアマット(サクセスグレー)

    ESTERA
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷
    メーカー三菱
  • トヨタ専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERA

    トヨタ専用フロアマット(サクセスグレー)

    ESTERA
    8,798税込9,678
    1台
    9日以内出荷
    メーカートヨタ
  • サブプレート ダイキン工業

    サブプレート

    ダイキン工業
    32,980税込36,278
    1個
    91日以内出荷
  • リリーフ減圧弁(バランシング弁) ダイキン工業

    リリーフ減圧弁(バランシング弁)

    ダイキン工業
    169,800税込186,780
    1個
    91日以内出荷