カテゴリ
- カー用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sgr-4」の検索結果

ローンクマデ 25本爪
千吉(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷用途土ならし・掃除用材質爪部:鉄柄部:鉄幅(mm)520全長(mm)1480高さ(mm)1480質量(g)720奥行(mm)100刃長(mm)210材質(刃)鉄爪数25先幅(mm)520
蛍光ペンスポットライター
パイロット¥389税込¥4281セット当日出荷経済的かつエコな蛍光ペン。部材にはリサイクル樹脂を多く含み、エコマーク認定商品で、インクが切れたら補充もできる。 線幅3.8mmでスタンダートなペン先で色数も豊富、沢山のチェックをされる書類処理には最適。用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート仕様インク補充式タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定線幅(mm)3.8インク水性顔料(OA対応)グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体エコマーク認定番号17 112 026繰り返し・詰め替え対応
スピードタフミックリール
ムラテックKDS(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)テープ幅(mm)12材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N材質(テープ)ガラス繊維
イージスuKIT
イージスアースリング¥89,980~税込¥98,978~1セット6日以内出荷から30日以内出荷メンテナンスフリーの軸アースリング用途インバータなど周波数制御したモータの軸受保護やノイズ対策
ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用
ROCKY(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2本)当日出荷から翌々日出荷横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
コネクターシステム座金用キャップ CS-492
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181セット(100個)当日出荷から4日以内出荷セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。仕様M4材質ポリエチレン質量(g)0.23
デジタルスチルカメラ Cyber-shot RX100 VII (2100万画素CMOS/光学x8) シューティンググリップキット
SONY(ソニー)¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷【新開発のイメージセンサーが実現するα9並みの圧倒的なスピードとAF性能】最大60回/秒の演算処理。最高約20コマ/秒のAF/AE追随ブラックアウトフリー撮影。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF (人物/動物)。最大90コマ/秒のワンショット連続撮【ポケットサイズの小型ボディ】24-200mm / F2.8-4.5 ZEISS Vario-Sonnar T レンズ。可動式液晶モニター 上180° / 下90°、 タッチパネル【強化された動画撮影機能】4K HDR 動画記録。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF 4K 。4Kアクティブ手振れ補正。シューティンググリップ(VCT-SGR1相当)質量(g)約302(バッテリーNP-BX1、メモリーカードを含む)/約275(本体のみ)画素数(総)約2100万、(有効)約2010万
回転灯アタッチメント
ROCKY(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から翌日出荷用途回転灯・ スピーカー・サーチライトなどに色黒取付(可能数)2~3セット取付寸法(ボルト)M5~M10まで、(回転灯)Φ50~Φ150まで
セットアップ座金用キャップCS-492型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)4日以内出荷セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。用途各種産業機器用。材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)3.9寸法B(mm)2.4寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)12.4適合ねじM4寸法A3.9RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
calon 柔らかシリコンケーブル
ラスタバナナ¥900税込¥9901個6日以内出荷calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C toUSB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。質量(g)23長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×20梱包内容Type-C to Cケーブル×1