プラジョイント専用差込み式キャスターです。
用途プラジョイント専用差込み式キャスター
トラスコ品番105-5894
材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体
車輪径(Φmm)50
質量(g)200
車輪幅(mm)20(ストッパーなし)
取付高(mm)67
耐荷重35daN
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
プラジョイント専用差込み式キャスターです。
用途プラジョイント専用ストッパー付差込み式キャスター
トラスコ品番108-2164
材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体
車輪径(Φmm)50
質量(g)210
車輪幅(mm)20(ストッパーあり)
取付高(mm)67
耐荷重35daN
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
こんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
仕様自在車S
材質(車輪)エラストマー
軸径T(mm)23.5
材質(本体)スチール
形状自在車S
仕様自在車
キャスタータイプ差し込み式キャスター
材質(車輪)エラストマー
ストッパーなし
軸径T(mm)23.5
材質(本体)スチール
形状自在車
仕様自在車
材質(本体)スチール
車輪幅(mm)20
ストッパーなし
適合キャップJB-108
表面抵抗値(Ω)107~108
特性静電気防止
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
キャスタータイプ差し込み式キャスター
材質(車輪)静電防止ゴム
車輪幅(mm)20
ストッパー回転ストッパー
表面抵抗値(Ω)107~108
材質(本体)スチール
形状自在車S
適合キャップJB-108
コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素
本体厚さ(mm)約3
仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。
材質S45C
形状B1
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質S45C
精度等級JIS1702-1 6級
歯面硬度47~53
表面処理黒染め処理
形状片ハブ付
穴仕上H7 穴のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
スムーズな巻き取り4倍速です。
テープのたるみ防止ケースです。
先端保護ショックアブソーバー付です。
白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。
折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格1級
標準張力10N
関連キーワード