カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • カー用品(6)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sgr-50」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GBターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向きGB
96税込106
1個
3日以内出荷
ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GBターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向きGB
66税込73
1個
3日以内出荷
防草・砂利下シート 部材 Bulls(ブルズ)防草・砂利下シート 部材Bulls(ブルズ)
5,398税込5,938
1袋(50本)
5日以内出荷
歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)歯研平歯車 SGRシリーズKH(基陽)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から9日以内出荷
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
ギャラリーバー LAMP(スガツネ工業)ギャラリーバーLAMP(スガツネ工業)
799税込879
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
金属製サイドパネル(側板)上部に取り付けるバーです。
入数2本
輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入) TRUSCO輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入)TRUSCO
14,980税込16,478
1缶(200個)
7日以内出荷
コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素本体厚さ(mm)約3仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
歯研平歯車 SGR シリーズ 協育歯車歯研平歯車 SGR シリーズ協育歯車
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種別平歯車材質S45C精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53表面処理黒染め処理形状片ハブ付穴仕上H7 穴のみRoHS指令(10物質対応)対応
GFワッシャー(R) グリーン グリーンフィールドGFワッシャー(R) グリーングリーンフィールド(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(50個)
当日出荷から5日以内出荷
防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
スバル専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERAスバル専用フロアマット(サクセスグレー)ESTERA
7,798税込8,578
1台
9日以内出荷
メーカースバル
マツダ専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERAマツダ専用フロアマット(サクセスグレー)ESTERA
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷
メーカーマツダ
三菱専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERA三菱専用フロアマット(サクセスグレー)ESTERA
7,998税込8,798
1台
9日以内出荷
メーカー三菱
トヨタ専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERAトヨタ専用フロアマット(サクセスグレー)ESTERA
7,998税込8,798
1台
9日以内出荷
メーカートヨタ
PJー607用差込式キャスターストッパー付きSGRー50Sー28 スペーシアPJー607用差込式キャスターストッパー付きSGRー50Sー28スペーシア
739税込813
1個
4日以内出荷
プラジョイント専用差込み式キャスターです。
用途プラジョイント専用ストッパー付差込み式キャスタートラスコ品番108-2164材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体車輪径(Φmm)50質量(g)210車輪幅(mm)20(ストッパーあり)取付高(mm)67耐荷重35daN
PJー607用差込式キャスターSGRー50ー28 スペーシアPJー607用差込式キャスターSGRー50ー28スペーシア
629税込692
1個
当日出荷
プラジョイント専用差込み式キャスターです。
用途プラジョイント専用差込み式キャスタートラスコ品番105-5894材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体車輪径(Φmm)50質量(g)200車輪幅(mm)20(ストッパーなし)取付高(mm)67耐荷重35daN
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付) スペーシアパイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付)スペーシア
999税込1,099
1個
当日出荷
スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)静電防止ゴム車輪幅(mm)20ストッパー回転ストッパー表面抵抗値(Ω)107~108材質(本体)スチール形状自在車S適合キャップJB-108
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式 スペーシアパイプシステム用キャスター 静電防止自在式スペーシア
949税込1,044
1個
当日出荷
仕様自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)スペーシア(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
仕様自在車S材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車S
パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式スペーシア(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
仕様自在車キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車
スプリングガイドピン タカノスプリングガイドピンタカノ
149税込164
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400
スピードタフミックリール ムラテックKDSスピードタフミックリールムラテックKDS(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N
(31B)ステータ CP SGR2300-50 スバル(31B)ステータ CP SGR2300-50スバル
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら