カテゴリ
- バイク部品(90)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- 切削工具(17)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 研磨材(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ゴールドメダル(90)
- SMC(55)
- 京セラ(17)
- エスコ(4)
- Festo(3)
- サンコー(サンコーミタチ)(2)
- 未来工業(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- SK11(2)
- アズワン(1)
- 岡崎精工(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- コノエ(1)
- ストリームライト(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニチバン(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- ニューレジストン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sgs-1」の検索結果

【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル
アズワン¥6,198~税込¥6,818~1個翌日出荷から4日以内出荷設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。剛球はΦ50mm/509gが付属しています。高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル)質量(kg)約18サイズ(mm)510×510×1250サービス分類レンタル
スーパーグリーンシグマ
ニューレジストン(31件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚ほか当日出荷【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
ソフトGスクレーパー
SK11(19件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥64~税込¥70~1組(1枚)ほか当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
スラッシュガード サブ無し ゴールド SGS01A-GLD
ゴールドメダル¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ付 パープル SGS01B-PUR
ゴールドメダル¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ無し ブルー SGS01A-BLU
ゴールドメダル¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ無し レッド SGS01A-RED
ゴールドメダル¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ無し パープル SGS01A-PUR
ゴールドメダル¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ付 シルバー SGS01B-SLV
ゴールドメダル¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ付 ゴールド SGS01B-GLD
ゴールドメダル¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ付 レッド SGS01B-RED
ゴールドメダル¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ無し シルバー SGS01A-SLV
ゴールドメダル¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ付 ブルー SGS01B-BLU
ゴールドメダル¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ無し ブラック SGS01A-BLK
ゴールドメダル¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ付 ブラック SGS01B-BLK
ゴールドメダル¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様
ネグロス電工(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から16日以内出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から10日以内出荷防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、C-UL、eオーダー端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)電気的開閉耐久性100000回以上最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
シリコンゴムシート
WAKI(和気産業)¥519~税込¥571~1枚当日出荷耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。材質シリコーン厚さ(mm)1色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
グルースティック 透明
SUNDRY(角利産業)¥399税込¥4391セット(15本)当日出荷色々な素材を簡単接着。用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂60~80%、粘着付与剤20~40%種類熱溶融系接着剤寸法(直径Φ×高さH)(mm)7×100温度(℃)【硬化】86±5、【溶融接着】160~180危険物の類別非危険物主なワークパーツ
シリコーンゴムシート
WAKI(和気産業)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴムです。用途電気絶縁及び耐熱を必要とされる箇所に材質シリコンゴム色乳白色硬度50耐熱温度(℃)-120~200
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥369税込¥4061個翌日出荷ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ボルト径W3/8
スコッチガードTM 防水スプレー 速効性
3M(スリーエム)¥989税込¥1,0881本当日出荷スプレー後、約1分で防水効果を発揮します。 ズボンのすそや革靴が濡れるのを防ぎます。成分シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール適合綿、ウール、ナイロン、ポリエステル等の繊維製品(スーツなどの衣類、傘、レインコート)革靴、スニーカー・布靴(白以外)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL不適合毛皮、革カバン、白い布製カバン、白い布靴、ビニールやポリウレタン等で加工されたもの危険物の性状非水溶性
GOLDスリムビット10本組
SK11¥929~税込¥1,022~1セット(10本)当日出荷刃先特殊形状なのでどんなビスにも食い付きがよく、カムアウトしにくい先端です。十字穴に深く入り、ガタが少ないので打ち込み中の逃げや、ビスの傾きを防止します。十字穴からのカムアウトを低減させ、インパクトドライバーを押しつける力が少なくてすみます。十字穴内部の面で接触するため、力が分散され、従来のビットよりもトルク強度があります。折れ、欠けが起きにくいビットです。職人好みのGOLDカラーです。高精度、高耐久です。用途ビスやネジの締付け作業に使用。材質特殊鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥399~税込¥439~1個翌日出荷ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
屋外ステンレスフードGS100
フクビ化学¥54,980税込¥60,4781箱(10個)3日以内出荷室内空気を確実に排出し、壁体内の結露・外壁の凍害を防ぎます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×157×87
ステラジスクソフト
オカスギ¥23,980税込¥26,3781組(5枚)3日以内出荷から4日以内出荷ゴム砥石を使用して作ったジスク。 凹凸の仕上げ前の面だし、磨きに最適です。 バリ取り後の2次バリが出ないので、ワークにキズを付ける事はありません(コスリ目は残ります)。用途微細バリ取り、キズ取り、凸凹面の仕上げ前の面だし、斜面仕上前の面だし、磨きヤケ、サビ汚れ取りに。研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等適合工具ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
ニュースーパーストーン 1.4×1.4×50 10枚入り
アルゴファイルジャパン¥6,198税込¥6,8181箱(10枚)翌々日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
スキナゲートスパット
スキナゲート¥359税込¥3951個(1巻)4日以内出荷ハサミを使わず軽い力でまっすぐ切れる。 毎日貼りかえる方へ テープによるかぶれに困っている方へ お子様や肌の敏感な方へ 低刺激でしっかり固定 透湿性に優れ、ムレが少なくかぶれにくい。用途極低刺激テープ(不織布タイプ)色ホワイトテープ長さ(m)9
ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービット
JEFCOM(ジェフコム)¥649税込¥7141セット(2本)翌々日出荷ネジの食いつきがよい太ヘッドタイプ。強鉄鋼材採用で実現した強さ。トーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守る。マグネット入先端サイズ(+)#2(両端)硬度【最高熱処理】HRC62材質(軸)特殊鋼対応40Vインパクト入数2本
耐熱グラス 2個セット
HARIO¥1,498税込¥1,6481セット(2個)4日以内出荷ホットでもアイスでもシーンを選ばず、様々な用途に使えるシンプルな耐熱グラスの2個セットです。熱湯・電子レンジ・食洗機対応。材質耐熱ガラス質量(g)約400口径(Φmm)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×90満水容量(mL)140
シールタイプガラスシート
アサヒペン¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から4日以内出荷特殊構造シートなので、気泡を残さず、簡単に貼れます。 水を使わずに簡単に貼れます。 貼り損じた時の貼り直しが簡単にできます。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。 ガラスが割れても、何も貼っていないガラスと比べてガラスの破片が飛び散りにくくなります。 ※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味します。 紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス、合わせガラス)材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル長さ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、Low-Eガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外 ※ガラスが割れることがあります。
スラッシュガード サブ無し ブルー SGS17-BLU
ゴールドメダル¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS17-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:EBL-VK58A。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400]