カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自転車部品(9)
  • バイク部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 照明(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgs-3」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D) 京セラSGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)京セラ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
SGS 3枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル S-Carb 43M 京セラSGS 3枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル S-Carb 43M京セラ
5,498税込6,048
1本
当日出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
SGS 3枚刃 非鉄金属用荒加工用ブレーカ エンドミル S-Carb 43MCB 京セラSGS 3枚刃 非鉄金属用荒加工用ブレーカ エンドミル S-Carb 43MCB京セラ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
ソフトGスクレーパー SK11ソフトGスクレーパーSK11(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
ゴールドスナップ ニッサチェインゴールドスナップニッサチェイン
17,980税込19,778
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
クーラーボックス ギャラシー サンカクーラーボックス ギャラシーサンカ(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷
ワンプッシュで開閉できます。フタが外せてお手入れ簡単です。
ホワイト
吸盤 横穴タイプ TRUSCO吸盤 横穴タイプTRUSCO
479税込527
1パック(10個)
当日出荷
突起部に穴がついた吸盤です。 柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。 お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。適合横穴タイプ材質塩化ビニール(PVC)透明摘要横穴タイプ
フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(7件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から13日以内出荷
種別2枚建て用網:グレー枠の色シルバー
スペースマウント MINOURA(箕浦)スペースマウントMINOURA(箕浦)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで脱着が可能なアルミ製クランプ仕様のアクセサリ増設ホルダ バーは最大20mmスライドすることが可能
材質アルミアーム長さ(mm)85長さL×直径(mm×Φmm)(バー)100/Φ22
スコッチガード 3M(スリーエム)スコッチガード3M(スリーエム)
979税込1,077
1本(300mL)
当日出荷から翌々日出荷
耐久はっ水力で、強い雨、長い雨をしっかり防水。
危険等級危険物の類別第四類
ゴールドスナップH型 ニッサチェインゴールドスナップH型ニッサチェイン
17,980税込19,778
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鉄(SWRM6 SPCC)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
SGS 3枚刃 ボールエンドミル 標準 5MB 京セラSGS 3枚刃 ボールエンドミル 標準 5MB京セラ
1,998税込2,198
1本
30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数3枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティング-シャンク形状ストレート
SGS 3枚刃 スクエアエンドミル 標準 5M 京セラSGS 3枚刃 スクエアエンドミル 標準 5M京セラ
1,798税込1,978
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
種別平歯車材質S45C形状S7
溝型光電センサ E3S-GS3 omron(オムロン)溝型光電センサ E3S-GS3omron(オムロン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
光軸合わせのいらない溝型タイプ
SGS 3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミルS-Carb 43MCR 京セラSGS 3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミルS-Carb 43MCR京セラ
10,980税込12,078
1本
30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数3刃長(mm)26被削材非鉄金属、プラスチック・複合材シャンク径(Φmm)12寸法L1(mm)83外径(Φmm)12先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
ビバフィルム(超耐久歩行帯) タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久歩行帯)タカハラコーポレーション
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 歩行帯・見学通路などにも使用できます。
用途工場はじめ屋内床面の表面保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.315主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)8.8特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ)ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプPISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スーパージャイアント バクマ工業スーパージャイアントバクマ工業
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
プロ仕様。最上級グレード。チップの大きさが3倍のオールラウンドタイプ。チップ形状は、草を引き寄せ逃がさないR刃タイプ。雑木・竹・笹・下刈に使えるオールラウンドタイプ。鋭いスクイ角のチップは大きさが3倍(バクマ社製品比)、さらにW埋め込みで耐久性と切れ味を追求したバクマ社最高グレードチップソー。
用途刈払い機用チップソー。材質(台金)SKS-5
SSGS 軸付歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSGS 軸付歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
材質S45C表面処理研削部以外黒染種別平歯車形状S7
SGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC 京セラSGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC京セラ
5,998税込6,598
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
サスペンション式ギヤードサドル 象印チェンブロックサスペンション式ギヤードサドル象印チェンブロック
439,800税込483,780
1台
5日以内出荷
車輪径(Φmm)98適合レール幅(mm)100125150175最大車輪圧(kN)39.2
ロール紙/スタンダード半光沢紙 Canonロール紙/スタンダード半光沢紙Canon
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ラージフォーマットプリンター用半光沢紙。
坪量(g/m2)1701巻長さ(m)30機能フチなし対応
SGS 3枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル ロングリーチ S-Carb 43ML 京セラSGS 3枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル ロングリーチ S-Carb 43ML京セラ
5,698税込6,268
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアコーティングTiB2シャンク形状標準
SGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC (Polished Flutes) 京セラSGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC (Polished Flutes)京セラ
7,998税込8,798
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスコーティングTiB2シャンク形状ストレート
SGS 3枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル S-Carb 43M (Polished Flutes) 京セラSGS 3枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル S-Carb 43M (Polished Flutes)京セラ
5,998税込6,598
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準、ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアコーティングTiB2
フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット(2枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
種別4枚建て用枠の色シルバー網:グレー
SGS 3枚刃 高能率 荒加工用アルミ用エンドミル S-Carb APR 43APR-3 京セラSGS 3枚刃 高能率 荒加工用アルミ用エンドミル S-Carb APR 43APR-3京セラ
53,980税込59,378
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準、ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属コーティングTiB2クーラント内部給油
ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS全長L(mm)36シャンク長ls(mm)25凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2P寸法lk(mm)四角部:6関連資料(0.68MB)
光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mm オムロンヘルスケア光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mmオムロンヘルスケア
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
スロットセンサ、スルースキャンLED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ スイッチング周波数: 500 Hz 動作温度範囲: -25 → +55℃
Omron 光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mm omron(オムロン)Omron 光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mmomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様スロットセンサ、スルースキャン. LED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ周波数(Hz)(スイッチング)500保護構造IP67シリーズE3S出力PNP検出方式ThroughBeam(Fork)センサーフォーク形光源赤外線LED応答時間1ms材質(ハウジング)Metal検出範囲(mm)30光学方式フォトトランジスタ動作温度範囲(℃)-25 → +55最大電流(mA)100電気的接続Pre-Wired Cable最大DC電圧(V)24
SGS型サスペンション式ギヤードサドル 鍛造鉄車輪仕様 SGSシリーズ 象印チェンブロックSGS型サスペンション式ギヤードサドル 鍛造鉄車輪仕様 SGSシリーズ象印チェンブロック
379,800税込417,780
1台
10日以内出荷
サスペンション式手動サドルは、手押し式のため、αシリーズをはじめとした定格荷重内のすべての電動・手動チェーンブロックとトロリーが使用できます。
チップ SGS タンガロイチップ SGSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS マキテック樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGSマキテック
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径36×幅12×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)ポリアセタール樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール(SPHC)機高(mm)51
溝入れ突切り用チップ SGS タンガロイ溝入れ突切り用チップ SGSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
h5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)20
溝入れ突切り用チップ SGS タンガロイ溝入れ突切り用チップ SGSタンガロイ
9,490税込10,439
1箱
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GF-C157 A3 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×3冊入 CanonGF-C157 A3 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×3冊入Canon
19,980税込21,978
1箱(3冊×200枚)
13日以内出荷
157g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×3冊/箱
仕様●サイズ(規格):A3●厚さ:180●秤量:157g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-45
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。