カテゴリ

  • 自転車部品(5)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「sgs-7」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトGスクレーパー SK11ソフトGスクレーパーSK11(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
棒型電磁石 FSGS型 フジタ棒型電磁石 FSGS型フジタ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
ISGS70018AS 内装ハブ 8S シルバー 36H OLD:135 SHIMANO(シマノ)ISGS70018AS 内装ハブ 8S シルバー 36H OLD:135SHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
ISGS700111AL 内装ハブ 11S ブラック 36H OLD:135 SHIMANO(シマノ)ISGS700111AL 内装ハブ 11S ブラック 36H OLD:135SHIMANO(シマノ)
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
ISGS700111 内装ハブ 11S  32H OLD:135 SHIMANO(シマノ)ISGS700111 内装ハブ 11S 32H OLD:135SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
仕様センターロックディスク対応
ISGS700111AS 内装ハブ 11S シルバー 36H OLD:135 SHIMANO(シマノ)ISGS700111AS 内装ハブ 11S シルバー 36H OLD:135SHIMANO(シマノ)
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
SG-S7051-11 ALFINE DI2 内装ハブ ディスクブレーキ 11スピード SHIMANO(シマノ)SG-S7051-11 ALFINE DI2 内装ハブ ディスクブレーキ 11スピードSHIMANO(シマノ)
47,980税込52,778
1本
9日以内出荷
内部構造を改善し駆動効率をアップ スムーズな変速性能 アシストバイクにも対応可能
寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.15サイズスポーク:#13/#14質量(g)平均1665タイプブレーキ/マウント:AセンターロックディスクブレーキシリーズALFINE S7050/S705 シリーズ構造シフト構造:DI2寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6ギヤ比トータル:409%、1:0.527、2:0.681、3:0.77、4:0.878、5:0.995、6:1.134、7:1.292、8:1.462、9:1.667、10:1.888、11:2.153フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)104.3
婦人卓上スタイリッシュスレンダートルソ スチールグレー塗装 サンクリエイト婦人卓上スタイリッシュスレンダートルソ スチールグレー塗装サンクリエイト
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズ5号バスト(cm)77ウエスト(cm)56肩幅(cm)37ヒップ(cm)83材質ボディ:ポリプロピレン製 スチールグレー塗装 腕:樹脂製 スチールグレー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上本体寸法(cm)96
紳士卓上システムトルソ スチールグレー塗装 サンクリエイト紳士卓上システムトルソ スチールグレー塗装サンクリエイト
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズM肩幅(cm)45チェスト(cm)92ウエスト(cm)76ヒップ(cm)91材質ボディ:ポリプロピレン製 スチールグレー塗装 腕:樹脂製 スチールグレー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上本体寸法(cm)92ベース寸法(cm)Φ30
サインステッカー ゼネラルステッカーサインステッカーゼネラルステッカー(18件のレビュー)
249税込274特価
1組(2枚)
当日出荷から17日以内出荷
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
IFベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
インフレータブルボートを簡単にカスタムできる専用ベース。 BMOフィッシングギア「極み」のアタッチメント対応。 ソケット部分に「BMOフィッシングギア極み」シリーズのアタッチメントが装着できるインフレータブルボート専用の取付ベースです。 主な対応ボートは「アキレス」「ジョイクラフト」「ゼファー」「AF」「HOPEボート」です。
材質樹脂
Light Grid SICKLight GridSICK
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック-ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか8mmx25mmで、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ120→1、400mmのプラスチック製又はアルミ製ハウジングで注文できます。自動ミューティング、ティーチインボタン、位置決め支援により、動作時間が長くなっています。用途小型、薄型、すっきりしたデザインにより、アプリケーションに簡単に統合できます静電容量型ティーチインボタンとLEDにより、複雑な作業の試運転が容易になりますソリューション薄型フラットモデルでは、柔軟な取り付けオプションが用意されています出荷時に設定済みのユーザー定義設定、又はティーチインボタンによる柔軟な設定が可能です光学的な同期化により、ケーブルを敷設する必要がなくなるため、時間を節約できますスマートライトグリッドはわずか8x25mmで、ほぼどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内側に埋め込むことができますティーチインボタンと自動ミューティング対応のプラグアンドプレイを備えています。位置合わせの支援と「クリックアンドゴー」の原則も同様です設置時間を短縮。120mm→1400mmのさまざまな監視長を用意mm(160mm単位)動作範囲:7m応答時間:18ms分解能:45→25mm送信側と受信側に明るいジョブLEDが付いたオーダーピッキング可能ですIP65保護クラス周辺光に対する耐性:最大150、000ルクス注
SGS 4枚刃 不等分割 ロングボールエンドミル Series 7 7MB 京セラSGS 4枚刃 不等分割 ロングボールエンドミル Series 7 7MB京セラ
5,798税込6,378
1本
30日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロング/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角不等リード(右ねじれ)コーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 不等分割 ロングスクエアエンドミル Series 7 7M 京セラSGS 4枚刃 不等分割 ロングスクエアエンドミル Series 7 7M京セラ
4,898税込5,388
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:ロング、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングTXシャンク形状ストレート