216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。剛球はΦ50mm/509gが付属しています。高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。
付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板 材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル) 質量(kg)約18 最大測定高さ(mm)1180 最小高さ(mm)390 サイズ(mm)510×510×1250 高さ調節無段階任意(目盛間隔1mm) サービス分類レンタル
1個
2,070 税込2,277
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに 材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度36 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107
1組(1枚)ほか
特価
72 税込79
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 使用温度範囲(℃)-25~50 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 電気的開閉耐久性100000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 規格UL、C-UL、eオーダー 最大取付パネル厚(mm)1~4 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

WAKI(和気産業)シリコンゴムシート
RoHS
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
厚さ(mm)1 材質シリコーン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な素材を簡単接着。
用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂60~80%、粘着付与剤20~40% 種類熱溶融系接着剤 寸法(直径Φ×高さH)(mm)7×100 温度(℃)【硬化】86±5、【溶融接着】160~180 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(15本)
369 税込406
当日出荷

ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1個
399 税込439
当日出荷

スプレー後、約1分で防水効果を発揮します。 ズボンのすそや革靴が濡れるのを防ぎます。
成分シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール 適合綿、ウール、ナイロン、ポリエステル等の繊維製品(スーツなどの衣類、傘、レインコート)革靴、スニーカー・布靴(白以外) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 不適合毛皮、革カバン、白い布製カバン、白い布靴、ビニールやポリウレタン等で加工されたもの 危険物の性状非水溶性
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴムです。
用途電気絶縁及び耐熱を必要とされる箇所に 材質シリコンゴム 乳白色 硬度50 耐熱温度(℃)-120~200
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関の段差による負担の軽減。天板には滑り止め用の溝有り。
用途玄関の上り間口の段差を低くし、足腰への負担を軽減。昇降運動にもお使い頂けます。天板下のスペースは靴などを収納可能。 最大使用荷重(kg)80 材質(本体)天然木(ラバーウッド) 材質天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン 段数1 設置寸法・奥行(mm)300 天板寸法・奥行(mm)300
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先特殊形状なのでどんなビスにも食い付きがよく、カムアウトしにくい先端です。十字穴に深く入り、ガタが少ないので打ち込み中の逃げや、ビスの傾きを防止します。十字穴からのカムアウトを低減させ、インパクトドライバーを押しつける力が少なくてすみます。十字穴内部の面で接触するため、力が分散され、従来のビットよりもトルク強度があります。折れ、欠けが起きにくいビットです。職人好みのGOLDカラーです。高精度、高耐久です。
用途ビスやネジの締付け作業に使用。 材質特殊鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1セット(10本)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ニューレジストンスーパーグリーンシグマ
RoHS
低振動・低騒音タイプ研削用です。砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 トラスコ品番852-4704 粒度36(#) 厚さ(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


室内空気を確実に排出し、壁体内の結露・外壁の凍害を防ぎます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×157×87
1箱(10個)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

ゴム砥石を使用して作ったジスク。 凹凸の仕上げ前の面だし、磨きに最適です。 バリ取り後の2次バリが出ないので、ワークにキズを付ける事はありません(コスリ目は残ります)。
用途微細バリ取り、キズ取り、凸凹面の仕上げ前の面だし、斜面仕上前の面だし、磨きヤケ、サビ汚れ取りに。 研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等 外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴) 適合工具ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー
1組(5枚)
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミを使わず軽い力でまっすぐ切れる。 毎日貼りかえる方へ テープによるかぶれに困っている方へ お子様や肌の敏感な方へ 低刺激でしっかり固定 透湿性に優れ、ムレが少なくかぶれにくい。
用途極低刺激テープ(不織布タイプ) ホワイト テープ長さ(m)9
1個(1巻)
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
種別平歯車 材質S45C 形状S7
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドライバービット
ネジの食いつきがよい太ヘッドタイプ。強鉄鋼材採用で実現した強さ。トーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守る。マグネット入
先端サイズ(+)#2(両端) 硬度【最高熱処理】HRC62 材質(軸)特殊鋼 対応40Vインパクト 入数2本 関連資料(3.41MB)
1セット(2本)
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続 形状フリー 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ホットでもアイスでもシーンを選ばず、様々な用途に使えるシンプルな耐熱グラスの2個セットです。熱湯・電子レンジ・食洗機対応。
材質耐熱ガラス 質量(g)約400 口径(Φmm)69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×90 満水容量(mL)140
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷


SSGS 軸付歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SSGS 軸付歯研平歯車
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
材質S45C 表面処理研削部以外黒染 種別平歯車 形状S7
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連キーワード